カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
- 切削工具(16)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- メカニカル部品(9)
- 機構部品(7)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- 家電(4)
- 制御機器(3)
- 測定用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(20)
- CKD(19)
- ParkerTAIYO(18)
- MAZDA(マツダ)(6)
- 京セラ(5)
- エスコ(4)
- MSTコーポレーション(4)
- 酒井製作所(4)
- ニッセイ(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(4)
- イスカル(3)
- 佐藤計量器製作所(3)
- TRUSCO(3)
- 日研工作所(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ミヤコ自動車(2)
- CARLO GAVAZZI(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- TEAC(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「90t32」の検索結果

間仕切MGベルト止金具
岡田装飾金物¥189税込¥2081個当日出荷付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
横型平蝶番(L32×W90×t1.6)
TAKIGEN(タキゲン)¥216税込¥2381個当日出荷折曲げて使用できます。用途配分電盤・制御盤材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード10140
黄銅引抜 平型蝶番(L90×W32×t2.3)
TAKIGEN(タキゲン)¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷引抜き材で、シャフトの外径が小さい。 用途に応じた大きさが選べます。用途船舶・車両・厨房機器材質黄銅条(C3604BD)寸法L(mm)90寸法N1(mm)6寸法N2(mm)5寸法P1(mm)35寸法P2(mm)35質量(kg)17(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)63表面仕上げクロムめっき(MBCr)タキゲンコード10391
ステンレス 横型平蝶番(L32×W90×t1.5)
TAKIGEN(タキゲン)¥310税込¥3411個当日出荷折曲げて使用できます。 ステンレス製で耐食性に優れています。用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)6.9(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)45扉寸法(縦×横)(mm)400×200表面仕上げステンレス鋼板(SUS304)タキゲンコード10644
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~特価1本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付
GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)
GOODGOODS(グッド・グッズ)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能 ・4本充電池同時に充電可能 ・容量の異なる充電池にも同時充電可能用途リチウムイオン電池の充電用本数4本セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル材質プラスチック質量(g)176出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)4
空気圧シリンダ 10S-6RSD32N
ParkerTAIYO¥2,198税込¥2,418特価1個当日出荷から9日以内出荷シリンダー径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッション有りシリーズ10S-6R
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK32-~)
SMC¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から11日以内出荷・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
防雨型タッチセンサー 呼び出しチャイムセット
リーベックス¥3,198税込¥3,5181セット当日出荷XP10TとXP700のセットです。セット内容XP10TとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10T:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP10T:約40、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅電池寿命XP10T:約1年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP10T:屋内、XP700:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10T:40×81×24、XP700:90×91×32
ホルダ
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手右勝手
キャスター (自在金具)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.6材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・後輪ブレーキ)
エスコ¥8,720税込¥9,5921個翌々日出荷軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:90mm、B:66mm、D:100mm、F:40mm、H:136mm、T2:32mm、a:75(61)mm、b:45(51)mm、d:8.5mm。このサイズのみブレーキの色がシルバーです。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:100×32質量(kg)0.72材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70ショアD全高(mm)136耐荷重(kg)120耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
ホルダ
イスカル¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から9日以内出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。 ドゥーグリップおよびヘリグリップチップと互換性があります(チップ幅4mm以上)。用途端面溝加工、端面溝拡張加工勝手左勝手クランプシステムクランプオン
フライス加工用ホルダー MA90 モジュラーヘッド
京セラ¥36,980~税込¥40,678~1本翌々日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル ロングシャンクタイプ
京セラ¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。刃数2枚
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 同径シャンクタイプ
京セラ¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から翌々日出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
フライス加工用ホルダー MA90 エンドミル 標準シャンクタイプ
京セラ¥40,980~税込¥45,078~1本当日出荷から4日以内出荷独自のタンジェンシャル(縦置き)エンドミルで、持続する美しい仕上げ面と優れた壁面精度を誇ります。用途フライス加工用。
マルチマスター 彫刻・ケガキ加工用ヘッド MM EPG
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌々日出荷から29日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途彫刻加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応