カテゴリ

  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91201-148-005」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(91201)オイルシール ホンダ(91201)オイルシールホンダ(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール 12X22X5(アラ 91201148003 ホンダオイルシール 12X22X5(アラ 91201148003ホンダ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-148-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
(91206)オイルシール ホンダ(91206)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール                       K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。 ○サイズ:18×29×7 ○1ヶ販売 ○適合純正品番: 91204-286-003 ●下記の車両のキックスタータースピンドルに適合 エイプ系エンジン等・メーカー製エイプ系ULTRAクラッチカバー等 詳しくは適合表参照
(91203)オイルシール ホンダ(91203)オイルシールホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール 16X28X7 91204MC7003 ホンダオイルシール 16X28X7 91204MC7003ホンダ(4件のレビュー)
529税込582
1個
欠品中
オイルシール T型 NBR モノタロウオイルシール T型 NBRモノタロウ(43件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。
用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシール 91206-PE6-004Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
べアリング ラジアルボール 91054MN8741 ホンダべアリング ラジアルボール 91054MN8741ホンダ(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91054-MN8-741主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
(91205)オイルシール ホンダ(91205)オイルシールホンダ(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106 YAMAHA(ヤマハ)オイル シール(12X22X5-371) 93102-12106YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番93101-12004主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール 12X21X4 91201035015 ホンダオイルシール 12X21X4 91201035015ホンダ(5件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
主な適合純正品番91201-035-010
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
Oリング 18X3 91307035000 ホンダOリング 18X3 91307035000ホンダ(16件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)CRF250L
オイルシール 4.8X14.5X4 91256096651 ホンダオイルシール 4.8X14.5X4 91256096651ホンダ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
主な適合純正品番91211-286-003