カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91262-gag-751」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストシール 41X52X7.5 91262GAG752 ホンダダストシール 41X52X7.5 91262GAG752ホンダ
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合純正品番91262-GAG-752主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール 41X52X5 91261GAG751 ホンダオイルシール 41X52X5 91261GAG751ホンダ
529税込582
1個
当日出荷
主な適合純正品番91261-GAG-751主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ブッシュ ジョイントスライド 52307196003 ホンダブッシュ ジョイントスライド 52307196003ホンダ(1件のレビュー)
739税込813
1個
欠品中
主な適合純正品番52307-196-003主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ラバー ナイトハルト 52215196000 ホンダラバー ナイトハルト 52215196000ホンダ
369税込406
1個
欠品中
主な適合純正品番52215-196-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
プレート スウィングロック 52281GG2000 ホンダプレート スウィングロック 52281GG2000ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52281-GG2-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
(91208)オイルシール ホンダ(91208)オイルシールホンダ(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベルト ドライブ 23100GAGJ52 ホンダベルト ドライブ 23100GAGJ52ホンダ(11件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
主な適合純正品番23100-GAG-J51主な適合車種GYRO X/UP/Canopy
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
カラー 17.5X34X10 52235GG2000 ホンダカラー 17.5X34X10 52235GG2000ホンダ
489税込538
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52235-GG2-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形NTN(エヌティーエヌ)(143件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
ケーブルCOMP. パーキンク 47510GAG751 ホンダケーブルCOMP. パーキンク 47510GAG751ホンダ
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番47510-GAG-751
ベアリング ラジアルボール 91055GG2005 ホンダベアリング ラジアルボール 91055GG2005ホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番91055-GG2-005主な適合車種(ホンダ)GYRO X
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
アクスル フロントホイール 44301GG2000 ホンダアクスル フロントホイール 44301GG2000ホンダ(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
主な適合純正品番44301-GG2-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X
(47510)パーキングワイヤー ホンダ(47510)パーキングワイヤーホンダ(3件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポールCOMP. スウィングロ 52230GJHJ00 ホンダポールCOMP. スウィングロ 52230GJHJ00ホンダ
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番52230-GAG-751主な適合車種(ホンダ)GYRO X
セットリング 47MM 90601196000 ホンダセットリング 47MM 90601196000ホンダ
279税込307
1個
5日以内出荷
主な適合純正品番90601-196-000主な適合車種(ホンダ)GYRO X