カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「91311-08020」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト ソケット 91314-08020 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ソケット 91314-08020YAMAHA(ヤマハ)
109税込120
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番91311-08020主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト ソケット 91314-08035 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ソケット 91314-08035YAMAHA(ヤマハ)
289税込318
1個
当日出荷
主な適合純正品番91311-08035主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
ボルト ウイズワッシャ 90119-06117 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ウイズワッシャ 90119-06117YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
129税込142
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番90119-06194主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ボルト ソケット 91314-08025 YAMAHA(ヤマハ)ボルト ソケット 91314-08025YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番91311-08025主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
高耐熱ペイント(プライマー) 武蔵ホルト高耐熱ペイント(プライマー)武蔵ホルト(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(312g)
当日出荷
一般的な耐熱塗料よりも耐熱温度が高く、防錆効果を兼ね備えている塗料はない。 防錆効果も兼ね備えた高耐熱ツヤ消し塗料 専用プライマー、クリアもラインナップ 防錆剤配合で高い防錆効果を発揮
用途バイクや自動車などパーツの塗装に最適!グレー耐熱温度(℃)1093危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量173mL危険物の性状非水溶性
ホース (L420) 90445-092K1 YAMAHA(ヤマハ)ホース (L420) 90445-092K1YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
主な適合純正品番90445-093J2主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
ジョイント キャブレタ 1 36Y-13586-10 YAMAHA(ヤマハ)ジョイント キャブレタ 1 36Y-13586-10YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番36Y-13586-00
ガスケット(256-11198-00) 90430-08143 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット(256-11198-00) 90430-08143YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
プラサフ グレースプレー ロックペイントプラサフ グレースプレーロックペイント(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
スプリング トーション 90508-14709 YAMAHA(ヤマハ)スプリング トーション 90508-14709YAMAHA(ヤマハ)
319税込351
1個
当日出荷
プッシュレバーアセンブリ 2MS-E6340-00 YAMAHA(ヤマハ)プッシュレバーアセンブリ 2MS-E6340-00YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐熱スプレー モノタロウ耐熱スプレーモノタロウ(1374件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
耐熱ペイントコート 呉工業(クレ)耐熱ペイントコート呉工業(クレ)(84件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ノンサンプラサフ973 UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ973UNiCON(ユニコン)(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
5日以内出荷
作業時間の短縮に。防錆効果があります。 プライマーサフェーサーなので上塗りが可能、しかもサンディング不要。 車体が白系の車の内板色としてスタンダードなホワイトグレー色。 研磨不要で補修用塗料と密着します。
ホワイトグレー適合材自動車鋼板、樹脂パーツ使用箇所スペアタイヤハウス(リヤフロアーパン)、リヤエンドパネル、フロントパネル&フロントサイドパネル、交換部品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ナット セルフロッキング 90185-08146 YAMAHA(ヤマハ)ナット セルフロッキング 90185-08146YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
主な適合純正品番90185-08097主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
プッシュレバーアセンブリ 3LD-16340-01 YAMAHA(ヤマハ)プッシュレバーアセンブリ 3LD-16340-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
サスペンション&フォークオイル YAMAHA(ヤマハ)サスペンション&フォークオイルYAMAHA(ヤマハ)(251件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(1L)
当日出荷
低温流動性に優れ、安定した減衰力を発揮するオートバイフロントフォーク専用に開発された高級オイルです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ダンパー YAMAHA(ヤマハ)ダンパーYAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
絶縁工具 スパナレンチ Tech-EV絶縁工具 スパナレンチTech-EV
2,798税込3,078
1本
当日出荷
IEC60900規格品です。成型樹脂の絶縁被膜により今までにない被膜の薄さを実現しました。スペースのない箇所での作業にも最適です。使用期限3年(有償点検で1年間延長)です。
用途電気自動車及びハイブリッド車、一般低電圧作業用規格IEC60900規格