258件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

狭い箇所での切断に最適な縦型タイプのプラスチックニッパです。JIS・H級の切断力に優れピアノ線・スプリング線・ワイヤ線の切断に最適です。
用途プラモデル・プラスチック成形品のゲート切断・バリ取りニッパ。 全長(mm)132 仕様ばね付、ソフトカバー付 トラスコ品番369-3562 質量(g)70 切断能力(Φmm) 樹脂3 切刃形状ストレート刃
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

ミニヘリンボーンの表面感で、大人っぽい着こなし。 鎧を思わせるシャープな表情が、”出来る男”を演出する。 丈夫で、イージーケア性にすぐれた素材 ニュアンスのあるミニヘリンボーン ホワイトカーボン制電糸を使用 衿裏配色 肩部は二重補強縫い プリーツ仕様で収納力のある左胸ポケット 左袖ペン差し付 袖裏配色
混率(%)ポリエステル100(ミニヘリンボーン) 仕様右胸ファスナーポケットにリベット補強 種別長袖シャツ タイプ制電、高強度 袖丈長袖
1着
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)




1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



・RoHS指令適合製品です。
B38 HM20×2.5 質量(g)470 タイプフェノール樹脂製 F15 D27.5 C22 E40 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)157 クランプ力(N)19700
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

1個
1,802 税込1,982
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)


8サイズ×105色 ポリエステルのグログランリボンです。ポリエステルのため物性がよく、スタイリッシュなデザイン。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど様々な製品との相性が抜群です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)20 長さ(m)30 混率(%)ポリエステル100 関連資料色見本 色見本
1巻(30m)
4,198 税込4,618
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ
材質コバルトハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(10本)ほか
3,190 税込3,509
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

鉄工用、ハイス鋼ストレートドリル、ブルーフィニッシュ
材質ハイス シャンク形状ストレートシャンク
1セット(10本)ほか
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス サイドカッタ335.19 カッター
エコ商品
非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

920EK-PR125 920EKシリーズ自在プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

CS1TN125-920-XC5 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ CS1TN125-920 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)125 シリンダストローク(mm)920 作動方式複動片ロッド 形式(N) 無給油タイプ クッション(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ) ねじの種類(-) Rc 耐熱温度(℃)【(-XC5) 耐熱シリンダ】110 材質(チューブ)(-) アルミ
1個
81,980 税込90,178
14日以内出荷

915EK-PR125 920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm ハンマーキャスター CADデータあり
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパートータルロック付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷


最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 125V。パッケージタイプ = DO-204AH。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 920mV。最大ダイオードキャパシタンス = 6pF。動作温度 Max = +175 ℃。長さ = 3.6mm。寸法 = 1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm。直径 = 1.5mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor 長さ(mm)3.6 寸法1.5 (Dia.) x 3.6 (L)mm ピン数(ピン)2 ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション 動作温度(℃)(Max)+175 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 1チップ当たりのエレメント数1 最大パワー消費(mW)500 最大順方向電流(mA)500 最大ダイオードキャパシタンス(pF)6 最大逆電圧(V)125
1箱(100個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

920MA・自在車(ゴム(B入)車) ハンマーキャスター CADデータあり
旋回部のボールレース径(P.C.D.)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。ハンマーキャスターの優れた技術とノウハウによる新機構と、高級クロームメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ゴム(ラジアルボールベアリング入) 形状自在車 型式920MA自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

920EA・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920EA・自在車(ゴム車)
医療用ベッド、器具等のパイプ状脚部に取付けるためのキャスターです。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪・樹脂ブッシュ入 形状自在車 型式920EA自在車 車輪幅(mm)22 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)23 ストッパーなし 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 920MA・915MA
車輪幅(mm)32 金具仕上ステンレス 軸長L(mm)40 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


キャスター 920MK・915MK ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスターキャスター 920MK・915MK
車輪幅(mm)32 寸法a(mm)18 取付用ねじ穴M6×1 ワッシャー厚さ(mm)3 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

920M・自在車(ウレタン車) ハンマーキャスター CADデータあり
ハンマーキャスター920M・自在車(ウレタン車)
エコ商品
旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ローラベアリング入 形状自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上クロームメッキ 取付座A×B(mm)85×85 ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)8.8 RoHS指令(10物質対応)対応 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62) キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
72 税込79
5日以内出荷


標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2 シリーズ(CDS2F1~) SMC CADデータあり
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。 ・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。 ・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。 ・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。 ・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。
1個
34,980 税込38,478
14日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1個
579 税込637
5日以内出荷


メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J92070-1255
1個
2,398 税込2,638
9日以内出荷

ハンマーキャスターキャスター 920M・915M
キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪幅(mm)32 取付穴径P(Φmm)8.8 許容荷重(daN)100 金具仕上ステンレス 取付座A×B(mm)85×85 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
12日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (1821種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
当日出荷

BIGM(丸山製作所)ベン
部品名称ベン 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.84MB) 展開図6(0.77MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(0.66MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.44MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.66MB) 展開図14(0.66MB) 展開図15(1.09MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(0.66MB) 展開図18(0.66MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.03MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.86MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.78MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.32MB) 展開図45(1.22MB) 展開図46(1.33MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(1.26MB) 展開図49(0.89MB) 展開図50(0.89MB) 図解NoMS2200BLI-15 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS032BA 本体部品 ベン_No.9、MS059-25 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4A、GSB500TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品 ベン_No.5、JS10B 本体部品_No.9、GKS11-1 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MSB110S(レタス) 本体部品_No.20、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.6、GKS10B GKS10B部品_No.10、KS13S 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品_No.4、GS20M 薬剤タンク、背負バンド、背当て部品 ベン_No.5、MS5300D-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、MSB2200TRLI-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.5、MSB1500CA 薬剤タンク部品_No.3、MSJ15L-125 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、GKS21P 薬剤タンク,背負バンド,背当て部品_No.5、MS920W-20 薬剤タンク,ハリマーク部品_No.4、GS20EM 薬剤タンクなど
1個
559 税込615
7日以内出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品角皿 質量(kg)13.3 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃)オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数電子レンジ:2450MHz 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W)電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年)73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)