カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • バイク部品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「92049-1316」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロントフォークオイルシール NTB

    フロントフォークオイルシール

    NTB(103件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オイルシールのみの単品商品です。
  • シール(オイル) 92049-1373 Kawasaki

    シール(オイル) 92049-1373

    Kawasaki(3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX250SGF他社参考品番(VESRAH)AR-4303
  • シール 92093-1260 Kawasaki

    シール 92093-1260

    Kawasaki
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    代表車種KDX220-B3
  • シール フォーク アウタ チューブ Kawasaki

    シール フォーク アウタ チューブ

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX250SGF
  • フロントフォークオイルシールセット NTB

    フロントフォークオイルシールセット

    NTB(74件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
    メーカーホンダ
  • リング(スナップ) Kawasaki

    リング(スナップ)

    Kawasaki(3件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR1200DGF
  • ガスケット 11009-1324 Kawasaki

    ガスケット 11009-1324

    Kawasaki
    379税込417
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX250-F3
  • (I/X)O リング(ウンドウヨウ) 3MM 670B1503 Kawasaki

    (I/X)O リング(ウンドウヨウ) 3MM 670B1503

    Kawasaki
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    代表車種COMMON主な適合純正品番92055-1441主な適合車種(カワサキ)COMMON
  • ブッシング 92028-1581 Kawasaki

    ブッシング 92028-1581

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX250SGF
  • リング(0)  92055-1123 Kawasaki

    リング(0) 92055-1123

    Kawasaki
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92055-1123
  • シール オイル K9204-91373 スズキ

    シール オイル K9204-91373

    スズキ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • リング(0) フォーク バルブ 92055-1502 Kawasaki

    リング(0) フォーク バルブ 92055-1502

    Kawasaki
    419税込461
    1個
    当日出荷
    代表車種KLX250SGF主な適合純正品番92055-1502主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
  • シール フォーク アウタ チューブ 92093-1359 Kawasaki

    シール フォーク アウタ チューブ 92093-1359

    Kawasaki(9件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    代表車種ZR750-C11
  • リング(0) 53.5MM 92055-112 Kawasaki

    リング(0) 53.5MM 92055-112

    Kawasaki(24件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    代表車種BJ250LGF
  • フォークオイルシール アリート(ariete)

    フォークオイルシール

    アリート(ariete)(51件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷から13日以内出荷
    フォークオイルシールのゴム材料として、一般的には安価かつ入手性に優れるNBR(ニトリルゴム)が用いられていますが、ariete社ではNBRの約1.5倍の耐磨耗性および約3倍の破断強度を有し、かつ表面の平滑性に優れる、XNBR(カルボキシル化ニトリルゴム)を採用。さらに、成形後に研削加工を施すことで寸法安定性を高め、究極のシール性・密着性を追及しています。さらに、シール性と相反しがちなフリクションを低減する為にARISILスペシャルオイルシールルブリカント(グリス)を採用。arieteのXNBRフォークシールにはすべてこのグリスが同梱されています。このグリスの優秀性は米国のミルスペックの認証を受けている事や、NASAスペースプログラムで多くのメカニズム潤滑剤として用いられていることからも証明されています(通常のグリスを使用した場合、フリクションが増加するおそれがありますのでご注意ください)。
    付属品フォークシールグリス
  • フロントフォークダストシール NTB

    フロントフォークダストシール

    NTB(53件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ダストシールのみの単品商品です。
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ガスケット 44045-002 Kawasaki

    ガスケット 44045-002

    Kawasaki
    369税込406
    1個
    当日出荷
    代表車種EX250H7F
  • フォークオイル 00M01 Kawasaki

    フォークオイル 00M01

    Kawasaki
    7,198税込7,918
    1本(4L)
    15日以内出荷
    フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
    用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
  • フロントフォーク用スナップリング NTB

    フロントフォーク用スナップリング

    NTB
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    用途92033-1077互換品適合車種ゼファー1100(ZRT10A)、ZRX1200 DAEG(ZRT20D)
  • フォークオイルシール Φ36 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ36

    アリート(ariete)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.046。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[KAWASAKI:92049-1394/SUZUKI:51153-16700/WP:455035/YAMAHA:5G2-23145-00]。タイプ:TCL。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ36 [36x48x8/9.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:48。内径:36。フォーク径:Φ36mm。高さ:8 to 9.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:SRX600 86-89材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ36 [36×48×8/9.5]高さ(mm)8 to 9.5タイプTCL径(Φmm)フォーク:36外径(mm)48内径(mm)36