カテゴリ
- バイク純正部品(13)
- バイク部品(6)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「93210-12154」の検索結果

オイル シール (7X13X4) 93104-07036
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ピン ダウエル 99530-12016
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷主な適合純正品番99510-12016主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
オイルシール 93101-12173
YAMAHA(ヤマハ)(9件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷主な適合純正品番93101-12060主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
バイク用 Oリング
DAYTONA(デイトナ)(14件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から13日以内出荷純正同等スペックの高精度Oリング。 オイル交換のときに用意しておきたいパッキンです。仕様※再利用不可。
O-リング(583 OIL DRAIN 93210-07135
YAMAHA(ヤマハ)(27件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷●内径6.8×線径2.5主な適合純正品番93210-07896主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
サークリップ(1AR) 99009-15400
YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番93410-15005主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125(5UA8)_XC125SR(5UA9)
サークリップ(525) 93410-20038
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
ピン ダウエル 99530-10014
YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)¥99税込¥1091個当日出荷主な適合純正品番91810-02014主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
フロントフォークオイルシールセット
NTB(74件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から11日以内出荷フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)メーカーホンダ
オイルシール 2UJ-23145-00
YAMAHA(ヤマハ)(13件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷主な適合純正品番3UH-F3145-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)他社参考品番(VESRAH)AR-3310
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(321件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
Oリング K-PIT
KITACO(1件のレビュー)¥199税込¥2191個翌々日出荷純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。適合TW200/225・セロー225・セロー250・SR400/500(オイルフィルターカバー取付ボルト部)主な適合純正品番93210-07135サイズ6.8×2.5
OFY-010 オイルフィルター用Oリング1個入 YAMAHA
NTB¥129税込¥1421個10日以内出荷適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5