カテゴリ

  • バイク純正部品(13)
  • メカニカル部品(6)
  • バイク部品(1)

「93306-00441」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-00444 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-00444

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-00441
  • ベアリング 93306-27206 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-27206

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-27205主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • オイル シール(1UY) 93105-26026 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(1UY) 93105-26026

    YAMAHA(ヤマハ)
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ホイールベアリングセット PMC

    ホイールベアリングセット

    PMC
    4,021税込4,423
    1セット(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    完全シールドタイプのために純正のオープン ベアリングと違ってグリスアップの必要もなく、 メインテナンスは一切不要。さらに耐久性も 格段に向上します。前輪用2個と後輪用3個の 合計5個1台分セット。
  • ダンパ 3XV-25364-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 3XV-25364-01

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
  • オイルシール 93102-35030 YAMAHA(ヤマハ)

    オイルシール 93102-35030

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-07202 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-07202

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • カラー 90387-202X9 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-202X9

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-00420 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-00420

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • ベアリング 93306-20226 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20226

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20222
  • 単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6000番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(72件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV C3隙間

    NSK(日本精工)(3件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • カラー 90387-207X4 YAMAHA(ヤマハ)

    カラー 90387-207X4

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 93306-20314 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20314

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ワッシャ プレート 90201-204M9 YAMAHA(ヤマハ)

    ワッシャ プレート 90201-204M9

    YAMAHA(ヤマハ)
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(80N) 93306-20570 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(80N) 93306-20570

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)