カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(1)

「93306-20331」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(334件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20348 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20348

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20331主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • ベアリング 93306-20119 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20119

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番93306-20111主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
  • ベアリング 93306-30317 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-30317

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-30306主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • ベアリング(7K2) 93306-00423 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(7K2) 93306-00423

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-00421主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング 93306-20417 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20417

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 93306-20314 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20314

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
  • ハウジング ベアリング 2 YAMAHA(ヤマハ)

    ハウジング ベアリング 2

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
  • オイル シール(25X47X7-801) 93102-25044 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール(25X47X7-801) 93102-25044

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • オイル シール (28X47X7) 93102-28022 YAMAHA(ヤマハ)

    オイル シール (28X47X7) 93102-28022

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ベアリング 93306-20012 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20012

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)
  • シール オイル YAMAHA(ヤマハ)

    シール オイル

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング(7H4) 93306-20211 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(7H4) 93306-20211

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番93306-20201
  • ボルト スペシャル2 7RV-R159K-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ボルト スペシャル2 7RV-R159K-01

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • O-リング 1 7RV-R111K-00 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング 1 7RV-R111K-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
  • ベアリング 93306-20310 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング 93306-20310

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    主な適合純正品番93306-203Y0主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
  • ベアリング(5Y1) 93306-00426 YAMAHA(ヤマハ)

    ベアリング(5Y1) 93306-00426

    YAMAHA(ヤマハ)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番93306-00401主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)