「937c」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))78 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123
1台
47,980 税込52,778
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本金型産業中空メタルOリング
射出成形金型の樹脂シールに使用される中空メタルOリングです。
材質本体:ステンレス(SUS316) 使用温度範囲(℃)-270~500
1袋(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])10000 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×94×250 流量(L/min)350 騒音レベル(dB(A))89 オービットダイヤ(mm)7 パッドサイズ(Φmm)123
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
内容左右セット
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (746種類の商品があります)

Eazi-Grip(イージーグリップ)Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
内容左右セット
1個
8,498 税込9,348
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (744種類の商品があります)

ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
1個
3,998 税込4,398
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (612種類の商品があります)


1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)












1個
599 税込659
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




1本ほか
52,980 税込58,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (548種類の商品があります)