863件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ちょっと切るのに便利なマグネット内蔵のコンパクトナイフです。 冷蔵庫のドアやスチール家具など、すぐ手の届くところにつけておけます。 水洗いできる最高級ステンレス刃。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷

サンコー(三甲)オリコン95B(2) 青
フタの有無なし 種別552500BL00 材質PP 有効内寸(mm)599×406×386 外寸(mm)648×440×406 内寸(mm)599×406×395 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


マグナアロイアンドリサーチステンレス鋳鋼用アーク溶接棒マグナ 395
デュープレックスステンレス用に開発されたアーク溶接棒で、ステンレス鋳鋼やその他のステンレス鋼に使用できます。
用途SUS329J2二位相ステンレス鋳鋼とオーステナイト、フェライト、マルテンサイト、系ステンレスに使用できます。 棒径(Φmm)3.2 棒長(mm)350 電流範囲(A)85-115 適合ステンレス鋳鋼、ステンレス鋼高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、マンガン鋼、マリアブル,工具鋼、等 硬度228B 伸び(%)25 溶接方法手溶接AC/DC 材質規格ER329相当C.Cr.、Ni.、Mo、.Mn、Fe、Si
1パック(60本)
94,980 税込104,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
仕様両面リップ 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理レザー(革目模様) 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) レバー色つや消しブラック
1個
1,390 税込1,529
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(1m)
質量(kg)0.2 サイズ(cm)30.18×40.64×8.59 ケーブル長(m)1 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,685 税込4,054
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)













1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)








1脚
1,798 税込1,978
3日以内出荷