電気グラインダー用部品カーボンブラシ
パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。
対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー
ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6
RoHS指令(10物質対応)対応
SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の黄ベタ 強粘タイプラベル
種別共通-2
材質上質紙
サイズ縦12×横21.6mm
タイプ強粘着タイプ
色(柄)黄ベタ
1パック(1000枚×10巻)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
ピッチメートル系ピッチ
ピッチ(mm)150
リンク内幅W(mm)27
仕様DT
材質(本体)スチール
タイプリンク単位
種類直乗せ搬送チェーン
リンク内幅(mm)27
寸法F(mm)55
寸法E(mm)18
寸法e(mm)2.5
寸法Z(mm)6.5
概略質量(kg/m)5.8
ローラ径(Φmm)44.5
チェーンNo.RF08150F
プレート厚(mm)6.3
最小引張強度(kN)66.7
平均引張強度(kN)78.5
チェーン形式汎用大形コンベヤチェーン
ピン長L1(mm)31
ピン長L2(mm)34.5
ピン径D(mm)11.3
プレート幅H(mm)28.6
ローラ形式Fローラ
最大許容張力(kN)11.2
メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:310-0999B。販売備考:※310-0999Aより品番変更。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-21。タイプ:カムチェストキット。付属品:オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム。備考:チェーンドライブカム。オイルポンプ/カムプレート:ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。プッシュロッド:クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー。タペット:S&Sプレシジョンタペット。タペットカフス:ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。カム:465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。
その他【オイルポンプ/カムプレート】ビレットアルミニウムから精密機械加工。ブルーアルマイト仕上げ。メンテナンス性を考慮し、パッセージプラグ取り外しが可能。フライホイールキャビティとカムチェスト用の独立したスカベンジセクション。両スカベンジピックアップにデブリスクリーンを装備。カムチェストにマグネットを搭載し、ポンプへのデブリ侵入を防止。フィード側とスカベンジ側の流量を増加させます。調整可能なプレッシャーリリースバルブは、エンジンに取り付けた状態で調整可能です。【カム】465はツーリングモデルに最適なトルクカムです。取り付けに必要なガスケット、ベアリング、ハードウェアをすべて含みます。米国製。【タペット】S&Sプレシジョンタペット【タペットカフス】ハード・アノダイズド・ブラック・コーティング。ビレットアルミニウム構造。純正品より強度があり、歪みのない素材。ハイリフト、高回転でのタペットの安定性を向上させます。【プッシュロッド】クイッキープッシュロッド、クロームプッシュロッドカバー
付属品オイルポンプ、カムプレート、プッシュロッド、タペット、タペットカフス、カム
備考チェーンドライブカム
タイプカムチェストキット
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:99899-0021
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
1個
¥56,980
税込¥62,678
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
1個
¥67,980
税込¥74,778
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
1個
¥71,980
税込¥79,178
36日以内出荷
適合車種Suzuki SV650 (1999-2002)
1個
¥83,980
税込¥92,378
36日以内出荷
関連キーワード