50,961件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(テープ)白 長さ(m)2.2 文字白に黒文字 テープ幅(mm)9 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)2.2 文字色 チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0) グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 057
1巻
999 税込1,099
当日出荷

バンド幅が9mmのクリップです。 小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9 材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

1丁ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的切れ味で木材にスピード穴あけが可能です。木や竹に貫通穴や止め穴など多彩な穴あけが出来ます。貫通穴、止め穴、重ね穴、斜め穴加工が可能です。ドリルに取り付けても滑らない9mm六角軸です。高硬度刃は従来品より鋭い切れ味がでます。特殊ケガキ刃は従来品より軽く鋭く切り込みができます。
用途木、堅木、集成材、竹などの穴あけ。 材質S45C 全長(mm)90 六角軸対辺(mm)9
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

9.0 T2G1 【オーダー】普通合板 9mm T2G1仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
97 税込107
翌々日出荷


エスコ品番EA638M-15 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)101 種類アイプレート 穴径(Φmm)6 寸法H(mm)27 寸法d(mm)6 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)27 寸法D(mm)9 寸法T(mm)3 寸法W(mm)48 寸法B2(mm)83 寸法B1(mm)100 寸法h(mm)15 口幅(mm)48 耐荷重(kN)0.59
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

新円弧歯形で高精度・高負荷・低騒音を実現。 インボリュートかみ合いを採用した新円弧歯形の歯付ベルト。 インボリュート運動によって創生されるプーリ歯形状とベルト歯形状を極限まで近似させ、優れた伝達能力と極小のバックラッシを実現。
ベルト形3GT ベルト幅(mm)9 ピッチ(mm)3 材質(本体)クロロプレンゴム 材質(歯布)ナイロン帆布 材質(心線)グラスファイバーコード ベルト厚(mm)2.4 タイプ標準 寸法PLD(mm)0.381 種類GTベルト ベルト呼び幅9
1本ほか
特価
599 税込659
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (232種類の商品があります)

エスコ品番EA638M-26 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)104 種類パッドアイ 穴径(Φmm)6.2 寸法H(mm)38 寸法d(mm)6.2 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)32 寸法D(mm)9 寸法T(mm)3 寸法W(mm)25 寸法B2(mm)73 寸法B1(mm)100 寸法h(mm)26
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型丸刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。 使用荷重(t)(2本垂直吊)1.35 呼び寸法(mm)9 ロープ径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 安全率6倍 アイの長さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ9mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-95 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

1本
1,598 税込1,758
当日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースから4mmチューブを接続し、分岐するジョイントです。 吐水パーツを設置する箇所に必要です。
用途散水用 トラスコ品番758-2544 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP) 適合ホース外径(Φmm)7/12.7 適合ホース内径(Φmm)4/9 適合ホース内径×外径(Φmm)4×7、9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.4
1セット(2個)
879 税込967
当日出荷

エスコ9mm テープカセット[白]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-94 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色ホワイト エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

BL090  (9.0MM) ボールポイントLレンチ9mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)9 形状L型 トラスコ品番810-7778 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
欠品中

1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースを2方向に分岐します。
用途散水用 トラスコ品番758-2510 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP) 接続方式ホース-ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm)12.7 適合ホース内径(Φmm)9 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
679 税込747
当日出荷

二面幅(mm)8×9 全長(mm)113 材質カーボンスチール 厚さ(mm)3 寸法(mm)8×9 商品構成単品
1個
460 税込506
当日出荷

用途被覆しないワイヤーロープ用 エスコ品番EA638KB-9 材質SS400相当品 質量(g)50 種類シンブル 寸法L(mm)51 寸法d(mm)9 寸法D(mm)40 表面処理溶融亜鉛メッキ 寸法B(mm)11 寸法D1(mm)25 適合ロープ径(Φmm)9
1個
235 税込259
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
770 税込847
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

簡単水やりシステムのホースです。システムの基幹(メイン)となる9mm送水ホースとしてお使いいただけます。長さは10m、エンドキャップ付きです。
トラスコ品番758-2668 材質塩化ビニル樹脂 質量(g)800 長さ(m)10 内径(Φmm)9 外径(Φmm)12.7 使用流体
1個(10m)
1,898 税込2,088
当日出荷

9mmホースの通水・止水の切替ができます。
用途散水用。 トラスコ品番758-2480 材質EPDM、ポリアセタール、ポリプロピレン(PP) 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.4
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
490 税込539
当日出荷

物を吊り上げ・固定する際に使用します。(1本吊厳禁)。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです。
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定 仕様219条段落とし、フレミッシュ加工 材質ロープ:炭素綱 ワイヤー径(Φmm)9 ロープ径(Φmm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 アイ寸法(mm)200×100
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
580 税込638
翌日出荷

簡単水やりシステムの基本パーツです。 ホースを差し込み、ロックナットをひねるだけで簡単にホースが接続できます。 9mmホースの先端で止水するキャップです。
用途散水用 トラスコ品番758-2536 材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン(PP) 適合ホース外径(Φmm)12.7 適合ホース内径(Φmm)9 適合ホース内径×外径(Φmm)9×12.7 使用限界水圧(MPa)0.4
1個
679 税込747
当日出荷

適合EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-17、DW-1、DR-1B、8、旧EA761DT-12、16用 エスコ品番EA761DS-15 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号18 112 057
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

強度と精度に優れた差込角1/4"の段付きソケットです
全長(mm)60 質量(g)23 先端サイズ9 外径(Φmm)13 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-83
1本
2,480 税込2,728
翌日出荷

適合EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A、旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DN-53 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色透明 エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

白と赤の紅白ロープです。サイズごとにカットしてありますので便利です。
材質アクリル
1本
969 税込1,066
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plus サイズ規格ミリ 形状L型 エスコ品番EA573WK-9 軸長(mm)106 寸法L2(mm)38
1個
680 税込748
翌日出荷

用途飾りや止めに使用します。 材質ステンレス(SUS304) 頭径(Φmm)9 下穴径(Φmm)3 カシメ厚(mm)2.0~4.0 足長(mm)6 エスコ品番EA576MV-11
1パック(100組)
1,720 税込1,892
当日出荷


1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

エスコ9mm テープカセット[緑]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-92 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色グリーン エコマーク認定番号17112045
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷