用途引越し、収納、整理
フルートB
こんなお得な商品も!

ダンボール箱 発送用
モノタロウ
¥699
税込¥769
自宅のポスト・新聞受けに入ります!A4大きめが入る便利なサイズ。折るだけで組み立てカンタン♪ミシン目で開封も楽々♪1束10枚入
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)327×227×30
内寸奥行(mm)325
内寸幅(mm)225
外寸法・幅(mm)227
外寸法・高さ(mm)30
外寸法・奥行(mm)327
内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)325×225×26
内寸高さ(mm)26
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
高剛性・高衝撃に優れています。
耐水、耐薬品性、ヒンジ特性に優れています。
二次加工(裁断、打抜き、折り曲げ)が容易です。
防塵性、易印刷、接着性、耐候性に有効な処理を施しています。
中空部分に空気層があることで、断熱性・遮音性の効果があります。
用途段ボールやベニヤ板の代替に、通関箱、緩衝材、仕切り、看板やボード板、棚板
幅(m)0.91
長さ(m)1.82
材質ポリプロピレン(PP)
収納物のサイズに合わせたダンボールボックスの5枚セットです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な商品選択ができます。
大切な想い出を整理しながら保管できる!
縦・横使える大容量の作品収納ボックス。
こどもが作った立体的な作品も収納できます。
こどもが持ち帰る作品収納バッグ(A2サイズ)もそのまま収納できます。
大容量サイズなので、季節ものや、圧縮袋なども収納できます。
取っ手の差し込み口に貼れる補強シールつき。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約66×12×45(取っ手含む・1個あたり)
材質本体・底板:紙、取っ手・補強シール:ポリプロピレン
質量(g)約550
耐荷重(kg)約3
対応A2サイズ・四つ切の画用紙サイズ
内寸(cm)本体:約W62.5×D11.5×H44、取っ手:約W12.5×D2.5
しっかりした厚みのシンプルな無地ボックスです。さまざまな用途にお使いいただけるようサイズバリエーションを豊富にご用意しております。
材質再生紙
厚さ(mm)1.5
こんなお得な商品も!

プラダン 4mm
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。
用途移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
幅(mm)450
厚さ(mm)4
高さ(mm)300
材質ポリプロピレン
寸法(mm)約450×300×4
関連資料プラダンサイズ比較画像(0.11MB)
用途製品、書類の整理・整頓、宅配用等にご利用ください。
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
ライナーK5
カタログや書籍等の商品発送に最適なタトウ型段ボールです。5段階の折り目で高さの調節ができます。
外寸法・高さ(mm)62
内寸高さ(mm)54
軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。
耐水・耐油・耐薬品性に優れています。
保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。
紙粉・ゴミの発生がありません。
ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
色クラフト
RoHS指令(10物質対応)対応
フルートW
ライナーC5
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)
寸法(mm)260×135×205
質量(g)4200
タイプ詰替え用
容量(L)4
1箱(4個)
¥33,000
税込¥36,300
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)
寸法(mm)130×65×200
容量(mL)300
質量(g)310
タイプ詰替え用
1箱(48個)
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
ミストを噴霧することが出来る高圧ガスを使用しない蓄圧式スプレー。ゆっくり数回レバーを引けば、連続噴霧が可能です。※空ボトルです。こちらのボトルは中身が入っていません。セットのリフィルを注いでお使いください
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
寸法(mm)75×65×250
容量(mL)350用
質量(g)110
タイプ350mL用高機能空ボトル
1箱(84個)
¥84,000
税込¥92,400
5日以内出荷
A2Careは無色・無臭の除菌・消臭剤です。アルコールフリーの主成分が細菌やウイルス・カビに働きかけ、除菌、抗ウイルス、カビ抑制効果を発揮します。香りでごまかす消臭剤と違い、嫌なニオイを強力に除去できる上、ニオイの原因菌をすばやく除菌します。
用途台所、ベッド、車、トイレ、洋服、くつ等
成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(精製水、亜塩素酸ナトリウム、リン酸、水酸化ナトリウム)
寸法(mm)150×75×280
質量(g)1100
タイプ詰替え用
容量(L)1
1箱(16個)
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
A4判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。
素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。
さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。)
保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。ワンタッチ底。
用途フタ分離式、3段の積み重ねができる保存箱。
サイズA4
仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重約196N(約20kgF)
内寸法(mm)380×317×260
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率80%)
外寸法・幅(mm)420
外寸法・高さ(mm)270
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)355
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
優れた操作性、充実した機能を備えたナリカオリジナルの生物顕微鏡です。
顕微鏡操作に不慣れな児童・生徒でも、簡単に使うことができます。
「見たいもの」がよく見える!広視野レンズ搭載。10×の接眼レンズは視野数18。
同倍率の一般的な顕微鏡に比べて口径が大きい分、試料をより広範囲に観察できます。
イージーフォーカシング:緑の〇どうしを合わせると、おおよその焦点が合います。
Mステージ:ステージが前後左右に自在に動くので、見たいものを視野の中心に簡単に動かせます。
サービスコンセント:アトマⅡどうしはもちろん、他の機器へも給電可能。10分間(=休み時間)の急速充電で、約1時間使えます。
イージーホルダー:指1本でプレパラートをさっと脱着。
選べる光源:授業内容によって、LED照明と反射鏡の使い分けができます。
ミラーボックス:反射鏡を使わない時はミラーボックスに収納。指導に必要な時に使え、紛失も防ぎます。
鏡筒形式単眼45°傾斜鏡筒(JIS)、360°回転式、鏡筒長160mm
総合倍率40×~400×
接眼レンズWF10×(視野数18)、防カビ加工済
対物レンズ4×、10×、S40×、防カビ加工済
焦準装置ステージ上下動式、イージーフォーカシング機能、粗動装置、標本破損防止装置
ステージプレートMステージ(イージーホルダー搭載)
照明装置調光装置付き高輝度白色LED光源(充電式・急速充電可能)、充電ランプ付き、反射鏡(本体に収納)
機能サービスコンセント、消し忘れ防止用ランプ、外部光源専用コネクタ、ナンバリングスペース、ミラーボックス、バッテリーカットオフスイッチ
寸法(mm)135×210 ×310
質量(kg)2.7
付属品接眼レンズ固定ねじ用金具、ACコード(メガネ型)、ダストカバー、撮影クリップ
仕様【レボルバ・絞り】3個用・回転円板式
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
タイプ2戸用(縦型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×200×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
2、3戸分を一体化して、施工時間を短縮しました。
A4サイズの郵便物(210×297)も楽に投入できます。
壁付け又は壁埋込みにて取付けできる前入前出タイプです。
扉ストッパー付ですので片手で郵便物が取り出せます。
何段・何列でも取付スペースや必要数に応じた組合せができます。
屋内仕様です。
抜き取り防止プレート付
タイプ3戸用(横型)
投函タイプ前入れ前出し
施錠方法静音ダイヤル錠
仕様前入前出
材質(本体)ステンレス(SUS304)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×360×277
仕上本体・扉/No.4仕上
材質(扉)ステンレス(SUS304)+PC樹脂
1台
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
箱入り電磁開閉器で、安全性を確保します。
サーマルリレーでモーターを適切に保護。
モータの過負荷、拘束保護に適しています。
種類電磁開閉器
動作方式非可逆式
定格使用電圧(V)200
コイル定格電圧(V)AC200
全サイズポスト投函が可能。小さい物を送るのに適したボックスです。ミシン目が入っているので、受けとった方が簡単に開封することができます。定形外郵便、メール便に対応しています。
材質再生紙
厚さ(mm)1
タッカー用のT3ステープルです。タッカー用の肩幅12mmのステープルです。
用途タッカー用ステープル。
仕様連結形状・連結方法:接着剤
材質軟鋼線材
対応機種TG-Z2セット・TG-Z3-BC・TG-A(N)・TG-A・TH-S2・TH-V
足長(mm)10
胴部形状普通
肩幅(mm)12
線径(mm)幅0.7×厚さ0.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アクセサリー用 組立式 10枚入り
色白無地
タイプフタ:キャストボール(裏白)350g/m2、身:コートボール(裏ネズ)310g/m2
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入前出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入前出
材質(本体)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(フラップ)SUS304
セミオーダー感覚の集合郵便受箱
用途前入後出 集合郵便受箱ポスト
投函タイプ前入後出
材質(本体)SUS304
材質(フラップ)SUS304
材質(扉)SUS304
材質(パネル)SUS304
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:基板実装●デュアル:シングル●最大スイッチング電流 DC:8 A●アプリケーションタイプ:電力●コード番号:233-6792
アズワン品番65-8054-05
1箱(50個)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
何度でも開け閉めできる便利な保存箱です。商品の出荷前に、とりあえずフタをして置いておきたい時や、「文書保存」「災害用備蓄」など、通常はフタをして保存しておくが、時々フタを開ける必要があるものの保管に最適。A4ファイル・角2封筒がらくらく収まるサイズです。
用途文書保存、書類整理、保管、長期保存、ダンボール保存箱
仕様記入欄あり
材質ダンボール
色クラフト
サイズA4ファイル・角2封筒
質量(g)510(1個あたり)
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)341×245×373、(外寸)351×255×313
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
材質鉄
ねじの種類ナット
表面処理生地
ねじ山種類メートル並目
トラスコ品番689-4451
1本
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
A3判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。
素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。
さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。)
保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。
サイズA3
グリーン購入法適合
仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底
材質段ボール(古紙パルプ配合)
耐荷重約196N(約20kgF)
内寸法(mm)456×306×331
紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)
外寸法・幅(mm)466
外寸法・高さ(mm)351
外寸法・奥行(mm)316
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
上部にアンケート用紙を収納でき、下部の投入口からA5(A4は2ツ折)の用紙を収集できます。記入に必要なペンやクリップボードも立てられるオールインワンタイプ。背面に鍵付。
材質スチール
質量(kg)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×165×310
松吉医科器械コード24-6458-00
投入口サイズ(mm)239×8
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
材質(本体)ステンレス
種類ボックス型
奥行(mm)210
本体厚さ(mm)0.6
色(本体)赤
材質SUSXM-7相当(A2)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ