カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
    • シルバーベルト(1)
  • バイク部品(49)
    • エアーフィルター(1)
    • バイク用ベルト(3)
    • バイク用ブレーキシュー(1)
    • バイク用スパークプラグ関連(2)
    • ブレーキケーブル(1)
    • バイク用プーリー(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
    • シート用補修(1)
  • メカニカル部品(74)
  • 制御機器(60)
  • 家電(47)
  • パソコン/周辺機器(33)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 防犯用品(15)
  • オフィス家具(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AF24」の検索結果

360件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョルノ(AF24)タイプ ライトリム MAD MAX(マッドマックス)ジョルノ(AF24)タイプ ライトリムMAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
主な適合車種ジョルノ AF24
タクト(AF24)テールレンズ(レッド) MAD MAX(マッドマックス)タクト(AF24)テールレンズ(レッド)MAD MAX(マッドマックス)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
適合車種タクト(AF24)
シルバーベルト RAF2~ バンドー化学シルバーベルト RAF2~バンドー化学(128件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷から92日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形2(FM)
オールPTFE撹拌シール アズワンオールPTFE撹拌シールアズワン
5,270税込5,797
1個
当日出荷
材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)シャフト径(Φmm)Φ8
HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)HWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から68日以内出荷
回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
旋削形ニードルベアリング TAF IKO(日本トムソン)旋削形ニードルベアリング TAFIKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
旋削形ニードルベアリングは、断面高さが小さく定格荷重の大きな軸受です。 外輪は安定した剛性を持ち、軽合金などのハウジングでも容易に使用できます。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ内輪なしJIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷から8日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダスイッチング電源 ZWS-BAFシリーズTDKラムダ(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続) ハイロックステンレス製ダブルフェルール継手 メスアダプター(インチHy-lokポートをオスISOテーパネジに接続)ハイロック
3,898税込4,288
1個
当日出荷から6日以内出荷
HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス取扱説明書取付手順(0.55MB)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ゴールド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
透明アクリル蓋 MONOVATE(旧:日東金属工業)透明アクリル蓋MONOVATE(旧:日東金属工業)
20,980税込23,078
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
日東金属工業株式会社製ステンレス容器用の透明蓋です。 蓋は透明で遮るものがなく、蓋を閉めたまま容器内部をすべて見渡せます。 ガラスに比べ透明度や耐衝撃性に優れ、破片が飛び散らず安全です。
材質蓋材質/透明アクリル樹脂 (食品衛生法適合品)使用温度(℃)-40~60材質(フタ)アクリル樹脂使用条件大気圧 (加減圧不可)
メスアダプター ハイロックメスアダプターハイロック
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
M10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ) エスコM10x30/80x20mm T型ノブ(雄ねじ)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
ねじサイズM10×30mm材質ハンドル:ポリアミド(ガラス繊維強化)、雄ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)仕様雄ねじエスコ品番EA948AF-24寸法A(mm)80寸法D(mm)20寸法B(mm)41
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(レッド/ブルー) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
7,998税込8,798
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書材質フィッティング:アルミフィッティング:レッド/ブルー、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
AC/DCコンバータ TDKラムダAC/DCコンバータTDKラムダ
6,798税込7,478
1個
当日出荷から103日以内出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
アバンテV2フロアケース ナカバヤシアバンテV2フロアケースナカバヤシ
52,980税込58,278
1台
5日以内出荷
書庫などに合わせやすい高さ112cmのフロアケース。
付属品タイトルシール、スパナ材質本体/スチール 粉体焼付塗装、引出し/透明スチロール樹脂、引出し段板/ポリプロピレン、キャスター/ナイロンシロ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×336×1120
ブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキットーフィッティング(レッド/ブラック)-ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,498税込9,348
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:レッド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
水研ぎ砥石・天然(仕上) エスコ水研ぎ砥石・天然(仕上)エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
ノンスリップシリコンベース付 アーカンサスストーン 水研ぎ砥石 希少価値の高い良質な天然砥石です。
仕様●粒度:#6000●仕様:仕上●サイズ(mm):203×76×25アズワン品番65-2136-53
Rc1/4"x6.35mm リングジョイント エスコRc1/4"x6.35mm リングジョイントエスコ
545税込600
1個
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下最高使用圧力(MPa)3.45使用流体空気・水・油アズワン品番64-7848-33入数1個銅管径(Φmm)6.35(1/4")関連資料図面(0.03MB)
3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプ VENTION3イン1アウトHDMIスイッチャー / グレーメタルタイプVENTION
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
3画面自由に切り替え、3イン1アウトHDMIスイッチャー
電源DC 5V/1A通信方式HDMI入力、HDMI出力インターフェースHDMIメスプラグ金メッキ解像度4K 30HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI 1.4材質(シェル)ABS+アルミニウム合金
精密プローブセット エスコ精密プローブセットエスコ
965税込1,062
1本
翌日出荷
プリント基板の掃除などに。
ランドセル書道セット KOALAN あかしやランドセル書道セット KOALANあかしや
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
いろんな持ち方で、もっと楽しく、快適に。「通学時の荷物を減らしたい」との声に応えた書道セットです。・ランドセルに取り付け可能で、両手が空くからスッキリらくらく。・4WAY仕様で、場面に合わせて自由に使える。・年齢や性別を問わず使えるユニバーサルデザイン。・開閉しやすいダブルファスナーで大きく開くので、荷物を取り出しやすい。・撥水加工の生地と止水ファスナーで、雨の日も安心。(完全防水ではありません)・ネームカードは防犯対策で内側に。・バッグ正面のKOALANロゴは反射材を使用。
グリーン購入法適合
M2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ) エスコM2-M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ユニクロメッキ)エスコ
16,300税込17,930
1個
翌日出荷
表面処理ユニクロエスコ品番EA949AF-24
80kg ビームラックル エスコ80kg ビームラックルエスコ
455税込501
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-24
24mm 交換用ハンマーヘッド(銅) エスコ24mm 交換用ハンマーヘッド(銅)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
材質頭径(mm)24
8x40mm スクリュープラグ(100個) エスコ8x40mm スクリュープラグ(100個)エスコ
2,000税込2,200
1パック(100個)
翌日出荷
材質ナイロン6適合ねじ(mm)5.1~5.8プラグ(mm)Φ8×40入数100
600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m) エスコ600V/39Ax2芯電力ケーブル(40m)エスコ
22,100税込24,310
1個
翌日出荷
用途一般電力用仕様2心(白・黒)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量39A600V(3.5mm2×2心)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
セット内容ホース類/取付説明書/製品保証書フィッティング:ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア) SWAGE-LINEブレーキホース フロントホースキット - フィッティング(ゴールド/ブラック) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
8,398税込9,238
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ゴールド/ブラック、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ステンレスホールダウンU タナカステンレスホールダウンUタナカ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
材質JIS G 4305 SUS304(18-8)付属品M16用ステンレス平ワッシャー×10枚厚さ(mm)6法規制告示1460号第二号(ヘ~り)RoHS指令(10物質対応)対応
600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ600V/49Ax4芯 電力ケーブルエスコ
78,500税込86,350
1巻
当日出荷
4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシースアズワン品番65-2252-08
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ定格出力電力(W)300入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)推奨EMCフィルタRSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
モジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケット SMCモジュラタイプウォータセパレータ AFG-D用ブラケットSMC
319税込351
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(1.68MB)
コンテナ(22L) エスココンテナ(22L)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
積み重ね可能。工業部品保管、輸送容器などに。
コンテナ(33・40L) エスココンテナ(33・40L)エスコ
4,080税込4,488
1個
翌日出荷
積み重ね可能。水抜き孔無。
コンテナ(40L) エスココンテナ(40L)エスコ
4,940税込5,434
1個
翌日出荷
積み重ね可能。
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.1A 50W ZWS50BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.1A 50W ZWS50BAF-24TDKラムダ
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 2.1A定格電力 = 50W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 132mm幅 = 26mm奥行き = 50mm効率 = 87%重量 = 165gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 3.2A 76.8W ZWS75BAF-24TDKラムダ
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 3.2A定格電力 = 76.8W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 150mm幅 = 33mm奥行き = 50mm効率 = 87%重量 = 230gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
RoHS指令(10物質対応)対応
TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24 TDKラムダTDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24TDKラムダ
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 24V dc出力電流 = 6.3A定格電力 = 151W出力数 = 1入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac実装タイプ = シャーシマウントパッケージタイプ = オープンフレーム長さ = 188mm幅 = 47mm奥行き = 85mm効率 = 90%重量 = 390gUL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B
形状オープンフレーム幅(mm)75高さ(mm)37質量(g)390タイプ基板奥行(mm)160適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)出力電流(A)(最大)12.5保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相力率(100/200VAC)0.98/0.93定格出力電力(W)150入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95最大出力電力(W)151.2出力電圧可変範囲(V)21.6~26.4定格出力電圧(V)DC24過電流保護6.62A~動作温度(℃)自然空冷時/-10~70(-10~50/100%、60/75%、70/50%)リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃)保持時間(ms)20過電圧保護DC27.6~32.4V温度変動0.02%℃効率(100/200VAC)88%/90%高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265RoHS指令(10物質対応)対応入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
モジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリ SMCモジュラ接続タイプ メンブレンエアドライヤ IDG-D用ブラケットアッセンブリSMC
319税込351
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
IDG-D用ブラケット
用途ブラケットA/Bと取付ねじ(2本)のアセンブリです。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.68MB)取扱説明書取扱説明書(0.76MB)