TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミックコネクタ 引抜工具(D3000シリーズ用)
電線タイプ タブ/リセ ハウジングからコンタクトを引き抜く工具です。
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
多様なプラグ・コネクター形状に対応。
プラグ・コネクターをハウジングからダメージを与えずに引き抜く工具です。
リード線・IC・コンデンサーなど電子部品の配置位置の修正に便利です。
材質軟鋼板、アルミニウム
1セット(5本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ハウジングで挿入された接続端子の抜出作業に最適
材質SUS303G/C3604
寸法A(mm)12
表面処理ニッケルメッキ
寸法B(mm)64
寸法C(mm)21
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
持ち運びや収納に便利な専用ケースが付いています。グリップ部をローレット加工しているので、すべりにくく、細かい作業にも適しています。
用途プラグ、コネクター、カプラーからの端子取り外しに。
材質難鋼板、アルミニウム
全長(mm)約83
幅×厚さ(mm)先端/1.0×1.0、1.5×1.0、1.8×1.0、1.5×0.3、2.0×0.8
1セット(5本組)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
この工具を使えばカプラー内の端子を傷つけずに抜く事が可能です。6種類の先端でいろいろな端子形状に使用できます。
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様コンタクトタイプ = 圧着シリーズ = Mini-Universal Mate-N-LokミニユニバーサルMATE-N-LOK抜き取り工具. この抜き取り工具は、TE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokコンタクトとの併用向けです。
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子抜き工具
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
電装パーツの取付、加工に必要な、配線加工用工具を多くラインナップ!
1セット(2本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

端子リリースツール 5本セット
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
カプラ壁とプラグの狭い隙間のウィングを押し下げる極細のチップ形状です。
セット内容Tip(0.15×0.6mm)、Tip(0.15×0.8mm)
全長(mm)153
1セット(2本組)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
セーフティ・スプリング内蔵により、イジェクタ・ピンをスリーブ内に収納し、落下時の衝撃や変形を最小限に抑えます。
用途コネクタのピン外しに。
材質ステンレス
全長(mm)62
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
寸法L(mm)150
質量(g)40
寸法d(mm)4
寸法l(mm)65
こんなお得な商品も!

ピンポンチ セット
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
ピン抜き、ピン差込みに使用するポンチをコンパクトにセットしました。テーパーピン、平行ピン、ロールピン、ストレートピン等に対応します。プラスチック筒ケース入り。
寸法(mm)2、3、4、5、6、7、8、10
1セット(8本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
セット内容赤・緑工具各1本
全長(mm)125
質量(kg)0.03
1セット(2本)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
取扱いが容易で楽に取外すことができる専用ツールです。手が入らない狭い箇所でも、楽に作業ができます。部品に傷をつけずに取外すことができます。
全長(mm)300(ECC-1R、2R、3R)150(ECC-1T、2T、3T)
トラスコ品番807-0163
セット内容・コネクタカップリングツール(ECC-1R、2R、3R)・コネクタターミナルツール(ECC-1T、2T、3T)
質量(g)300
1セット(6本組)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグハウジング
ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
ノックピンの打ち抜きに便利な工具です。
セット内容平行ピンポンチ2mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm (各1本)
材質クロームバナジウム鋼
全長(mm)2mm:1143mm:1244mm:1505mm:1646mm:1788mm:178
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
端子を抜き取る作業に便利です。
用途110型、250型、MT・HM防水コネクターに対応
全長(mm)約95、約109
材質(本体)SCM440
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らかなハイグレードチェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色CP シルバー
サイズ1/2"*11/128"
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
オイルフリーで自己潤滑を実現し、摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を長引かせる新素材『SFL』を採用
チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成
ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化
プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット
Campagnolo11段用コンポーネントに対応した軽量で滑らか、さらに高い耐久性を併せ持った高次元チェーン
長さL116
付属品コネクター : QF11
色Ti-N ゴールド
サイズ1/2"*11/128
質量(g)232
段数11段
ピン長さ(mm)5.5
1本
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色Ti-N ゴールド
Ni-PTFEコーティングを施すことで防錆の向上と摩擦抵抗を極限に抑え、より静かで滑らかに動力を伝達する「SLA(Superior Lubricating Aid)」技術を採用。チタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、3500kmから4500kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Shimano、Campagnolo、Sramのコンポーネントに対応。軽量ながら滑らかさと耐久性を併せ持った最高のスーパーライトチェーン
リンク数116L
色シルバー
チェーンリング、スプロケット、プーリーといった駆動パーツと接するチェーンのローラーにチタン素材を採用し、軽量かつ耐久性を向上させたチタンチェーン。特殊なNi-PTFEコーティングにより摩擦を少なくすることでチェーンの寿命を100%引き出す『SLA』技術を採用。チタン素材およびチタンコーティングにより非常に強力な耐錆力を実現し、6000kmから8000kmのチェーンライフを達成。ピンをより硬くするためにクロームカーバイド塗装したDHAピンを採用し、さらに中空ピンにすることで従来のピンに比べ20%の軽量化。プレートをレーザーで肉抜き加工することにより耐久性を落とさず重量をカット。Campagnolo11段用コンポーネントに対応した滑らかで超軽量、さらに非常に高い耐久性を併せ持ったハイレベルチェーン。耐久性の求められるローラー部のみチタン素材を採用し、プレート、リンク、ピンはYBNの高い技術による特殊合金鋼材料となります。
リンク数116L
付属品DHA Pin(コネクター)
サイズ1/2"×11/128"×116L
質量(g)207(106L)
段数11
ピン長さ(mm)5.5
関連キーワード