ATEX規格(防爆規格)対応品です。
仕様防爆
形状丸形
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱温度(℃)80
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
セカンドベッドやアウトドアにも便利なコンパクトサイズの収納式ベッド。
42段階ギアで快適リクライニング。背もたれは2°きざみで調節できる42段ギアを採用。水平に戻さなくても角度調節ができる「スピードロック」機能と合わせて、ベッドに腰かけたままでお好みの角度に微調整ができます。
スリムにたたんですきま収納。マット下のスプリングで簡単に折りたためます。たたむと厚さはたったの33cm。使わない時は家具のちょっとした隙間にしまうことができます。
移動に便利なキャスター付。足側には収納がスムーズに行える、ワンウェイキャスター、頭側には移動に便利な全方向キャスターを使用しています。頭側のキャスターはストッパー付で安全です。
種類カウチベッド
機能42段階ギア、ストッパー付キャスター
材質(本体)鋼<粉体焼付塗装>、PP、PE、PU、(マット内部)鋼、チップウレタン、ポリエステル綿、(マット表生地)ポリエステル、綿
質量(kg)18
高さ(mm)(マット面)300
使用荷重(kg)90以下
背もたれ長さ50cm、42段ギア(最大82°)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(本体)770×1900×305、(マット)660×1820×80
収納時寸法(mm)770×330×990
1台
¥17,390
税込¥19,129
当日出荷
ATEX規格(防爆規格)対応品です。
ネジ込み取付け
仕様防爆
形状丸形
材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー
使用温度範囲(℃)-20~80
耐熱温度(℃)80
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
内部に風を送ることでシートの表面温度や湿度の上昇を抑える車いす用のシートです。汗をかきやすい背中部の不快感を低減します。ファンとケーブルを取り外しての洗濯が可能です(※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください)。
仕様●材質:表地/ポリエステル、裏地/ポリエステル・綿、中材/3次元多層構造繊維、ファン/ABS樹脂●駆動時間:5000mAh/約12時間、10000mAh/約24時間、20000mAh/48時間●電源:USB(※USBポート対応のモバイルバッテリーが必要になります)●電源コード長さ:1.25m●収納ポケット付き●サイズ:シート/400×700mm、ファン厚み/約50mm●重量:1.2kg●収納バッグ付き●※モバイルバッテリー(USBポートタイプ)は別売となります。
アズワン品番7-7201-01
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
マット内に風を流すことで蒸れにくくなっており、寝具の湿気が気になる方や暑がりの方、寝汗が気になる方にお勧めです。
仕様●サイズ(mm):約1100×1000×60●材質:マット/ポリエステル・綿・ナイロン、中材/POE●送風レベル:強・弱の切り替え可能●タイマー機能付き:6・9・12時間&自動モード9時間(強15分⇒弱75分のループ)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:2.6W●電源ケーブル長:1.25m●重量:約2.5kg(アダプター含まず)●付属品:接触冷感シーツ、ACアダプター●洗濯方法:洗濯可(シートのみ)●※洗濯の際はファンを取り外してください。●※3次元ファイバーは水洗いをお願いします。
アズワン品番7-7274-01
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
新機能として速暖・速冷機能を追加し、2つのモードを切り替えて使用できます。
ホットモード・クールモードそれぞれ2段階の温度調節が可能です。
ヘッド部には、熱伝導率の良い合金を使用し、素早く温度を身体に伝えます。
スポーツ後にはクールモードで冷やしながらケアしたり、肌が冷えているときにはホットモードで温めながらケアするなど、シーンによって細やかに使い分けることができます。
1台で振動・温め・クールダウンができる進化系リリースガン:手軽に使えるリリースガンに速暖・速冷のアタッチメントを搭載した心地いいタイプが登場しました。寝る前の温めながらのボディケアや運動後のクールダウンなど、使い方の幅も広がります。背中や腰にも届く「専用アーム」や、やわらか感触が新しい「クッションアタッチメント」を継承し、さらにパワーアップした進化系リリースガンでこれまでにないボディケアを体感してください。
振動に温・冷の刺激をプラスして心地よくボディケア:約13℃のクールと約43℃のホット、2つのモードを切り替えて使用できます。熱伝導率の良い合金ヘッドが温・冷の刺激を体に素早く温度を伝えます。
本体から外してあたため&ひきしめケア:温冷アタッチメントは本体から外して単独で使用できます。HOTモードで目もとや首のあたため、COOLモードでお肌のひきしめなど、片手でケアできます。
背中にも届く専用アーム付属:手が届きにくい背中や腰も、セルフケアできる付属の専用アームでらくらく。しっかりと握りやすい樹脂成形グリップなど、より使いやすくなりました。
全身ケアできる4種類のアタッチメント:既存シリーズで好評のクッションアタッチメントを含む4種類のアタッチメントを付属しました。ゲルのやわらかな弾力で、体にやさしく振動を伝えます。デコルテ近くなど、骨の周辺にも使えます。
仕様●素材:●▼本体:ABS,ステンレス、銅合金、アルミニウム合金●▼アタッチメント:ABS、ゴム、亜鉛合金、ゲル●▼充電スタンド:ABS、銅合金、シリコン●▼専用アーム:ABS、ABS+PC、シリコン、アルミニウム合金●定格電源:DC7.4V(本体)、DC3.7V(温冷アタッチメント)●消費電力:約30W●使用電池:リチウムイオン充電池●内蔵バッテリー:●▼本体:2000mAh●▼温冷アタッチメント:800mAh●振動数:●▼1.:約1500回/分●▼2.:約1900回/分●▼3.:約2300回/分●▼4.:約2700回/分●▼5.:約3000回/分●温冷アタッチメント温度:●▼HOT:約43℃(強)・約40℃(弱)●▼COOL:約13℃(強)・約19℃(弱)●充電所用時間:●▼本体:3時間●▼温冷アタッチメント:2.5時間(ACアダプター使用時)●連続使用時間:●▼本体:約2.3時間(振動最大で使用時)●▼温冷アタッチメント●▼HOT:約2時間●▼COOL:約30分(ともに強で使用時) ●付属品:アタッチメント(4種)、専用アーム、充電スタンド、二股USBケーブル、固定バンド、収納ケース●生産国:中国●保証期間:1年●サイズ:●▼本体(約)W115×L155×H50mm●▼本体重量:約390g●付属品:●▼専用アーム:(約)W550×L220mm●▼アーム重量:約300g●梱包:●▼化粧箱(約)W390×L90×H275mm●▼重量:約1.9kg
アズワン品番67-6578-27
1箱
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ
質量(kg)約44
サイズシングル
タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた)
種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)120
使用荷重(kg)90以下
キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625
保証期間1年
リクライニング2モーター・背もたれ長さ78cm
1台(44kg)
非課税商品
¥69,000
税込¥69,000
3日以内出荷
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
消防仕様の多用途ライト。
ビームは632m先まで照らします。
明るさ(Lm)180
色オレンジ
1個
¥63,980
税込¥70,378
翌日出荷
高輝度LEDを搭載し、世界中で空前の大ヒットを巻き起こしたコンパクトなペン型フラッシュライト。ATEX認証モデル。
付属品先端保護キャップ
連続使用時間(時間)約60
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
2015年の発売以来、累計出荷台数10万台突破のロングセラー商品《収納式電動リクライニングベッド》が8年ぶりにリニューアルします。寝心地にこだわったマットレスは本体から取り外しが可能に。また、設置時にはキャスターが床から離れる自動ロック機能《フルオートストッパー》の追加など、使いやすさと機能がさらに向上しました。
付属品マットレス、ヘッドボード、グリップ
材質【本体】鋼(エポキシ樹脂粉体焼付塗装)、PP、PE、ABS、ナイロン【本体木部、ヘッドボード】MDF(メラミン木目シート+エッジ部NC塗装)【サイドグリップ】鋼、PU発泡【マットレス 側表地】ポリエステル100%【詰め物】平ウレタン20mm、チップウレタン20mm、固わた60mm
質量(kg)約43
サイズシングル
タイプマットレス:分離タイプ(ウレタン、チップウレタン、固わた)
種類折りたたみベッド、電動ベッド、リクライニングベッド
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)60
使用荷重(kg)90以下
キャスターフルオートストッパー機構/フリーキャスター
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)(約)990×1935×625
保証期間1年
リクライニング1モーター・背もたれ長さ78cm
1台(43kg)
非課税商品
¥49,000
税込¥49,000
3日以内出荷
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26
質量(g)約 130
付属品安全ピンアダプタ、乾電池、フィルタエレメント×2
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1セット(38個)
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
ATEX指令に適合した防爆オイルレベルウィンドウ。
本体はアルミニウム合金製。
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
[[QLGAX-M]]----メートル細目ねじ
[[QLGAX-G]]----管用平行ねじ
本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
使用可能温度:-20℃-150℃
加圧されたオイルタンクにも使用できます。
材質(本体)アルミニウム合金、(ウィンドウ)特殊フロートガラス、(オイルシール)FPM(VITON※フッ素ゴム・茶)、(Oリング)FPM(VITON※フッ素ゴム・緑)、止め輪、SUS301
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境でお使いいただけます(アースおよびクリップ付き)。写真右が本製品です。赤い取っ手付きは5070W-01(重耐久タイプ)。材質:伝導性プラスチック(ポリアミド)&アルミ製。下降ケーブルは別途ご購入下さい。火花が散らないケーブルをお使いください。銅性を推奨します。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他
質量(g)660
奥行(mm)55
最大幅(mm)250
リール径(Φmm)175
1個
¥139,800
税込¥153,780
18日以内出荷
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
単4電池1本で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年
2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源単4乾電池 1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
1個
¥65,980
税込¥72,578
10日以内出荷
充電池で40時間以上連続使用可能(ロングライフモード使用時)。
アラーム、3か所ランプ点滅、バイブレーション
センサー寿命3年 4. 2WAY電池(乾電池ユニットまたは充電池ユニット)
用途排水処理場、建設現場、製鉄所などでの現場作業者の安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
測定範囲(ppm)H2S/0~30、CO/0~300
電源ニッケル水素電池1本
各種認証Ex ibd IIC T3 (TIIS), II 1 G Ex ia IIC T3 Ga (ATEX), Class I, Zone 0, AEx ia IIC T3 Hazardous Locations. (UL)
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×110×43
質量(g)約 420
付属品ポンプユニットPA-4000Ⅱ(アタッチメント、乾電池、サンプリングアダプタ)、レザーケース(ショルダーベルト付き)
機能・自己診断機能(センサ異常) ・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露無きこと)
ベーン形式シングルベーン
チューブ内径(Φmm)200
シリンダストローク(mm)250
作動方式複動片ロッド
別売のバイラーやサンプラープロ等のサンプラーと組み合わせてお使いいただけます。ATEX環境ではお使いいただけません。ATEX環境では。5070D-05(伝導性プラスチック、アースおよびクリップ付き)をお使いください。写真赤い取っ手付きが5070Wです。材質:プラスチック。下降ケーブルは別途ご購入下さい。別売チェーン:5070S‐XX。別売ステンレスワイヤー(PTFEコーティング):5070D-XX。別売PP網込みコード:5070P-XX。別売銅編込みコード:5070C-XX
用途品証・製造・調剤他
全長(mm)360
質量(g)650
奥行(mm)110
最大幅(mm)285
リール径(Φmm)185
1個
¥41,980
税込¥46,178
18日以内出荷
1セット(15個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値250ppm
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)酸素/0-25
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(%)0-100LEL
警報設定値20%LEL
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
対象ガス酸素
測定範囲(vol%)0-25
警報設定値18vol%
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
32種類のガス濃度に変換可能。(第一対象ガスをメタン、イソブタン、プロパンに設定したXP-3310Ⅱ, XP-3318Ⅱ, XP-3360Ⅱ-W, XP-3368Ⅱ-W ユニットのみ)
堅牢設計
ワイドレンジモデル(ppm,LEL)
可燃性ガスを最大5種まで対象ガスとして設定可能(オプション)
電源は、アルカリ単三電池/充電式ニッケル水素単三電池から選択可能
タイマー、ストップウォッチ機能
用途各種プラント、タンク、マンホール、トンネル工事での日常点検や安全確保に。
測定範囲(vol%)0-100
警報設定値50vol%
電源単3乾電池 4本
各種認証ATEX: Ex II 1G Ex ia da IIC T4 Ga ・IECEx: Ex ia da IIC T4 Ga ・CE
保護等級IP67
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44
質量(g)約 460
付属品ガス導入管1m、ショルダーストラップ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、乾電池 or 充電池、画面保護フィルム×3
機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCD バックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音
使用温度範囲(℃)-20~50
使用湿度範囲(%RH)95(結露無きこと)
仕様(ヘッドの方向の数)8
シリーズXCSA
範囲Preventa
接続ねじ
材質(ハウジング)金属
ロックキー
RoHS指令(10物質対応)対応
最大AC電圧(V)240
最大DC電圧(V)250
1WスーパーLEDを採用しながらも単3電池を用いることで、連続使用時間がアップした実用的なヘッドランプ。ATEX認証モデル。
明るさ(Lm)120
付属品ヘッドストラップ、ヘルメット用ラバーストラップ
色オレンジ
連続使用時間(時間)約11
使用電池単3アルカリ乾電池3本(付属)
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ