カテゴリ

  • 自動車補修部品(42)
  • 自動車純正部品(32)
  • 制御機器(14)
  • メカニカル部品(5)
  • 安全標識(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業機械(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「AY100」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(AY100)オイルエレメント ニッサン(AY100)オイルエレメントニッサン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
(AY100)FILTER ASSY-OIL ニッサン(AY100)FILTER ASSY-OILニッサン
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
(AY100)オイルフイルター アッセンブリー ニッサン(AY100)オイルフイルター アッセンブリーニッサン
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
コスモクリーンカット AY100 コスモ石油ルブリカンツコスモクリーンカット AY100コスモ石油ルブリカンツ
119,800税込131,780
1缶(200L)
7日以内出荷
用途切削油(不水溶系)仕様●密度及び/又は相対密度:0.87g/cm3(15℃)●燃焼又は爆発範囲:1-7vol%(推定値)●物理的状態:液体●融点・凝固点(滴点・流動点):-10.0℃(流動点)淡黄色引火点(℃)172(クリーブランド開放式)臭気わずかな臭い危険等級動粘度(mm2/s)9.76(40℃)溶解度水:不溶危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200L危険物の性状非水溶性
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
XEBEC マイスターフィニッシュ ジーベックテクノロジーXEBEC マイスターフィニッシュジーベックテクノロジー
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
金型の研磨、バリ取りに最適
適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)タイプスティックタイプRoHS指令(10物質対応)対応
サポータベルト ツヨロン(藤井電工)サポータベルトツヨロン(藤井電工)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から17日以内出荷
1本つり専用安全帯の胴ベルトにセットすれば腰当たりがソフトで、楽になります。 工具吊りフック・工具ハンガー付です。 ベルト幅50mmと60mmに兼用可能です。
付属品工具吊りフック、工具ハンガー付材質ナイロン質量(g)250適合ベルト幅(mm)50・60胴ベルト幅(mm)100
DX2000 メッキロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)DX2000 メッキロング六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストレートロングメッキタイプ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
アステロ 直行ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ 直行ギヤヘッド住友重機械工業
23,700税込26,070特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
タイプ直交ギヤヘッド周波数(Hz)50/60モータータイプ直交ギヤヘッド
台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ台付スコヤ(JIS1級焼入)ユニセイキ
27,980税込30,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
アルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズ アルファ・エレクトロニクスアルファ・エレクトロニクス 高電圧抵抗器 MAシリーズアルファ・エレクトロニクス
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
定格電力(W)0.3テクノロジー金属箔シリーズMAケース形状モールド終端スタイルThrough Hole寸法(mm)7.9×2.8×8.3長さ(mm)7.9奥行(mm)2.8高さ(mm)8.3
オイルエレメント PITWORK(日産)オイルエレメントPITWORK(日産)
859税込945
1個
当日出荷から8日以内出荷
10.0x 85mm ドリルビット(超硬・コーティング) エスコ10.0x 85mm ドリルビット(超硬・コーティング)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824AY-10.0
840x440x1818mm スチールラック エスコ840x440x1818mm スチールラックエスコ
59,300税込65,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA976AY-100質量(kg)14高さ(mm)1818材質(本体)スチール奥行(mm)440間口(mm)840
チップソー モトユキチップソーモトユキ
3,280税込3,608
1個
翌々日出荷
仕様フッ素樹脂コーティング材質超硬/工具鋼穴径(Φmm)20
ブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用) モトユキブルドッグ 職人屋さんシリーズ ボード屋さんチップソー(窯業用)モトユキ
2,798税込3,078
1枚
翌日出荷から6日以内出荷
切断スピードアップ。きれいに切断。 騒音・振動を低減。フッ素コーティングで、摩擦を低減。
オイルフイルター アッセンブリー ニッサンオイルフイルター アッセンブリーニッサン(1件のレビュー)
1,265税込1,392
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
自動車純正部品 エンジンオイルフィルター ニッサン自動車純正部品 エンジンオイルフィルターニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(39708)リング,スナップ ニッサン(39708)リング,スナップニッサン
139税込153
1個
4日以内出荷
(001)ボルト & ワツシヤ AY EW100 スバル(001)ボルト & ワツシヤ AY EW100スバル
49税込54
1個
5日以内出荷
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
適合モーター50W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ10(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工部品セット三菱電機エンジニアリング
7,498税込8,248
1セット
7日以内出荷
ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷
使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.01(片振り)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
99,900税込109,890
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ16(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ Basicモデル YAMAHA(ヤマハ)モーターレス単軸アクチュエータ Robonityシリーズ BasicモデルYAMAHA(ヤマハ)
85,980税込94,578
1台
3日以内出荷
適合モーター100W位置決め精度(mm)±0.01(片振りでの繰り返し時)減速方法転造ボールねじΦ12(C7級)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(16枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(10枚)ほか
5日以内出荷
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│英語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│指示事項:マスクを着用│日本語(ヨコ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
1,698税込1,868
1シート(6枚)ほか
5日以内出荷
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。 労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。 ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。 RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
文字内容保護具の着用粉じんを吸い込むと呼吸器系に炎症の恐れあり。保護マスクを着用すること。対象業界: 一般機械、半導体対象者: 保守要員仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃RoHS指令(10物質対応)対応
FRP トナー N6 グレー PROST'sFRP トナー N6 グレーPROST's
2,398税込2,638
1個(100g)
5日以内出荷
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色成分FRPトナー N6 グレー/説明書使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー容量(g)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100000mL危険物の性状非水溶性
FRP トナー N6 グレー PROST'sFRP トナー N6 グレーPROST's
7,998税込8,798
1個(1kg)
5日以内出荷
樹脂との相性が良く、隠蔽力・着色力が大きく経済的な着色剤です。
用途着色成分FRPトナー使用方法添加量は主剤100に対して5%混合です。 / 5%を基準に3%~10%程度まで色相や外観に応じて添加して下さい。 / ゲルコートクリヤーの着色用として使用する場合は10%~20%程度、色相や外観に応じて添加して下さい。クリヤー樹脂100に対して20%混合(用途・適性) / トナーを規定量計り取り、それを使用する樹脂に少量ずつ加え攪拌し、均一に分散させて下さい。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
キャラバン用オイルフィルターレンチ JTCキャラバン用オイルフィルターレンチJTC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
適合純正品番【日産】AY100-NS034 【いすゞ】5-86153-720-0 ギザギザにピッタリ
外径(mm)106差込角(mm)9.5/27主な適合純正品番AY100-NS034、5-86153-720-0種別ディーゼル用サイズ93/45Pメーカーふそう、いすゞ、日産適合車種NV350、キャラバン(E26)、Como、キャンターバンRoHS指令(10物質対応)対応
(20B)ソレノイドAY 12V-100 スバル(20B)ソレノイドAY 12V-100スバル
9,498税込10,448
1個
5日以内出荷
フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線 潤工社フッ素ポリマー機器配線用電線 単純線潤工社
32,980税込36,278
1巻(100m)
26日以内出荷
広い連続使用温度範囲を備えています。(-100℃から+150℃) 耐燃性で低発煙性です。 耐はんだ性が良好です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐侯性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
用途高い信頼性が求められる電子機器の内部配線や制御線 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線 耐熱性が必要な恒温槽・投光器・温水器などの各種高温機器の内部配線や口出線 小型軽量化を要求される電子機器の配線 その他の特長・用途例としては、耐薬品性/化学用装置、耐フレオン性/冷凍機、耐侯性/船舶用機器・無人観測機器、耐燃性/非常用配線、耐極低温性/液化ガス用の測定素子リード線や動力線材質(絶縁体)ETFE連続使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
オイルフィルター モノタロウオイルフィルターモノタロウ(8558件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
Vishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7 VISHAYVishay セラミックコンデンサ AY2 シリーズ 100pF 300V ac AY2101K29Y5SS63L7VISHAY
17,980税込19,778
1袋(1000個)
7日以内出荷
静電容量 = 100pF電圧 = 300 V ac, 440V ac実装タイプ = スルーホールシリーズ = AY2許容差 = ±10%温度特性 = Y5S直径 = 7.5mm長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 10.5mm寸法 = 7.5 (Dia.) x 5mm温度係数 = Y5S (2C3)抑制クラス = X1, Y2末端仕様 = ラジアル℃さらに各値とも10個ずつの、7つの静電容量値を含む、AY2シリーズ車載用コンデンサセラミックディスクキット(RS品番 ; 8286555 8286555 )もあります。. ACライン定格セラミックディスクコンデンサ - AY2シリーズ. AY2シリーズの車載用ACライン定格セラミックディスクコンデンサは、最新のセラミック素材、コンデンサデザイン、生産技術を採用しています。 (クラスX1、440 V ac、クラスY2、300 V ac) VY2シリーズの更なる開発により、高品質のAY2シリーズは、工業用途の条件を満たす長い寿命と高い信頼性を備えています。 AY2シリーズは、IEC 60384-14安全規格に準拠するリード付きY2定格コンデンサで、受動部品の最も厳しいストレステストを含むAEC-Q200仕様に適合します。 卓越した性能と信頼性を持つAY2シリーズは、故障ゼロで2000回以上の温度サイクルを実現します。これはAEC規格に比べて2倍の性能です。 AY2コンデンサの用途: ACラインフィルタリング、電気自動車及びPHEVのオンボード充電器 / バッテリ管理、高品質産業用途
RoHS指令(10物質対応)対応
エアフィルター モノタロウエアフィルターモノタロウ(3823件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1123件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
オイルフィルター DJ(ドライブジョイ)オイルフィルターDJ(ドライブジョイ)(354件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から3日以内出荷