カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 制御機器(8)
- バイク部品(5)
- 自動車補修部品(3)
- トラック用品・パーツ(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- パイロ電子(6)
- STANLEY(スタンレー電気)(4)
- エスコ(3)
- ELPA(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- RS PRO(3)
- マルヤス電業(2)
- 東西電気産業(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ノーブランド(1)
- M&H(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「BA9s G11」の検索結果

丸形パイロット球(G11タイプ)
東西電気産業(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)当日出荷白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
小パネル球 G11BAシリーズ
パイロ電子¥269税込¥2961個当日出荷電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11アズワン品番67-0438-30
30V/1.0W/BA9S パイロット球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,910税込¥2,1011袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23電圧(V)30消費電力(W)1口金BA9S(9Sピンベース)
丸型パイロット球(G11)
東西電気産業¥2,798~税込¥3,078~1箱(10個)4日以内出荷配電盤、開閉装置などの信号用、表示用として使用される電球。全長(mm)23ガラス仕上クリアガラス球径(mm)11
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
2輪車用口金球 G10 12V(シングル球)
M&H(18件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から6日以内出荷適合メーター球、ポジション球タイプシングル定格電圧(V)12ガラス球形式G10
シングル球BA9s 12V(ブリスターパック)
STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(2個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA9s
パイロット球
エスコ¥1,430税込¥1,5731袋(10個)当日出荷入数:10個。丸型パイロットランプ。電圧(V)6.3消費電力(W)1口金BA9S (9Sピンベース)ガラス球形式G11サイズ(mm)Φ12×23
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)ほか当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様G-3 (11mm) BA9s丸型MCC長さ(mm)25直径(Φmm)11.5定格電圧(V)6.5発光色クリア寿命4000h定格電流(mA)300光束(Lm)12RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2電球ベースBA9s
インジケータライト RS Pro
RS PRO¥2,198税込¥2,4181袋(10個)7日以内出荷仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA9s定格電流 = 183 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)183RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
Φ22トランス付金属ガード形 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b A22FTG10011シリーズ
マルヤス電業¥2,798~税込¥3,078~1個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ22抵抗器付金属ガード 穴有り 照光押しボタンスイッチ モメンタリ金属リング 1a1b LED HC形 A22FDG10011シリーズ
マルヤス電業¥3,498税込¥3,8481個15日以内出荷配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。