130件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特に強い酸、アルカリ並びに粘性が大きく、擬固性の流体圧の測定に適し、薬品、石油化学、製紙、食品等に使用されます。 測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮性特殊液で充満させて圧力の媒体としています。 従って測定しようといる流体はダイヤフラムに接し、これを介して圧力計を働かせます。
用途腐食性の強い流体測定・擬固しやすい流体の測定・固形物が混ざった流体の測定・高粘度の流体測定に適しています。 ケース形状A枠(立型つば無し) 外径(Φmm)100 精度±1.6%F.S. 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg)10 出力(W)75 周波数(Hz)50/60 型番4110 電源(単相/V)100 風量(m3/min)8.1/8.1 ダクト径(Φmm)取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A)0.89/0.88 最大負荷電流(A)0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm)365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハイポイドギヤや、ヘリカルギヤに比べて滑り伝動のため、滑らかで静粛な運転。出力軸から逆転しにくい特性(セルフロック)が有ります。ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他 質量(kg)105 ねじれ右ねじれ 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 型番減速機:135 モーターなし 下ウォーム形各軸配置水平 減速方法ヘリカル・ウォーム 軸端キーJIS B 1301-1996(平行キー)
1台
249,800 税込274,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

局所的にエアを吸引するときに便利です。 吸引口の向きを調節できるフレキシブルタイプのフードです。 ダクト、排気ファンユニットと一緒にお使いください。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) ダクト径(Φmm)75
1個
28,100 税込30,910
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



形状アングル 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 タイプBF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm)2.5 縦(mm)90 横(mm)82 推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)黄銅(C3771BE)(クロームメッキ仕上) 流体水、油、空気 タイプCF型 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×銅管 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BF型専用フィルターです。フィルターと活性炭を組み合わせた高品質活性炭フィルターです。表面濾過と厚み方向での濾過の立体濾過機構により、低い圧力損失で高い捕集性能のフィルターと、網状化ウレタンフォームを担体として粒状活性炭をドライ付着方式で均一かつ多量に付着させたものです。
適合シロッコファンユニットBF型 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×250×43
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0951 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2504 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 25A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 25A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0949 材質接液部:PVC・テフロン膜 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 20A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 20A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2556 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 25A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 25A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2479 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-2523 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 25A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 25A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0974 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 15A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 15A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0937 材質接液部:S-316 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 20A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 20A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。 トラスコ品番168-0954 材質接液部:S-304 寸法(mm)100 ケース形状BF型 呼び10k 20A 精度±1.6%FS 呼称A(10k 20A)100×1MPa 最小目盛(MPa)0.02 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

適合BF-B646T(300)-A85、BF-B646T(300)-A100、BF-B646T(300)-A120、BF-B646TM(300)-A85BF-B646TM(300)-A100、BF-B646TM(300)-A120、BF-HG146TX-PU、BF-HG146TX-PU/N85、BF-HG146TXW-PU、BF-HG146TXW-PU/N85、BF-M646T(330)-A85-D-PU2、BF-M646T(330)-A85-DW-PU2 寸法A(mm)19
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1袋(2個)
999 税込1,099
3日以内出荷

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。
用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。 外径(Φmm)100 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類隔膜式圧力計 ねじ径G3/8B 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ABS樹脂 測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。 メス口が全世界対応のため、海外の電源プラグを変換することもできます。
パープル コンセント形状A/C/CB/SE/O/BF/B3/B 定格入力電圧(V)250 定格入力電流(A)10
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
989,800 税込1,088,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
679,800 税込747,780
15日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
429,800 税込472,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ステンレス鋼製スプリング丁番 HG-BF3-2型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。ばね反力によって、自動的に扉が閉まるタイプ(常閉仕様:SC) と、開くタイプ(常開仕様:SO)があります。ばねの端部は手が触れにくい処理をしています。
質量(g)41
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
789,800 税込868,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。 出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機 ねじれ右ねじれ 軸端キーJIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油ISO VG320相当のギヤオイルJXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーターモータなし 下ウォーム形各軸配置水平 軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸 種類減速機 取付方式脚取付
1台
329,800 税込362,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HDC-AC方式を採用しているので、放電針が汚れに強く、長期間安定した除電性能を発揮します。2種類のルーバーにより、除電エリアの選択が可能です。放電針の摩耗や汚れが少なく長期間安定した除電性能を発揮します。ルーバと放電針ユニットは工具不要で脱着でき、メンテナンスが容易です。長期間使用しても放電針の摩耗が極めて少なく、摩耗による放電針の交換が不要です。電源異常、ファン異常時にLEDと異常信号で通知します。本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わりにくいです。
付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(2本組) 寸法(mm)150×182×76 質量(kg)1 容量12VA 出力電圧±7,500V0-P 風量(m3/min)1.4~3.5 風速(m/s)1.5~2.9(直進ルーバ距離300mm中央)、0.1~0.3(広角ルーバ距離300mm中央) オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm) イオンバランス±3V以下(距離300mm、工場出荷時) 入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応) アズワン品番1-8517-31
1台
60,980 税込67,078
当日出荷

ACプラグの変換アダプター。海外仕様のCタイプから日本仕様のAタイプに形状を変換。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個(900個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1枚(1200枚)
26,980 税込29,678
4日以内出荷

1個(900個)
30,980 税込34,078
4日以内出荷