ワイヤレスでデータ収集できるので、インキュベーターの扉を開く必要がありません。データボックスは最高80検体まで拡張ができます。JIS規格のBOD5に対応し、相関データを容易に得られます(5日間またはそれ以上)。安全レベル3、防水性能IP54の安心・安全設計です。
仕様【センサー数】6本
付属品撹拌子(6個)、撹拌ステーション、データボックス、BODソフトウェア
寸法(mm)270×300×175
質量(kg)2.3
電源(V)100(50/60Hz)
測定レンジ90・250・600・999ppm(切替式)
アズワン品番65-1676-36
1式
¥669,800
税込¥736,780
4日以内出荷
【特長その1:性能】
卓上型の精度性能を実現
DO(溶存酸素)は0.00~50.00ppm (mg/L)、酸素飽和度は0.0~600.0%までと広範囲の測定が可能
塩化物、気圧、温度補正機能を搭載しており、より精度の高い測定が可能
サンプル条件を入力することでDOの測定値から水質、環境調査の指標とされるBOD(生物化学的酸素要求量)、OUR(酸素利用速度)、SOUR(比酸素利用速度)の自動計算が可能(BODの測定方法はJIS K 0102による)
電極を接続すると自動で電極の調整(分極)を開始
PC接続用のソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属
測定安定時に自動で数値を固定できる自動ホールド機能が付属
GLP機能により前回の校正情報を確認
【特長その2:強さ】
野外使用に適した機能を装備
IP67の防水機能
人間工学に基づいたデザイン
電極内部液、メンブランキャップなど測定に必要なものはすべて標準付属
すべての付属品が収納できるキャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計
野外使用に便利なバックライト機能
約200時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019
アズワン品番65-8688-18
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 200
アズワン品番65-8688-13
1個
¥7,198
税込¥7,918
欠品中
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100
アズワン品番65-8688-15
1個
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300
アズワン品番65-8688-17
1個
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300
アズワン品番65-8688-14
1個
¥7,598
税込¥8,358
欠品中
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
1個
¥639
税込¥703
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
3日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。
アズワン品番65-5685-12
1袋(5枚)
¥399
税込¥439
12日以内出荷
1個
¥379
税込¥417
3日以内出荷
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
1個
¥629
税込¥692
3日以内出荷
1個
¥159
税込¥175
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ