406,067件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CMOSセンサーを搭載した省電力タイプのバーコードリーダー 走査速度200スキャン/秒、最小分解能0.07mmの高精度でスムーズな読み取り ケーブルには、「強く」「軽く」「しなやか」な高品質素材、TPE(熱可塑性エラストマー)を採用し、50万回の屈曲試験をクリア GS1 DataBar対応 液晶画面上でも読取可能 本体は保護等級IP30に準拠し、1.5mの耐落下強度を実現した、堅牢設計。業務用途にも最適です。ラバー部分は、置いたときの衝撃を緩和します。
使用温度範囲(℃)0~40(結露・結氷のないこと) 対応OSWindows 8/8.1/10(その他 USB HIDをサポートするOS) センサーCMOS 保護等級IP30 光源赤色LED(625nm) 読取(mm)【最大読取幅】タッチ読み:70/離し読み:90(条件により)、【読取距離】0~50(条件により) 速度【スキャン速度】200スキャン/秒 消費電流(mA)動作時70/待機時43 読取(確認)青色LED、ブザー 保証期間1年 使用CPU32bit CPU プロセッサ ケーブルストレートケーブル(耐屈曲:50万回)、標準ケーブル(1.7m)/ショートケーブル(1.1m) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露・結氷のないこと)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交換用バッテリキットはお客様がお持ちのAPC製UPSのバッテリをお客様自身で交換できるバッテリキットです。UPSにはバッテリーが装着されており、定期的な交換が必要です。バッテリーが寿命を迎えた状態では電源トラブル時にUPSとしての機能を発揮できないばかりか、バッテリーの内部短絡(ショート)や電槽の破損などが発生し、発煙や火災の原因となることもあります。
質量(kg)2.5 Black 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×151×65 適合品番BR400G-JP/BR550G-JP/BE550G-JP/BR400S-JP/BR550S-JP/BE550M1-JP バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【電源の取り付け】密閉型バッテリ・カートリッジ、【予定バッテリー寿命】長寿命、【RBC数量】1 保管温湿度範囲-15~45℃/0~95% 動作温湿度範囲0~40℃/0~95% 標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
14,880 税込16,368
当日出荷

摩耗を減少させる。 給油間隔を延長する。 二硫化モリブデン入極圧性汎用グリース。
用途高荷重や苛酷な条件で使用されるボールベアリング、ローラーベアリングに。 ジョイントとシャフト、低速下の小歯車、自動車のシャーシーグリースとして。 使用温度範囲(℃)-30~130 混和ちょう度280 トラスコ品番122-8811 灰黒色 ちょう度280 主成分鉱油、リチウム石ケン、MoS2 増ちょう剤リチウム石ケン基 基油鉱物油 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量1kg 特性耐摩耗性
1本(1kg)
5,998 税込6,598
当日出荷


自在ジョイントで連続手すりの施工が簡単になりました。角度調整も0度から90度まで広くあらゆるタイプの階段に対応します。
付属品A3.5×16×D6 仕様らくらく施工、抗菌 材質亜鉛合金 形状エルボ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様抗菌 材質タモ集成材 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)35 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法A(mm)60 寸法F(mm)4 寸法E(mm)125 寸法B(mm)40 寸法C(mm)100 寸法T(mm)0.26 モデルBR 適合ユニットDR-□-38
1個
5,186 税込5,705
10日以内出荷

寸法A(mm)45 寸法F(mm)3 寸法E(mm)105 寸法B(mm)35 寸法C(mm)80 寸法T(mm)0.15 モデルBR 適合ユニットDR-□-27
1個
3,819 税込4,201
10日以内出荷

寸法A(mm)20 寸法F(mm)2 寸法E(mm)50 寸法B(mm)20 寸法C(mm)37 寸法T(mm)0.03 モデルBR 適合ユニットDR-□-11
1個
2,470 税込2,717
10日以内出荷

ベランダや狭い場所での散水に最適なコンパクトタイプのホースリールです。ラティスなどに引っ掛ける回転フック付です。ホワイト/ブラウンでベランダやお庭に馴染む色合いです。通水・止水の切り替えが手元のレバーでワンクリック操作で簡単です。スリーブを回すと4つの水形(キリ・ストレート・ジョロ・シャワー)と切り替えができます。ノズルとコネクターを簡単に着脱できます。安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用。 ベランダなど狭い場所での園芸や水掃除の方に ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11 使用圧力(MPa)0.7 奥行(mm)120 高さ(mm)300 ブラウン 適合蛇口外径(Φmm)14~18 ノズルワンタッチ取り付け
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質タモ 仕様抗菌 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 外径(Φmm)32 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アンティーク調の高級感のある木製ハンガーです。収納場所を取らない薄型設計。お買い得な5本セットです。
材質本体/天然木フック/鉄(クロームメッキ) 寸法(mm)幅450×奥行13×高さ230 アズワン品番65-0467-63
1セット(5本)
1,098 税込1,208
当日出荷

斜めからでもねじが回せる。狭所や届きにくい箇所に便利なロングタイプ。カラーリングでサイズがわかりやすい
用途六角穴付きボルト回しなどに 適合工具電動ドライバー
1セット(6本)
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
17,192 税込18,911
98日以内出荷

ベストローラー BRタイプ CCTYベアリングジャパン CADデータあり
剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。 ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。 耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。
種別軽荷重用 材質熱可塑性ウレタンゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
420 税込462
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

適合径(Φmm)45 仕様抗菌 付属品取付ビス:A4×40、A4×20 材質亜鉛合金 形状L受 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)27 寸法F(mm)2 寸法E(mm)65 寸法B(mm)25 寸法C(mm)50 寸法T(mm)0.04 モデルBR 適合ユニットDR-□-15
1個
2,717 税込2,989
10日以内出荷

1個
6,269 税込6,896
10日以内出荷

場所をとらないコンパクト設計です。 ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。 レバー操作が簡単で、片手操作可能なコンパクトノズルタイプです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)マンションのベランダなどちょっとした場所で使用したい方に。お庭などに直置きでホースの劣化が気になる方に 仕様持ち運び用取手付 カバーあり ホワイト/ブラウン 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 使用圧力(MPa)0.7 キャスターなし 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ノズルワンタッチ取付 噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ 適合ホース内径×外径(Φmm)7.5×11 適合蛇口外径(Φmm)14~18 巻取形式手動
1台
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オープンロッカーです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合 中棚無し
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2種類の穂をブレンドで、砂ホコリから大きなゴミまできれいに掃き出せます。
幅W×全長(mm)260×1350 トラスコ品番762-5383 材質(柄部)木塗装柄 材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈・ヒタムファイバー 幅W(mm)260 TKG品番9-1343-1401 TKG品番(2017)6-1201-1501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

・熱中対策に最も重要な個所、背中と脇を同時に冷却! ・ウェアを身体に固定させる胸ベルト付き、アクティブ性を高めました。 ・生地には速乾素材ダブルラッセルを使用。 クッション性もあり快適な着け心地を実現。 表面はハチの巣状のハニカム構造をもった通気性の良い生地です。 保冷剤を入れなくても冷たい水に浸して軽く絞るだけで気化熱効果で涼感が得られます。 ・背中部分はダブルラッセル、その他の部分はメッシュ素材となっています。 ・背中には上下に2か所。両脇の2か所。 保冷剤ポケットがあり、それぞれアルミ保冷剤を入れて使用。 4つの保冷剤で効率的に身体を冷却。 ・フリーサイズで肩部分のマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に、レジャー、スポーツ、イベントスタッフ セット内容アイスバック、保冷剤×4 材質ポリエステル・ダブルラッセル ブラック 質量(g)ウェア:約130、保冷剤:約200 個装ジッパー付袋 サイズ(mm)ウェア:フリー(約710×560)、アルミ保冷剤:約160×170
1セット
4,898 税込5,388
4日以内出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1枚
849 税込934
5日以内出荷

イマオコーポレーションブリーザキャップ BR
材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm)32 仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 握り径(Φmm)32 仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


リーズナブルでファッション性の高い、メッシュチェア。 選べる色が豊富なので、グループによって背面の色を使い分けたりといった使い方も。
キャスターあり 寸法SH(mm)445-540 脚寸法(mm)680
1脚
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材 付属品取付ビスA4×40、A3×16 仕様抗菌、スリム 材質亜鉛合金 形状ブラケットエンド 耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体 耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)