カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(4)
- バイク部品(3)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 物流用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「BR6HS」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥409税込¥4501個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
コントロールユニットTR-ML-2-PR型プレミアムタイプマルチリフト用
LAMP(スガツネ工業)¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷電動昇降装置用のコントロールユニットです。ハンドセットはHS-2-2Bもしくは、HS-2-6-LEDをご使用ください。入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応接続台数1~2
MLE8 LED H6M 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ。品番:MLE8。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k
ロビン汎用エンジン(EXシリーズ) EX130D
スバル(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷心地よい音。 EXシリーズは、既存の同クラスエンジンと比べ騒音値を約2dBA低減。更に、不快な高周波音を大幅にカット。 一発始動。 EXシリーズは、指導が簡単確実。 効果的なメカニカルデコンプの採用と、燃焼室などの最適設計により、軽いリコイル操作で簡単確実な始動を実現。マイナス10度の環境下でもケッチン無く、確実なエンジン始動を実現。 快適なアフターサービス。 EXシリーズは、部品の共通性が高く、アフターサービスの効率化を実現。 90%以上の部品が、2型式以上にまたがって使われています。また、日常点検整備は、通常工具で対応可能。 先進テクノロジー。 ロビンならではの信頼性と耐久性 伸びの少ないチェーンを使った、信頼性の高いチェーン駆動OHC構造を採用。 高剛力の新設計メインベアリングカバー装着。 効率のいいオイル潤滑冷却システム 出力軸両端の大口径ボールベアリングや鋳鉄シリンダーなどの耐久性を誇る基本性能。 優れた基本性能。 最適燃焼室ストレートな吸気ポート設計によるハイパワーと経済性の両立。 米国排出ガス規制EPA、CARB対応のクリーンなエンジン。 傾斜シリンダー採用による、優れた搭載性。仕様調速方式:遠心重錘式形式空冷4サイクル傾斜形単気筒OHC式ガソリンエンジン排気量(mL)126使用燃料自動車用無鉛ガソリン定格出力連続:(kW[PS]/rpm) 1.9[2.6]/3000 2.2[3.0]/3600乾燥質量(kg)14最大出力(kW[PS]/rpm) 3.2[4.3]/4000燃料タンク容量(L)2.3回転方向左(出力軸側より見て)潤滑方式強制飛沫式気化器形式フロート式点火方式無接点式マグネト点火行程(mm)48潤滑油10W-30;SEクラス以上、ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル筒径(Φmm)58潤滑油量(L)0.6点火プラグNGK BR6HS寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)297×318×341
ダーインスレイヴ オーバーブレイズ
ヴァルケイン¥38,980~税込¥42,878~1個5日以内出荷コストパフォーマンスに優れたミドルハイエンドモデル登場!。【6’2ML-HS】シリーズの中で最もパワーを持たせスプーニングからプラグまで高次元での操作を可能とした6'2ML-HS。操作性重視のハードテイストなテーパーデザインに絶妙な粘りを生み出す6'2ftレングスは様々なシチュエーションで活躍する操作系オールマイティモデル。【6’1L-S】繊細なスプーニングに不可欠な軽快な操作性と瞬間的なバイトへの追従を探求した6'1L-S。低伸度ラインとも抜群に相性が良いシャープなライトアクションが生み出すブランク設計は素早いサーチを可能とし、より確実なパターン化へと導く。【6’1UL-M】ロッド全体が美しい弧を描く芯のあるしなやかさが特徴の6'1UL-M。しなやかさの中に絶妙に織り交ぜた反発力がマイクロルアー操作時に発生しやすい高速バイトを吸い付けるようにフックアップに持ち込み、安定したキャスタビリティを生み出す。【6’2ML-F】ハードティップ×スローテーパーデザインの6’2ML-HSに対し、より操作性重視の先調子アクションに仕上げた6’2ML-F。高弾性カーボンによりベリー~バットにパワーを持たせながら柔軟なティップが驚くほどオートマチックなフッキングを実現。その他【ガイド】8個全長6'2"(ft)全長(m)1.88継数(本)2
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Roland ローランド 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本4日以内出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【ローランド】。★電子キーボード/ピアノ/オルガン/他機器。TB-3。TD-07DMK。TD-07KV。TD-07KVX。TD-11。TD-11K。TD-11KQ-PS。TD-11KV。TD-15。TD-15K。TD-15KL-S。TD-15KV。TD-17。TD-17K-L。TD-17KV。TD-17KVX。TD-1DMK。TD-1K。TD-1KPX。TD-1KPX2。TD-1KV。TD-25。TD-25K。TD-25KV。TD-25KVX。TD-27。TD-27KV。TD-30。TD-30K。TD-30KV。TD-50。TD-50DP。TD-50K。TD-50K2。TD-50KV。TD-50KV2。TD-50KVX。TD-50X。TM-1。TM-2。TM-6 PRO。TR-6S。TR-8。TR-8S。BK-3。Blues Cube Artist | 80W。Blues Cube Artist。Blues Cube Artist212。Blues Cube Hot ”British EL84 Modified”。Blues Cube Hot。Blues Cube Stage | 60W。Blues Cube Stage。Blues Cube Tour。CD-01A。EURUS GS-1。F107。F-130R。F-140R。F-20。F701。FA-06。FA-07。FA-08。FANTOM 6。FANTOM 7。FANTOM 8。FANTOM-06。FANTOM-07。FANTOM-08。Fantom-G6。Fantom-G7。Fantom-G8。Fantom-X6。Fantom-X7。Fantom-X8。Fantom-XR。FP-10。FP-2。FP-30。FP-30X。FP-4。FP-4F。FP-5。FP-60。FP-60X。FP-7。FP-7F。FP-80。FP-90。FP-90X。FP-E50。FR-1x。FR-1xb。FR-4x。FR-4xb。FR-8x。FR-8xb。A-300PRO。A-49。A-500PRO。A-500S。A-800PRO。A-88。AIRA & DJ。AT-100。AT-300。AT-500。AT-75。AT-800。AT-900。AT-900C。ATELIER Combo AT-350C。AX-Edge。AX-Synth。GAIA SH-01。GI-20。GO:PIANO88。GO-61P。GP-10。GP-3。GP-6。GP607。GP609。GP-9。GP-9M。GR-55。HandSonic HPD-20。HandSonicHPD-20。HP-107。HP-203。HP205。HP-207。HP-302。HP-305。HP-307。HP-503。HP504。HP-505。HP506。HP-507。HP508。HP601。HP603。HP603A。HP605。HP700 Series。HP702。HP704。HPi-50。HPi-50e。HPi-6。HPi-6F。HPi-6s。HPi-7。HPi-7F。HPi-7LE。HPi-7s。HS-5。INTEGRA- 7。INTEGRA-7。JD-XA。JD-Xi。JUNO-Di。JUNO-DS61。JUNO-DS76。JUNO-DS88。JUNO-Gi。JUNO-STAGE。JUNO-X。JUPITER-50。JUPITER-X。JUPITER-Xm。DJ-202。DJ-505。DJ-707M。DJ-808。DP603。DP-90。DP90e。DP-90S。DP90Se。DUO-CAPTURE EX。DUO-CAPTURE mk2。DUO-CAPTURE。Kiyola KF-10。Kiyola。KR-107。KR107R。KR-115。KR-117M。KR117MR。LucinaAX-09。LX-10。LX-10F。LX-15。LX-15e。LX-17。LX-7。LX705。LX706。LX708。MC-101。MC-707。MC-808。MC-909。MX-1。OCTA-CAPTURE UA-1010。OCTA-CAPTURE。OCTAPAD SPD-30 Version 2。PC-50。PC-80。PCR-1。PCR-300。PCR-500。PCR-800。PCR-M1。PCR-M30。PCR-M50。PCR-M80。PIANO88。SBX-1。SD-20。SD-50。SD-80。SH-201。SonicCell。SP-555。SP-606。SPD-SX Special Edition。SPD-SX。SRI-2。STUDIO-CAPTURE UA-1610。STUDIO-CAPTURE。Super UA。SY-1000。SY-300。SYSTEM-1。SYSTEM-1m。SYSTEM-8。QUAD-CAPTURE。RD-2000。RD-300NX。RD-64。RD-700GX。RD-700NX。RD-700SX。RD-800。RD-88。RG-1。RG-1F。RG-3。RG-3F。RG-3M。RG-7。RG-7-R。RK-100。RK-300。RK-500。RP102。RP107。RP401R。RP501R。RP701。Rubix22。Rubix24。Rubix44。UA-1000。UA-101。UA-25。UA-25EX。UA-3FX。UA-4FX。UA-55。VariOS。VB-99。VC-1。VC-2。V-Combo VR-09。V-COMBO VR-09-B。V-Combo VR-700。V-COMBO VR-730。VERSELAB MV-1。VG-99。V-Piano Grand。VS-2000CD。V-Synth GT。V-Synth。VT-3。VT-4。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
25 BINBIN STICK HS
JACKALL(ジャッカル)¥31,980~税込¥35,178~1本5日以内出荷研ぎ澄まされた”高感度”。高感度掛け調子コンセプト。潮流・潮圧・着底・底質・前アタリ・本アタリ等、海中のありとあらゆる情報をアングラーの手元に伝達する”高感度(High Sensitivity)”、そして捉えた僅かなアタリをブランク全体のハリで攻撃的に掛けていける”掛け調子”を持ち合わせます。【BSH-C64UL】HSシリーズ特有の掛け感にフォーカスしつつも、低活性時の弱々しい鯛のあたりすら逃さない繊細なチューブラティップを持ち合わせたブランク設計。操作性を重視した6ft4inのレングスで取り回しがよく、ブランクのシャープさが際立ち、従来の鯛ラバロッドにはなかった仕上がりに。【BSH-C69SUL】HSシリーズの高感度をそのままに、ブランクにマイルドでしなやかな曲がりを取り入れたSULモデル。シャープな使用感と感度を残しつつ柔軟に曲がるバット・ベリーセクションは必要以上に張ることなく魚の引きに追従。タイラバに必要な要素を高レベルで掛け合わせたロッドです。【BSH-C69L】高感度・掛け調子を高い次元で持ち合わせたHigh Sensitivityを体現する1本。わずかな変化や振動も手元に伝える高感度ブランクは狙ったタイミングでの誘いやフッキングに移行できる優位性を生み、アグレッシブなゲームを可能にする今までにないロッドに仕上がりました。【BSH-S63UL】キャスト時の軽快な取り回しと高い感度を合わせ持ったスピニングモデル。ベリー部分がしなやかに曲がりキャスト時は手首の動きに柔軟に追従。ファイト時にはバットまでさらに曲がり込みパワーを活かして鯛をいなすセッティング。上級者にも納得いただけるであろう渾身の1本です。継数(本)2pcs![GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76228191-260622-02.jpg)
GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)
APIA(アピア)[釣具]¥54,980税込¥60,4781個6日以内出荷初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。仕様【Guide】FujiステンレスフレームSiC-S【Line】(lb):2-8(PE):#0.3-1【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【パワー】ヘビー【ライン範囲(号/lb)】PE0.3~0.6/MF3~6【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)7’8”自重(g)79適合ルアー質量(g)2-18![GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184608-260417-02.jpg)
GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー)
APIA(アピア)[釣具]¥47,980税込¥52,7781個6日以内出荷初めて体感する衝撃の感度と操作性。TORAYCA(R)第三世代カーボンを全長に纏い、アピアライトゲームロッドが革新の進化を遂げたGRANDAGE LEGACY。軽量感はもとより、感度と操作性が格段に向上。さらに新たに設計した高精度ソリッドティップや、ブランク外装などを搭載し未だかつてないブランクが完成した。ライトゲームロッドにはまだ未知の領域が存在することを、GRANDAGE LEGACYが証明する。【S60L-HS】アジングの定番モデルとしてラインナップされた「SUPER STINGER S60L-HS」は誰もが扱いやすく、6ftというレングスは全国のフィールドにマッチする。ティップにTORAYCA(R)30tのソリッドを搭載したことで感度が抜群に向上し、アジがじゃれつく振動をも手元に伝え、吸い込むバイトも弾くことなく確実にフッキングへ持ち込む事ができる。【S78MHT】近年注目を浴びているミドルゲームにフォーカスを当て、金丸竜児がプロデュースする専用ロッド。5g前後から20gほどのウェイトを使用したミドルゲームは、アジやメバルはもちろんのこと根魚や真鯛、青物などその場にいる魚種全てがターゲットとなる。リグを操作する繊細さ、バイトを弾かないティップと不意の大物に耐えるブランクの粘り強さが金丸の求める理想のロッドに仕上がった。仕様【Guide】Fuji チタン(AT×2)&ステンレスフレームSiC-S【Line】(ESTER) #0.2-0.5(PE) #0.1-0.6【Material】TORAYCA(R)M40X/T1100G/M46J/M40J NANOALLOY(R)technology【Reel Seat】Down Lock【Joint】並継(NANO JOINT)全長(m)6’0”自重(g)52適合ルアー質量(g)0.2-8
12G-SDI(6G/3G/HD)セレクター
イメージニクス¥139,800税込¥153,7801個7日以内出荷HS-U41 は、SMPTE 規格に準拠した12G-SDI(6G/3G/HD)信号の 4x1 (1出力2分配)の信号セレクターです。通常のスイッチ動作、SDI映像信号検知による入力CH自動切替や任意CHのシーケンシャルも対応します。本体手動切替と併用して、LAN、RS-232C とパラレル接点方式による外部制御が可能。付属品国内専用電源ケーブル(3P-3SL)ロック機構付き 1本、電源3P-2P変換プラグ 1個仕様信号補償距離:12G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5.5CUHD同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/6G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて70 mまで自動補償/3G-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて150 mまで自動補償/HD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5CFB同軸ケーブルにて230 mまで自動補償/SD-SDI(パソロジカル信号)入力時L-5C2V同軸ケーブルにて370 mまで自動補償、外部制御:RS-232C(Dsub9 ピン プラグ) 1 系統、パラレル接点(アンフェノール 24 ピン レセプタクル) 1 系統、10Base-T/100Base-TX(RJ-45) 1 系統質量(kg)約1.8消費電力(W)6 (最大)適合規格SMPTE ST 2082-1準拠 (12G-SDI)、SMPTE ST 2081-1準拠 (6G-SDI)、SMPTE ST 424準拠 (3G-SDI)、SMPTE ST 292-1準拠 (HD-SDI)、SMPTE ST 259-C準拠 (SD-SDI)、DVB-ASI準拠 (270Mb/s)電源電圧(V)AC90~AC250 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×44×230(突起物含まず)機能自動切り替え機能、Webブラウザによる制御、ステータス表示機能など入力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 4 系統動作温湿度範囲0~40℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70℃、20%RH~90%RH(ただし結露なきこと)出力信号0.8 V(p-p)、75 Ω、BNC 1 系統 2分配
MLE7 LED HS1タイプ 6000K 12V 5/6W 1コ
PIAA¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷PIAA DUALBEAM LEDヘッドライトバルブ 。品番:MLE7。仕様:12V 5/6W 6000K。・Highビーム時にLowビームが同時点灯。・直流/交流 どちらにも対応/極性フリー/ 2輪専用に開発された最新バルブ。・純白6000Kと高視認性のLEDにより、見やすさがアップ。バイクのお手軽チューンナップに最適。・1年間保証:安心の1年間保証付きLEDバルブ。高い品質と最適な性能の証です。・10G耐振バルブ:2輪特有の振動に対応する10Gの高い耐振性能を誇ります。・低消費電力:約8割カットわずか5Wほどで点灯できるエコ性能(参考HS1:純正バルブ35W / H6M(PH7相当):純正バルブ25W消費電力5/6w色温度6600k














![GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76228191-260622-02.jpg)
![GRANDAGE LEGACY(グランデージ レガシー) APIA(アピア)[釣具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76184608-260417-02.jpg)