「C768」の検索結果

186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト CADデータあり
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (525種類の商品があります)



薄くて小型の平板です。
用途軽い物の固定や補強に。 材質 寸法A(mm)18 板厚(mm)0.8 穴径(Φmm)3.2
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)





F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
8,998 税込9,898
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


体組成計 BC-768 タニタ 動画あり
スマートフォン通信対応エントリーモデル! コンパクトながら薄型ワイドタイプだから、安心して乗りやすく、置き場所も省スペース 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 登録人数は5人まで可能です 測定値が大きな文字で表示されます(文字高29mm) 測定の継続状況に合わせて表情が変わり、毎日の測定をサポートするマイサポ機能。
用途スマートフォンで健康管理をしたい方向け。グラフ表示が簡単に可能。 仕様過去データ:専用アプリでのみ確認可能 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本) 材質ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 測定範囲0 ~ 150 kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V単4形アルカリ乾電池(LR03)×4本 最小表示(g)100 目量(kg)0.1(0~100kg)/0.2(100~150kg) 文字高(mm)29 機能アスリートモード、体重のみ測定、ゲストモード(呼び出しボタンから選択)、マイサポ機能(継続測定応援)、体重急激増減お知らせ有り、自動認識機能(乗るピタ) 消費電流(mA)最大50 最小目盛100g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内蔵脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)0~100kgまで:100g/100~150kgまで:200g、(基礎代謝量)1kcal/日単位、(推定骨量)100g 、(体内年齢)1才 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪レベル)標準/やや過剰/過剰、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)100 通信機能BluetoothLowEnergytechnology 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 設定項目【身長設定】90~220cm(0.5cm単位)、【年齢設定】生年月日設定:1900年1月1日~ 計量範囲0~150kg 登録人数5人 適合年齢(歳)(体脂肪率・BMI・筋肉量)6~99、(内蔵脂肪レベル・基礎代謝量・推定骨量・体内年齢)18~99
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL F 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプフィルター滅菌済1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-83
1個(8ラック×96本)
16,980 税込18,678
翌々日出荷




METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL S 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ滅菌済み1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-81
1個(8ラック×96本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷



簡単に折りたためて狭い隙間にも収納が可能な省スペースな折りたたみチェアー。ちょっとしたパソコンデスクに合わせるチェアとして、リビングで子供の学習机代わりで使いたい方にもピッタリ。
用途イス・チェア、折りたたみチェアとして 材質主材:ラバーウッド 張地:PVC 備考折りたたみ式 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)43.5×50×82 座面高(cm)44.5
1台(1台)
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

リアホイールナット用
サイズ83mm_8ポイント 差込角(mm)25.4 適合車種ROR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

大型車のホイールシリンダーのカップの装着をスムーズにします。
付属品収納ケース 内径×外径(Φmm)59×62、56×59、54×57、48×51、44.5×47.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

トラック ボールジョイント、タイロッド取り外し用
サイズ25mm、32mm、48mm 適合車種DAF、lveco、MAN、Mercedes、Scania、Volvo、etc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷


METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用チップ HRC UNV C 1000uL 768C/8
液切れが良く、他社メーカーに基本的に適合する汎用タイプのチップです。片手で開閉可能なヒンジラックタイプです。 。汎用チップ。HRCラックタイプ1000μL。768本(8ラック)
容量(μL)1000 アズワン品番64-3927-82
1個(8ラック×96本)
7,898 税込8,688
12日以内出荷







フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート ネイビー ウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷


フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート ネイビー ウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷

フロント内側に防水布付き。染み出し対策パンツです。
材質身生地:ポリエステル100%防水布:(内側全面部)ポリエステル、ポリウレタンシート ブラック ウエスト(cm)M:76~84、L:84~94、LL:94~104、3L:98~108
1枚
3,598 税込3,958
5日以内出荷