2,893件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質Hss 先端角(°)60 コーティング無し 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1巻(50m)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

・UL規格品で、防水チューブや高収縮チューブの代替品として小ロットからお求め頂けます。 ・規格:UL224 VW-1、UL No:E314714 ■採用実績 ・鉄道車両・自動車・コネクターメーカー様等で使用されております。
材質ポリオレフィン 全長(mm)500 使用温度範囲(℃)-55~125 収縮温度(開始)80℃、(完全収縮)100℃ 比率4:1 特性強絶縁性、防滴 関連資料CDチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(CDチューブ).pdf(0.12MB) CDチューブ非含有証明書.pdf(0.07MB)
1パック(5本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適な6本をセットにしました。シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久です。回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができます。
用途ブロック・モルタル等の穴あけ。 材質特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
1セット(6本)
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
5,250 税込5,775
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。
1巻
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管
1本
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1巻
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SDスピードクラス「Class4」対応SDカード。持ち運びに便利なハードケース付
付属品INDEXシール、ハードケース、保証書 質量(g)約2 規格SD Physical Layer Specification Ver.6.10 使用温度(℃)0~70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24.0×32.0×2.1 電源電圧(V)2.7~3.6 消費電流(mA)400(最大) 使用湿度範囲0%~93%(結露なきこと) 保証期間3年間 転送速度(MB/sec)「読み込み時」最大20、「書き込み時」最大10 RoHS指令(10物質対応)対応 SDスピードクラスCLASS4
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


センター穴の加工に適した工具です。 ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。 通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。 TiAlCNコーティング採用で、ノンコート品に比べ、高寿命でより多くの被削材に適合しています。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。 材質HssE 5% コーティングTiAlCN 先端角(°)60 化学物質等安全データシート(SDS)(0.7MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。 拓本用 高級植物油を使った油性墨拓です。滲まず、ムラのない、きめ細かい拓本が得られます。
1個(60g)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通線用ワイヤ通しを省略。 高所の三脚作業を削減。 呼び線はポリエステル製で直接ケーブルを引込可能。 余尺十分(呼び線は1把あたり、管長さの10%の余尺あり)。 ヨビセンプレート(別売)でしっかり固定。呼び線は引き込まれない。また、TEL、TVなど書き込みが可能。
用途電話線、通信ケーブルなどの引き入れ。 特に5m以上の配管施工に最適です。 規格JIS C 8411
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD-161 イオナイザーハイブリッド2 槌屋ヤック 動画あり
車内を自然な空間にするマイナスイオンモードと消臭効果に優れたオゾンモードをダイヤルで切り替え可能です。 拡散用小型ファン付きです。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけの簡単装着です。 切り替えモードを発光色で知らせるモードランプ付きです。 使いやすい角度に調節可能です。 1Aヒューズ付きです。
用途オゾンで消臭・イオンでリラックス切り替えスイッチ ブラック オゾン濃度0.03ppm以下 イオン発生量約100万個/CC以上
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリルセット
六角軸コバルトドリル16サイズ+ケースのセット。 削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。 最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。インパクトドライバー対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材に。 セット内容3.0、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0、5.5、6.0、8.0、10.0mm(16サイズ、各1本)、六角軸ドリル用ケース入 材質ドリル:コバルトハイス鋼、ケース:本体/ABS樹脂、透明部/PC(プラスチック)、ゴム部/TPR(ゴム) 寸法(mm)118×50×190 質量(g)440 シャンク幅(mm)六角シャンクS:6.35 適合電動機インパクトドライバー(12V以上)
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

CD-162 スーパーオゾナイザー5 槌屋ヤック 動画あり
オゾンを発生させ、車内の空気を消臭します。 コンパクトなプラグ一体型。アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけですぐに使えます。 ヒューズ内蔵型の安心設計です。 ブルー通電モニターランプで動作確認ができます。
用途オゾンで消臭 ブラック/シルバー オゾン濃度0.03ppm以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDカップリング
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
579 税込637
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ
狭い場所での片手解除が可能。 スムーズで確実なワンタッチ接続。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
749 税込824
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(10個)
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 適合(センターピン)PCDCP3 カッター長(mm)180 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

乾式で鉄筋コンクリートの穴あけが出来ます。 超硬付センターピンにより位置決めが確実です。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好です。
用途エアコン・水道・ガス・電気等の配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。 有効長(mm)150 カッター長(mm)180 適合(センターピン)PCDCP3 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管 適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
1本
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)カップエンド
プラフレキ相互をワンタッチで接続。 ジョイントナットとコネクタが不要。
1パック(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)エンドカバー
二重天井への配管と引込に。 釘は外側に倒すだけで簡単に取れる。 フトコロが広く作業が容易。
1パック(10個)
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アールジェイコートデラックス
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り 成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(16L)
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。
材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき) オレンジ JIS規格JIS C8411
1巻(50m)
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーの2箇所で固定するタイプのスポーツ車向け1本スタンド 固定する取り付け部の動きの自由度が高く、幅広いフレーム形状に対応 26インチから29インチまで対応するアジャスタブル機能付きで、中央のサイズ調整機構を回すだけで簡単に長さ調整が可能 本体はアルミ製で接地する先端には大型の樹脂製フットを採用 フレームに固定する2箇所の内側にはあらかじめ保護シールが貼付してありキズを予防
対応インチサイズ26~29 材質アルミ合金、樹脂 質量(g)280
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)垂直ブッシング
狭い間仕切りに最適。 トロ防止の底面シール付。 釘付。 いんぺい側の内側にねじがあり、直接コネクタを取付けることが可能(ジョイントナット不要)。
1パック(10個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CD曲りコネクタ
鉄筋を避けて配管するのに便利。 壁配管に最適。
仕様30°タイプ 規格JIS C 8412
1パック(10個)
779 税込857
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)シングルコロ
スクリュー釘1本を打ち込むだけで固定可能。 Φ28で幅が36mmとコンパクトサイズで狭い箇所でもらくらく施工。 Rタイプを採用し、管の接続解除が簡単に。 トロ防止の底面シール付。
用途ケーブル工事専用。
1パック(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCD スクリューダンパー
細目ネジ仕様。 最大圧力は10%~15%の誤差があります。
寸法E(mm)6
1個
1,417 税込1,559
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

古河電工(古河電気工業)プラフレキ CDコネクタ45
狭い場所での配管に便利。 管の接続、解除が簡単。 コンパクトな形状。
規格JIS C 8412
1パック(10個)
779 税込857
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷