カテゴリ
- 測定用品(45)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- パソコン/周辺機器(32)
- オフィス家具(30)
- メカニカル部品(22)
- 制御機器(11)
- バイク純正部品(9)
- 科学研究・開発用品(5)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 機構部品(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(42)
- FYH(日本ピローブロック)(4)
- INFINEON(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(14)
- SecuSTATION(4)
- SMC(33)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イトーキ(29)
- イマオコーポレーション(2)
- エアージェイ(8)
- エレコム(15)
- ダイキン工業(4)
- メディアカバーマーケット(6)
- ヤマト科学(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 十川ゴム(2)
- 日東工業(4)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

【レンタル】超音波洗浄器 Bransonic (R) 596×466×391mm CPX8800H-J
ブランソン¥7,598~税込¥8,358~1台翌日出荷から4日以内出荷洗浄効率を向上させるヒーターを搭載しています。デジタルタイプで、タンク内部の変化に対して自動的に適応を行う出力安定化機構を搭載し、均一な洗浄と一貫性のある動作を実現します。液体の脱泡・混合・均一化・撹拌などの用途にも利用することができます。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させるスイープ機能により洗浄ムラを防止します。付属品スノコ・タンクカバー・バルブ・ホースアダプター・ホース材質槽/ステンレス(SUS304)、外槽/PP(ポリプロピレン)質量(kg)11.9槽内寸法(mm)495×292×150超音波出力(W)280排水ドレイン付きヒーター容量(W)400槽容量(L)20.8
超音波洗浄器 CPXシリーズ(ヒーター付)
ブランソン¥359,800税込¥395,7801台9日以内出荷球面波発振技術によって、強力で均一な超音波発振を液中に発振させ、ムラのない洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用することができます。装置の信頼性が極めて高く、装置に起因する故障率はわずか0.6%です。負荷変動をフィードバックし、常に安定したパワー均一的なパワーで運転します。アプリケーションによってHI・LOパワーの切替が可能です。均一に発生する超音波キャビテーションを利用した分散、溶解などのアプリケーションにも利用できます。機能保守のためのアラーム機能を搭載しました。操作部を上部に設置し、発振基板を縦に配置することで、防水効果を一段と高めました。発振周波数を±1000Hzの範囲で周期的に変動させ、均一な洗浄が可能となりました。新しい洗浄液には溶解したガス(主に空気)があり、洗浄液のキャビテーションを妨げます。このガスを洗浄前に除去(DEGAS)することにより洗浄液の超音波効果を高めることができます。CPX-J/CPXH-J型はDEGASモードを標準装備しています。独自の振動子を採用し液中に球面波を発生させます。この球面波の効果はタンク全体にいきわたり、均一で強力な洗浄を実現します。下の写真はアルミホイルを用いて球面波と平面波のキャビテーションの分布の差を検証したデータです。洗浄液に弱アルカリ水溶液(40℃)を用い、超音波発振時間は15秒で実施した結果です。ブランソン(ヤマト科学)の商品です。材質(槽)ステンレスSUS304、(外槽)PP電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5(3Pプラグ(アース端子)付)機能温調付ヒーター(常温~69℃)、ディガス(脱気)モード付、出力HI/LO切替、AUTOモード発振周波数(kHz)40タイマー設定デジタルタイマー(1~99分、連続モード付)発振子PZT(チタン酸ジルコン酸鉛)ランジュバン形
ピロー形ユニット
旭精工(13件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から4日以内出荷合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持形状ピロー形ユニット
コンビネーションスパナセット インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥15,980税込¥17,5781セット(10本組)当日出荷CPX10本組用途六角ボルト・ナットの締結作業トラスコ品番816-5082セット内容3/8 - 15/16材質S53C質量(g)1700RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナセット インチサイズ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥31,980税込¥35,1781セット(14本組)当日出荷CPX14本組用途六角ボルト・ナットの締結作業セット内容3/8 - 1-1/4材質S53C質量(g)4200RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションスパナ CP
旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷口径寸法が同じスパナとメガネレンチを一体化した物でスパナは早回しに、メガネレンチは本締め作業に適します。インチサイズ。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質S53CRoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付センターポンチ ×L
SK(新潟精機)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷滑りにくいローレットグリップです。 先端超硬チップ付です。用途ドリルでの穴あけ前のマーキングに全長(mm)177先端角度85°胴径(Φmm)20先端硬度520
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
SecuSTATION POEカメラ 500万画素
SecuSTATION¥14,980税込¥16,4781台当日出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠色ホワイト切替方式昼夜切替自動消費電力(W)6~6.5電源POE給電またはDC12V動作温湿度範囲-10~65℃・90%RH以下(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps)画素数500万画素使用場所屋内外警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI照射距離(m)最大20画角水平79°、垂直43°、対角95°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨)無線LAN非対応
UCP ピロー形(円筒穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から5日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
グリンレーザー
テクノ販売¥79,980税込¥87,9781セット3日以内出荷電子整準式グリンレーザー。専用バッテリー1個付きです。ラインを固定するロックモード、最後に使用したラインを記憶するラインメモリー機能付。用途墨出し作業に付属品専用ケース、キャリングベルト、リチウムバッテリー、ACアダプター、リモコン仕様適用受光器(別売):LC-FSG本体質量(kg)約1.5連続使用時間(時間)約5(LBT-3400IN使用時)本体サイズ(mm)130×203使用環境IP54相当バッテリー容量(Ah)3.45警告(範囲外)有り(点滅)レーザークラス2M精度(mm/m)±1/7.5明るさ2段階照射ライン縦×4、水平全周、地墨
SecuSTATION POEカメラ 800万画素
SecuSTATION¥23,980税込¥26,3781台当日出荷から5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ仕様昼夜切替自動形状バレット型機能防犯灯搭載LED搭載・夜間フルカラー撮影
ワンキー式 耐火金庫
日本アイ・エス・ケイ(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台6日以内出荷操作も簡単なリバーシブル錠のみのワンキータイプ。鍵のみで開閉できるので、煩雑な操作が不要。小型ながら、庫内はA4判の書類が入る設計。1時間耐火。JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格品。用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、ワンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質鋼板:電気亜鉛めっき鋼板、耐火材:気泡コンクリート(高炉セメント・泡・水・硬化材・その他)質量(kg)22色アイボリー内容積(L)7.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)403×370×210施錠方法リバーシブル錠耐火時間1時間
冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥49,980~税込¥54,978~1台翌日出荷から4日以内出荷ポール径Φ120-400mmに対応します。 各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。セット内容本体・歯付金具(2コ)、腕金具・キャビネット取付金具(2コ)、L型金具(2コ)、バンド(2コ)ねじ部品一式材質本体:鉄表面処理溶融亜鉛めっき
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,398~税込¥3,738~1個翌々日出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。 軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。 機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷軸径(Φmm)30形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)175寸法H(mm)47.6基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7寸法L1(mm)54寸法A(mm)57寸法S(mm)17.5寸法B(mm)42.9寸法N(mm)17寸法J(mm)127寸法H1(mm)20寸法H2(mm)93寸法N1(mm)20
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷軸径(Φmm)40形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)49.2寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)111寸法N1(mm)23
超音波洗浄器
ヤマト科学¥209,800~税込¥230,780~1台当日出荷から9日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷トラスコ品番819-7079軸径(Φmm)55形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)5.5寸法L(mm)260寸法H(mm)69.8基本静定格荷重(kN)36基本動定格荷重(kN)52.5寸法L1(mm)75寸法A(mm)79寸法S(mm)25.4寸法B(mm)65.1寸法N(mm)25寸法J(mm)184寸法H1(mm)30寸法H2(mm)137寸法N1(mm)28
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥6,598税込¥7,2581個翌々日出荷軸径(Φmm)45形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)222寸法H(mm)58.7基本静定格荷重(kN)23.2基本動定格荷重(kN)35.0寸法L1(mm)65寸法A(mm)67寸法S(mm)19寸法B(mm)51.6寸法N(mm)20寸法J(mm)156寸法H1(mm)26寸法H2(mm)116寸法N1(mm)23
UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から5日以内出荷写真はカバーなしの写真です。カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8
超音波洗浄器
ヤマト科学¥399,800~税込¥439,780~1台翌日出荷から8日以内出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。仕様ドレイン(排水溝):あり材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷軸径(Φmm)25形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形寸法L(mm)159寸法H(mm)44.4基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5寸法L1(mm)50寸法A(mm)51寸法S(mm)15.9寸法B(mm)38.1寸法N(mm)17寸法J(mm)119寸法H1(mm)18寸法H2(mm)85寸法N1(mm)20
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷トラスコ品番819-7081軸径(Φmm)65形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)7.6寸法L(mm)286寸法H(mm)76.2基本静定格荷重(kN)44基本動定格荷重(kN)62.0寸法L1(mm)80寸法A(mm)83寸法S(mm)30.2寸法B(mm)74.6寸法N(mm)25寸法J(mm)203寸法H1(mm)33寸法H2(mm)154寸法N1(mm)28
SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル
SecuSTATION¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷POE録画装置XZシリーズ専用カメラ POE給電対応付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット仕様ノイズ低減:2D/3D DNR切替方式昼夜切替自動電源POE給電またはDC12V最大解像度3840×2160動作温湿度範囲-20~65℃・90%未満(結露なきこと)防塵防水性能IP66スピーカー非搭載画素数800万画素使用場所屋内外符号化方式音声:G.711A映像圧縮方式H.265AI、H265+照射距離(m)30画角水平91°、垂直46°、対角109°内蔵マイク対応ダイナミックレンジDWDR有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps無線LAN非対応
超音波洗浄器
ヤマト科学¥279,800~税込¥307,780~1台当日出荷球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出。付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼(SUS304)電源(V)単相100発振周波数(kHz)40
パネル型コネクタ ボディ
泰和電器¥129,800税込¥142,7801個当日出荷から15日以内出荷コンセンの外郭とフタにアルミ合金を使用したパネル用コンセントです。(フタはゴム製のものもあります。)。フタはスプリングでおさえるワンタッチ式の防滴型です。
コードコネクタ 組
泰和電器¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から15日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
棚受Shelf デザイン棚柱Pin
LAMP(スガツネ工業)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷取り付けピッチが無く好きな位置で棚受を固定できます。 正面から見てもダボ穴が見えません。 棚柱間は200 mm開けてください。(一般的なワインボトルに合わせ200 mmとしています。収納する瓶のサイズに合わせて取り付けてください。)材質アルミニウム合金質量(g)80耐荷重(N)15
オートローテーションタイトナー TC-PXP
イマオコーポレーション¥6,698~税込¥7,368~1個5日以内出荷構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。 騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。 防錆に優れています。 ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。材質【弾性体】アルミ(A6060)材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
(RCPX)冷キャビ用・ポール用金具
日東工業¥58,980~税込¥64,878~1個3日以内出荷冷キャビ、ポール用取り付けに適したポール用金具・ポール径Φ120~400に対応します。・各種位置決め構造などにより施工時間の短縮が可能です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき取付可能質量(kg)220以下
直動形2ポートソレノイドバルブ VX232C
SMC¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から21日以内出荷・空気・中真空・水・油・蒸気(温水も可) ・流量20%UP(サイズ1の場合) ・高さ寸法10%Down(サイズ1の場合) ・質量30%Down(サイズ1 Alボディの場合) ・ボディ材質:Al、樹脂、C37、 SUS ・ワンタッチ管継手付(樹脂ボディ)を用意。 ・マニホールド型式:パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX21,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX22,パイロット形2ポートソレノイドバルブ Vパイロット形2ポートソレノイドバルブ VX23ポート数2使用流体水
ベアリングユニット ピロー形ユニット
NTN(エヌティーエヌ)¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷トラスコ品番819-7078軸径(Φmm)50形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別中荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形質量(kg)4.3寸法L(mm)241寸法H(mm)63.5基本静定格荷重(kN)29.2基本動定格荷重(kN)43.5寸法L1(mm)70寸法A(mm)73寸法S(mm)22.2寸法B(mm)55.6寸法N(mm)20寸法J(mm)171寸法H1(mm)27寸法H2(mm)126寸法N1(mm)23
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら