「CR型」の検索結果

1,175件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。
ばねの種類定荷重ばね 材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレン
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特性耐熱性 適合金具CR-75~CR-200:J、JA、K、KA、JB、JAB、KBZ、KABZ/CR-250:J、K、JB
1個
1,788 税込1,967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 通 L-32F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛 形状直通 サイズL32mm通 仕上クローム
1個
679 税込747
5日以内出荷

スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 片 L-25F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛 形状直止 サイズL25mm片 仕上クローム
1個
509 税込560
5日以内出荷

1個
369 税込406
7日以内出荷

1パック(50個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スリーナイン島野Zn T型ブラケット Cr 片 L-32F
装備用、手摺、家具にご使用ください。
材質亜鉛 形状直止 サイズL32mm片 仕上クローム
1個
689 税込758
5日以内出荷

1パック(34個)ほか
529 税込582
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

堀込用、面打用は同サイズですが、取付ビス穴の開ける方向が異なります。
材質真鍮 タイプ1号(堀込用) 仕上クローム
1個
279 税込307
7日以内出荷

リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用 材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅 使用温度範囲(℃)-20~150 最高使用圧力(MPa)6.86 常用使用圧力(MPa)3.43 関連資料※寸法表はこちら(0.6MB) ※詳細資料(0.3MB)
1個
228 税込251
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

大和プラスチッククラウンCR型
容量(L)48 寸法A(mm)Φ510 寸法B(mm)430 適合鉢8~10号鉢
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね 材質SUS301-CSP
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ランプ印 天板ガラス受 XL-GC05-CR型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラス天板のキャビネットに、ガラス蝶番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。ガラス蝶番XL-GC04、観音開き錠XL-GC01や開戸錠XL-GC02と一緒に使うことで統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
用途ガラス天板のキャビネットに、ガラス丁番XL-GC04-CRを使用するための天板ガラス受です。 材質亜鉛合金(ZDC) 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)8 材質/仕上亜鉛合金/クロームめっき
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね ストローク(mm)1000
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)3 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.25 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウ 動画あり
用途カメラや時計、小型ライト用に 厚さ(mm)3.2 質量(g)2.9 電圧(V)3 外径(Φmm)20 タイプCR2032 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5 質量(g)2.4 タイプCR2025 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リチウムコイン電池 CR2450 モノタロウ 動画あり
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)5 質量(g)6.2 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5 タイプCR2450
1個
139 税込153
当日出荷

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)3.2 質量(g)1.75 タイプCR1632 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.6 タイプCR2016 電圧(V)3 外径(Φmm)20
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6 質量(g)1.2 タイプCR1616 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)1.25 タイプCR1620 電圧(V)3 外径(Φmm)16
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2 質量(g)0.75 タイプCR1220 電圧(V)3 外径(Φmm)12.5
1個ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定した放電特性があります。
用途キーレスエントリー、時計などに 厚さ(mm)3 質量(g)4 タイプCR2430 電圧(V)3 外径(Φmm)24.5
1個
139 税込153
当日出荷

自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR1632D 電圧(V)3 使用推奨期限JIS準拠5年
1個
189 税込208
当日出荷

常に一定の力で引いたり戻したりすることができるゼンマイばねです。
ばねの種類定荷重ばね RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数6000回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック
1,198 税込1,318
当日出荷

「ADMGL 磁気スイッチ付LEDマイクロモジュールシリーズ」に対応するCR927タイプのボタン電池5個セットです。 日本国内では該当規格のボタン電池の流通が少なく、入手困難な電池です。 ニッチな需要に対応します。
寸法(mm)9.5×2.7 規格リチウム電池 電圧(V)3 本数5 バッテリー容量(mAh)30
1パック(5個)
499 税込549
当日出荷

帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂) 仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) 材質(棚板)ステンレス(SUS304) 棚ピッチ(mm)72
1台
74,900 税込82,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリーナイン島野Cr L型ダボ(4個入)
棚に8mmの穴をあけ、打ちこみます。本棚・化粧品棚・別注家具に使用できます。
耐荷重(kg)20(4個) 仕上クローム 差込サイズ(Φmm)8
1袋(4個)
899 税込989
7日以内出荷

ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ320×110 素材ステンレス304
1台
8,398 税込9,238
3日以内出荷


ステンレス304製です。ステンレス手洗台と一緒にご使用頂けます。(ステンレス手洗台は別売)
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、手洗台を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)Φ320×90 素材ステンレス304
1台
7,398 税込8,138
3日以内出荷


耐薬品性、耐熱性、耐オゾン性、耐油性、耐候性に優れており、各特性のバランスが良い材質です。
厚さ(mm)5 材質汎用クロロプレンゴム(CR) 硬度60(タイプA) 耐熱温度(℃)100 厚さ公差(mm)±0.4 耐油性(%)120 耐寒温度(℃)-40
1枚
209 税込230
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

グルンドフォスポンプ立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
電動機全閉外扇屋外型
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)