カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(297)
  • 切削工具(160)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(95)
  • 電気材料(85)
  • メカニカル部品(85)
  • 測定用品(54)
  • 制御機器(51)
  • バイク純正部品(46)
  • 機構部品(37)
  • バイク部品(30)
  • 家電(27)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • フォークリフト・産機・建機用品(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • 自動車補修部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 事務用品(19)
  • 作業工具(18)
  • 溶接用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 研磨材(14)
  • 物流用品(13)
  • 建築金物(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 接着剤・補修材(10)
  • 医療(10)
  • オフィス家具(9)
  • 自転車部品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 手袋(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CR-20」の検索結果

1,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーリング CR-20 タカチ電機工業キーリング CR-20タカチ電機工業(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
ニッケル(リング)、ブラック(取付クリップ)材質SWRM6(リング)、ナイロン(取付クリップ)適合板厚(mm)t2.0~t3.0リング内径(Φmm)約19取付穴径(Φmm)7RoHS指令(10物質対応)対応
CR-20Aunti-cutシリコンドット手袋 ケイワークCR-20Aunti-cutシリコンドット手袋ケイワーク
359税込395
1双
当日出荷
軍手より強靭で安心です。シリコンドットの滑り止め付です。CR-20は1双、CR-203は3双組となります。EN388:2016 耐切創レベル3|BANSI CUT 耐切創レベル2
材質13G超高強度ポリエチレン、繊維、ガラス繊維、ポリエステル、シリコングレーサイズF
CR(20)1202-809-2002 パッキン 小型用 KEIHINCR(20)1202-809-2002 パッキン 小型用KEIHIN(2件のレビュー)
169税込186
1個
欠品中
ワンタッチ飾押 Cr 20ミリ スリーナイン島野ワンタッチ飾押 Cr 20ミリスリーナイン島野
719税込791
1個
4日以内出荷
指ではつまみにくい!人間工学を利用した形状。 外されにくい形状です。 ワンタッチで「パチッ」とはめるだけ。とても簡単です。
付属品鉄Aトラス3×30三価クロメートねじ材質アルミ、(座)樹脂寸法(Φmm)20
フラットホルダー Cr 20ミリ スリーナイン島野フラットホルダー Cr 20ミリスリーナイン島野
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
付属品ステン皿タッピングねじ3.5×30材質本体・ソケット:アルミ、化粧ボールト:真鍮、六角レンチ:鉄長さ(mm)20仕上クローム
CR(20) パッキン 大型用 KEIHINCR(20) パッキン 大型用KEIHIN(1件のレビュー)
319税込351
1個
10日以内出荷
カムフォロア CR(インチ系) CR20VB IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR20VBIKO(日本トムソン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VB構造シール部:シールド形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリ スリーナイン島野真鍮 化粧飾押 Cr 20ミリスリーナイン島野
549税込604
1個
7日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング寸法(mm)20仕上クローム
カムフォロア CR(インチ系) CR20BUU IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR20BUUIKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様保持器付き・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-BUU構造シール部:シール形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
カムフォロア CR(インチ系) CR20VBUU IKO(日本トムソン)カムフォロア CR(インチ系) CR20VBUUIKO(日本トムソン)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
・カムフォロアは、厚肉の外輪に針状ころを組み込んだスタッド付きの軸受で、外輪回転用に設計された摩擦係数が小さく回転性能に優れた軸受です。・負荷域を効果的に増大させる目的で、一般のニードルベアリングよりもラジアルすきまを小さく設計しています。したがって、衝撃荷重を緩和し、安定した長寿命が得られます。・スタッドは、ねじ加工を施しているので簡単に取り付けることができます。・カムフォロアは、カム機構や直線運動用のフォロア軸受として高い剛性と精度をもち、工作機械、産業用ロボット電子部品装置及びOA機器などの広い範囲に使用されています。
仕様総ころ・六角穴付き形状外輪外径面:円筒外輪タイプCR-VBUU構造シール部:シール形寸法D(mm)31.75寸法C(mm)19.05寸法d1(mm)12.7寸法(inch)スタッド径:5/8スタッド径(Φmm)12.7寸法D(inch)1.25寸法C(inch)45355寸法d1(inch)45293
ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR20 室本鉄工ナイル エヤーニッパ用替刃(クリッパータイプ)CR20室本鉄工
9,898税込10,888
1個
6日以内出荷
トラスコ品番852-3284
リチウムコイン電池 CR2032 モノタロウリチウムコイン電池 CR2032モノタロウ(377件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
用途カメラや時計、小型ライト用に厚さ(mm)3.2質量(g)2.9電圧(V)3外径(Φmm)20タイプCR2032化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コイン形リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
カードリング 10個入り モノタロウカードリング 10個入りモノタロウ(3件のレビュー)
159税込175
1パック(10個)
当日出荷
カード類や穴を開けた書類の整理保管に。 ニッケルメッキ表面処理でさびにくい。
材質(本体)鉄線(ニッケルメッキ)繰り返し・詰め替え対応
リチウムコイン電池 CR2025 モノタロウリチウムコイン電池 CR2025モノタロウ(104件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)2.5質量(g)2.4タイプCR2025電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウムコイン電池 CR2016 モノタロウリチウムコイン電池 CR2016モノタロウ(43件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷
カメラや時計、小型ライト用に適しています。
厚さ(mm)1.6質量(g)1.6タイプCR2016電圧(V)3外径(Φmm)20
リチウム電池CR2032 Panasonic(パナソニック)リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)
599税込659
1パック(2個)
当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池 マクセルコイン形リチウム電池マクセル(132件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
低い内部抵抗と高い作動電圧による、安定した放電特性。 優れた耐漏液性能と高い保存特性。 長期間にわたる軽負荷放電で安定した作動電圧を示し、重負荷放電においても優れた放電特性を発揮。
用途カードラジオ、電卓、電子ゲーム、小型測定器用です。公称電圧(V)3使用推奨期限5年
コイン型リチウム電池 Panasonic(パナソニック)コイン型リチウム電池Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
用途時計タイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
リチウムコイン電池 ブリスターパック 三菱電機リチウムコイン電池 ブリスターパック三菱電機
329税込362
1パック
当日出荷
自己放電が少なく長期間使用するカメラ・ラジオ・リモコン・電卓など幅広い機器の使用に向く。保存条件JIS準拠5年(JISに規定されている負荷を掛けた際の持続時間の性能を満足する期間です)
規格CR2032D電圧(V)3使用推奨期限JIS準拠5年
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝(16件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。電圧(V)3
リチウムコイン電池 D 三菱電機リチウムコイン電池 D三菱電機(17件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(9件のレビュー)
544税込598特価
1袋(25個)
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
コイン形リチウム電池 東芝コイン形リチウム電池東芝
239税込263
1個
当日出荷
トラスコ品番807-1088規格CR2032電圧(V)3
リチウム電池 CR2032(2個入) オーム電機リチウム電池 CR2032(2個入)オーム電機
199税込219
1個
当日出荷
水銀を使用していません。 スマートキー、ゲーム、体温計などにご使用いただけます。 誤飲対策パッケージ入り
仕様CR2032/B2Pの後継品電圧(V)3入数(個)2
タイムカードラック ニッポータイムカードラックニッポー(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
スリムな壁掛け式です。最下段にサブポケットが付いています。
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
205mLカップ用蓋 ドリンキングリッド サンナップ205mLカップ用蓋 ドリンキングリッドサンナップ
499税込549
1袋(60枚)
当日出荷
205mL7オンス用のドリンキングリッドです。
用途テイクアウト・温かい飲み物に最適です。容量(mL)205口径(Φmm)72.6入数60
Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック)Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
879税込967
1シート(5個)
5日以内出荷から9日以内出荷
小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。・ハイレートパルス放電・薄型~高容量まで幅広くラインアップ・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。
用途電圧:3Vブリスタサイズ:縦185×横50mm
コブラロック TNK工業(SPEEDPIT)コブラロックTNK工業(SPEEDPIT)(17件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
極太直径30mmスチールリンク採用!!
直径(Φmm)30付属品メッシュカバー、ダストレスキャップキー平板キー
ガラス用衝突防止シール TRUSCOガラス用衝突防止シールTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(60枚)
当日出荷
透明ガラスや扉に貼ることによって、衝突を防ぐ目的のシールです。 窓ガラスなどの装飾としても使用できます。 裏面(糊面)も表面と同様の銀色なので、1枚で前と後ろから確認することができます。
用途衝突防止。装飾。材質/仕上ポリエステル銀艶質量(g)8取付け方法粘着テープ粘着力(N/mm)15/25
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
リチウムコイン電池 ENERGIZER(エナジャイザー)リチウムコイン電池ENERGIZER(エナジャイザー)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から4日以内出荷
世界初トリプルセーフティシステム電池の誤飲リスクを低減させ、万が一の誤飲の可能性をカラーで警告します。1開封しにくい誤飲防止パッケージ2舐めると苦い(苦み成分を本体に塗布)3舐めると舌が青くなる(無害の成分が唾液と反応し舌を青くしてお知らせ)
保存期間(年)12
磁製るつぼ アズワン磁製るつぼアズワン(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
リング付きバンジーコード ユタカメイクリング付きバンジーコードユタカメイク(21件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
リング付きタイプ
用途簾などの束ねた物の結束に、タープの張りに、束ねた書類や書籍に材質(本体)天然ゴム、(被覆)ポリエステル、(リング)ポリプロピレン混色先端Wフック金具付RoHS指令(10物質対応)対応
ローラチェーンカップリング オイルシール 椿本チエインローラチェーンカップリング オイルシール椿本チエイン(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から46日以内出荷
種類関連商品タイプオイルシール
108Tラチェットハンドル H&H108TラチェットハンドルH&H(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト! 108ギアで狭い箇所などの作業に最適!
材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO
...
s-260-20特集