LED照明電源のデジタル設定型用外部制御Dsubケーブル で1~10mから選定可。仕様は15芯(Dsubコネクタ オス付、片側先バラ)、ストレート。※メーカーーの「デジタルPWM制御電源(24V)DINレール取付(TPDPR1-2420NCD)」には、使用する事ができません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
。9ピンD-SUBコネクタ用カバーです。機械との取り付けネジにインチネジを採用しています。プラスチックに金属めっきをしてありますが見た目だけではなくシールド効果があります。
仕様●ピン数:9ピン●付属ねじ種:インチ●使用温度範囲:-25℃~+85℃●ロックねじ種:インチねじ #4-40UNC●材質/処理:ABS樹脂/ニッケルメッキ●※ ケーブルブッシュ、ケーブルクランプ、シールドテープおよびねじ類は付属しています。●コネクターの相手側との固定ネジはインチです。ミリネジ(M2.6ネジ)の付属したXM2S-0911もあります。
アズワン品番67-0440-75
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
手前側からみて奥側(A側)と手前側(B側)にそれぞれ器具ブロックを1個ずつ取付可能です。
床仕上材とフラットに施工が可能で、床面がスッキリとした印象を与えられます。
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、必ず各種器具プレートのいずれかと合わせてご選定ください。(例) CEC90070A + CEA90070A77P
映像・音響器具共通ブロックをご使用の際は、B側器具ブロックはご使用頂けません。
各種器具プレートには、アダプタ、ミニD-Sub15Pおよび、ロックナットは含まれておりません。
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブルです。
用途HDMI端子搭載のPCやVGA端子搭載のモニター等に
色ブラック
コネクタ形状HDMI(オス)-VGA(オス)
プラグ金メッキ
オス形状HDMI、VGA
変換タイプオス - オス
コネクタ1HDMI
コネクタ2VGA
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。
最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ブラック
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状VGA(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920x1080
用途HDMI端子搭載のパソコンとVGA端子搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどを接続
寸法(mm)45×14×45
コネクタ形状HDMI(オス)、VGA(メス)
ケーブル長(mm)150
対応解像度1920x1080
変換タイプオス - メス
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換ケーブル。
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
対応解像度1,920×1,080 60p
シールド3重シールド
色ブラック
ケーブルタイプノーマルタイプ
コネクタ形状HDMIオス-VGAオス
各社パソコン本体とディスプレイを接続するためのケーブルです。
ミニD-sub15pin出力端子を持つパソコンとミニD-sub15pin入力端子を持つディスプレイを接続するケーブルです。
フェライトコアをケーブル両端に装着してありノイズを吸収し軽減します。
ノイズ軽減をする2重シールド構造です。
RoHS指令に対応した製品です。
規格VGAケーブル
コネクタ形状mini D-Sub15pinオス - mini D-Sub15pinオス
対応機種ミニD-sub15pinの入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)6
シールド2重シールド
オス形状mini D-Sub15pin
変換タイプオス - オス
VGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに映像を出力できる。 HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力端子を搭載したディスプレイなどに出力することができる変換アダプタ。
その他HDCP1.4対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMIオス-VGAメス
対応機種HDMI端子搭載のPC及VGA端子搭載のモニター等
シールド3重シールド
対応解像度1,920×1,080 60p
ケーブルタイプノーマルタイプ
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.55
ピッチ(mm)2.74
極数15
シリーズHD
定格電圧(V)400→0
定格電流(A)3
深さ(mm)14.74
材質(ハウジング)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
最大動作温度(℃)85
接続方向ストレート
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状。・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)。・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)。コネクタサイズ。・変換ケーブル。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm。・変換アダプタ。HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm。ミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mm。ケーブル直径。・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm。・変換アダプタ:約6mm。インチナット:#4-40UNC
仕様コネクタ形状・変換ケーブル:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(オス)・変換アダプタ:HDMI(タイプA/オス)-ミニD-sub15pin(メス)コネクタサイズ・変換ケーブルHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(オス):W約34.4 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタHDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmミニD-sub15pin(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチナット:#4-40UNC
色ブラック
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
その他簡易パッケージ(PP袋)
色ブラック
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
シールド2重シールド
ケーブルタイプスリムタイプ(複合同軸)
UL認定.ストレート基板.ロックラッチで組み立て中にコネクタを基板に保持4-40UNCジャックポストで確実にコネクタを結合シェルは、スズめっきでディンプル加工のプラグシェルを備え、接地導通に適しており、定格挿抜回数は200回
長さ(mm)39.14
幅(mm)11.9
寸法(mm)39.14×11.9×12.55
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)12.55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1セット(25個)
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
D-Subコネクタ/フードキット.15及び25極D-Subコネクタ、フードとねじを含むキットとしてねじ止め式直接接続付きオス又はメスコネクタを使用可能プラスチック又は金属製フード、ストレート又はライトアングルケーブルエントリから選択可能製品仕様はねじ止め式D-Subコネクタと同じ(品番:615-5954615-5954及びそのシリーズを参照)
極数15
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
FCIのDサブミニチュア(D-Sub)コネクタは、頑丈で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に対して、業界標準の1つになっています。これらの実証済みのD-Subコネクタは、通信、データ、民生機器、産業、軍事、測定、医療の幅広い用途に対応しており、最も一般的な入力/出力インターコネクトの1つです。FCIは、過酷な環境を含めて、さまざまな設計要件に対応するために、幅広いD-Subコネクタを用意しています。これらの高性能コネクタは、電気通信、航空宇宙、軍用(125℃)クラス、高温(155℃)クラスなど、特に過酷な用途に対応するように設計されています。この製品は、機械加工されたコンタクトが特長になっており、はんだバケット、ストレートスピル、アングルスピル、及びワイヤラップ終端で使用できます。標準的なDタイプは、基本I/Oコネクタです2個のシェルと2個のハウジングを備えたD字型デザインD字型シェルデザインDIN41652及びMIL-C-24308の寸法基準に対応コンタクトレイアウトに9→50のポジションが利用可能打ち抜き形成コンタクトストレート及びアングルの終端が利用可能さまざまな基板実装及びパネル取り付けアクセサリオプションを用意標準的なはんだバケットと圧着終端が利用可能取り外し可能なコンタクトは、圧着コネクタで別途付属さまざまなケーブル及びワイヤサイズに適したコネクタケーブルコネクタを補完するさまざまなフードDPシリーズには機械加工されたコンタクトが付いています
長さ(mm)39.14
幅(mm)12.58
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧300→0V
深さ(mm)18.5
材質(ハウジング)PBT
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
レイアウトミックスコンタクト:15W2
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイププラグイン取り付け
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(25個)
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
物理サイズにより、1本のジャックスクリューで9極(品番425-7840)のみ接続可能. プラスチックトップ / サイドエントリフード. デュアルエントリ「かん合」黒プラスチックDコネクタフード すばやいかん合アクション - ねじなしでフードを結合 一般的なD-subコネクタに最適 ポリアミドUL認定素材製で、金属製ストレインリリーフが付属 3.5 mmから最大11.5 mmのケーブル径に対応
仕様ハウジング材質 = ABS接続方向 = アングル, ストレート色 = 黒ストレインリリーフ = ありシリーズ = MHDSSK-T/P
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥339
税込¥373
5日以内出荷
仕様極数 = 15オス/メス = オス接続方向 = ストレート実装タイプ = ケーブルマウントピッチ = 2.74mmDコネクタタイプ = 標準D-Sub結線方法 = はんだ定格電流 = 7.5Aハウジング材質 = サーモプラスチック定格電圧 = 1.0 kV長さ = 38.76mm幅 = 12.55mm深さ = 10.47mmコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
長めの3mケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
1920x1200のビデオ解像度に対応
デジタルHDMIとアナログVGAのアクティブ変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)171.8
電源USB電源
ケーブル長(m)3
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】最大 1920×1200@60Hz、【アナログ】1920×1200
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
91cmの短めケーブルでディスプレイまわりをすっきり保つ接続
アダプタと一体のケーブルでデジタルHDMIビデオソースを直接VGAモニタやプロジェクタに接続。他にアダプタやケーブルがいらない簡単実装
HDMI対応コンピュータをVGAモニタやプロジェクタに直接接続してアップグレードコストを回避
1920x1200/1080pのビデオ解像度に対応
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグアンドプレイ実装
長さ(mm)900
色ブラック
高さ(mm)10
質量(g)68.7
電源USB電源
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz
製品幅(mm)33
動作温度(℃)0~60
ケーブル長(cm)90
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB Type-C搭載(映像出力に対応したType-Cポートのみ)のパソコンやタブレットから、VGA(ミニD-sub15pin)のアナログ映像信号に変換するアダプタです。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
最大1920×1080/60Hz解像度での映像出力が可能です。
PC本体、VGAケーブル、ディスプレイが全て最大1920×1080@60Hzに対応している必要があります。(出力はアナログ信号です)
音声出力非対応
音声をディスプレイから出力するには 別途音声用ケーブルでPC本体とディスプレイを接続する必要があります。 ご注意
USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応しているパソコンでご使用いただけます。
すべての機器で動作を保証するものではありません。
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.2
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15iPadOS 17~13
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種対応パソコン:USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt modeに対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad Pro、Chrome OS搭載パソコン
消費電流(mA)160
インターフェースUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
ポートVGA(ミニD-Sub(HD)15pin) メス
ケーブル径(Φmm)約4
対応解像度最大1920×1080/60Hz、1920×1200/60Hz・1080p
アダプタタイプDPaltモード
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
シールド2重シールド
HDMI端子を搭載したパソコンの映像信号をVGA(D-sub15pin)入力端子搭載のディスプレイに出力できる変換アダプタです。最大解像度1920×1080
用途HDMI端子搭載のPCをVGA端子搭載のモニターへ接続する
寸法(mm)45×14×45
色ホワイト
ケーブル長(m)0.15
コネクタ形状HDMI(オス) - HDMI(メス)
ケーブル長(cm)15
対応解像度1920×1080
オス形状HDMI(オス)
メス形状HDMI(メス)
変換タイプオス-メス
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
三菱シーケンサ(D-SUB25P)対応RS-422/RS-232Cコンバータ(15m)PC側:D-SUB25P
ケーブル長(m)15
色クロ
規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ
電圧(V)DC5
耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間
使用温度(℃)0~45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P(FA機器側):58×65×15、D-SUB25P(パソコン側):55×37×16.5
保存温度(℃)-20~60
冷却方式自冷
消費電流(mA)100
絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上
使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと
保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと
端子D-SUB25P オス⇔D-SUB25P オス
通信速度~38.4kbps
耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)
結線コンバータ
使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
¥64,100
税込¥70,510
4日以内出荷
1.8 mのケーブルアダプタを使って、ケーブル回りをすっきり
HDMIビデオソースを直接VGA対応モニタ/プロジェクタに接続できるケーブル一体型アダプタを使って、変換アダプタやケーブルを何本も使用する手間を省略
機器のアップグレードコストをかけずに、HDMI対応コンピュータをVGA対応モニタやプロジェクタに接続
最大表示解像度1920x1200(1080p)対応
アクティブ デジタルHDMI - アナログVGA変換
アダプタとケーブルが一つに(HDMIオス・コネクタ と VGAオス・コネクタ)
プラグ アンド プレイ式インストール
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)112.8
電源USB電源
ケーブル長(m)1.9
湿度(%RH)40~85
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - HDMI[19ピン]オス
保存温度(℃)-10~70
最大解像度【デジタル】1920×1200、【アナログ】PC resolutions up to 1920×1200@60Hz
製品幅(mm)40
動作温度(℃)0~60
コネクタAHDMI[19ピン]
コネクタBVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、HDMI[19ピン]
メス形状Micro USB Type-B[5ピン]
変換タイプオス - オス
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ForHDD-Subconnectorswithscrewlocksseestocknumber:736-1510736-1510typical.D-SubCompactHDwithClinchNuts.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、ボードロック付きのUNC4-40クリンチナットを備えています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)16.2
寸法(mm)30.81×16.2×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)サーモプラスチック
動作温度(℃)(Min)-55
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプスルーホール実装
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
D-SubCompactHDSolderBucketwithStandardHole.FCIDサブミニチュア高密度コネクタは、通信、データ、民生品、産業、軍用、計装、医療市場など、堅牢で信頼性の高いコネクタを必要とする用途に適しています。この高密度シリーズは入出力相互接続を実現し、すべての設計要件に適合して高密度パッケージングで高まるニーズに対応します。.HDD-Subコネクタは、標準のΦ3.1mm穴のパネル取り付けタイプで、はんだバケットケーブル終端処理が施されています。
長さ(mm)30.81
幅(mm)4.8
寸法(mm)30.81×4.8×12.55
ピッチ2.29mm
極数15
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
深さ(mm)12.55
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプDコネクタ:高密度D-Sub
接続方向ライトアングル
1セット(90個)
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
標準密度ハウジング圧着プラグ
長さ(mm)39.1
幅(mm)12.55
極数15
シリーズL777RR
定格電流(A)3
深さ(mm)17.9
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
実装タイプケーブルマウント
接続方向ストレート
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
圧着コンタクトについては、:673-7856673-7856などを参照してください。ダストキャップについては:673-4967673-4967など、フッドについては:740-1270740-1270など、固定ねじについては:673-4945673-4945などを参照してください。.ワイヤへのはんだ付け用コネクタ.IT、テレマティクス、通信、産業用電子機器といった様々な分野での用途向けに設計。幅広い接続オプション(はんだ付け/ストレート/アングルピン)に対応。圧延切断コンタクト。
長さ(mm)38.76
幅(mm)12.17
サイズD-Subシェル:A
ピッチ2.74mm
極数15
定格電圧1.0kV
定格電流(A)5
材質(ハウジング)鋼
動作温度(℃)(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
コネクタタイプ(Dコネクタ)標準D-Sub
表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
接続方向ストレート
1箱(100個)
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ