ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
1パック(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
パソコンとディスプレイ(プロジェクター)を接続する、D-Sub15pin(ミニ・mini)ケーブル(RGB・VGAケーブル)。
D-Sub15pin(ミニ・mini)出力端子を装備したパソコンと、D-Sub15pin(ミニ・mini)入力端子を装備したディスプレイを接続するアナログケーブル(モニターケーブル・ディスプレーケーブル)です。
直径4.5mmのスリムケーブルですっきり配線できます、
錆などに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアを両端に採用しています。
色ブラック
コネクタ形状D-Sub15ピン(ミニ)オス - D-Sub15ピン(ミニ)オス
対応機種D-sub15ピン(ミニ)の入出力端子を持つPC、ディスプレイ及びプロジェクター
ケーブル外径(Φmm)約4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
ケーブルタイプスリム
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
ケーブル15芯シールドケーブル
使用コネクタ15ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)×2、17JE-23150-02(D8G)CG(第一電子工業(株))相当品
導体サイズ(AWG[mm2])28
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
コンタクト形状オス
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ピンコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
結線方法はんだ
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっき(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
定格電流(A)5
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
ピン数(ピン)15
結線方法はんだ付け
定格電圧(V)250
定格電流(A)1
動作温度(℃)40~105
1パック(5個)
¥719
税込¥791
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以上
接触抵抗(mΩ)2.7以下
適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下
結線方法はんだ付け
半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)
仕上(コンタクト接触部)金めっき
絶縁抵抗(MΩ)5000以下
接触抵抗(mΩ)2.7以下
結合方式ねじ
適合電線範囲 AWG(#)#20
耐電圧(V/min)AC1250
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
用途NEC PC-9821・9801シリーズ、エプソン PC-586・486シリーズなどとD-sub15pinのアナログRGBディスプレイとの接続に
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0) - D-sub15ピンオス ミリネジ(M3.0)
対応機種NEC PC-9821/9801シリーズ(D-sub15pinディスプレイポートを持つ機種)/各社ディスプレイ(NEC PC98-NXシリーズに対応していません)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。
ケーブル外径(Φmm)6.5
結線方式ストレート結線
アズワン品番64-0849-03
オス形状D-sub15ピン×2
変換タイプオス - オス
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソルダカップ型コンタクトで、手半田付結線用コネクタです。芯数は9 芯、15 芯、25 芯、37 芯です。AWG22 以下のより線が最適です。(半田付けの際の半田ゴテは40W 以下のものを使用して下さい。)。金属シェルの表面処理はNi めっきを施しピンコネクタにはビート加工を施してあります。ケーブル・プラグの結線部はメタライズ処理されたフードによりシールドすることができEMI 対策に有効です。
仕様ケーブルフード付コネクタ、シールド対策品
形状ストレート
材質/仕上(ブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/乳白色(シェル)鋼/Ni めっき(コンタクト)銅合金/Ni下地Auめっき(フード)ABS樹脂/Niめっきメタライズ処理プラスチック(ジャックスクリュー)鋼または黄銅/Niめっき
種類角型
使用温度範囲(℃)-25~85
定格電圧(V)AC300
耐電圧AC1000V(r.m.s.)1分間
ねじの種類(嵌合ねじ)M2.6×0.45
定格電流(A)5
コネクタ形状ソケットコネクタ
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)10以下
結合方式ねじ
適合電線(単線)AWG20以下(より線)AWG22以下
コンタクト形状メス
結線方法はんだ
こんなお得な商品も!

ディスプレイケーブル
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
極細ディスプレイケーブル、ミニD-sub15pinのアナログRGB(VGA)ケーブル。0.75m。 ケーブルの取り回し、あるいは接続機器の背面がスッキリします。
高周波ノイズを吸収するフェライトコアをケーブル両端に装着しています。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
RoHS指令に対応した製品です。
色ブラック(パソコン側コネクタはブルー)
規格PC99
コネクタ形状ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)(Blue) - ミニD-sub15ピンオス(インチネジ4-40)
対応機種パソコン/各社パソコン※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。/ディスプレイ/アナログRGBディスプレイ(VGAディスプレイ)/液晶プロジェクタ/液晶テレビ※但し/ミニD-sub15pin(HD15pin・3WAY15pin)ポートを持つ機種。
ケーブル外径(Φmm)4.5
シールド2重シールド
フェライトコア○
変換タイプオス - オス
コネクタ1ミニD-sub15ピン
コネクタ2ミニD-sub15ピン
こんなお得な商品も!

小型アダプタ D-Sub15ピン(ミニ)メス-メス
モノタロウ
¥449
税込¥494
D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
対応機種D-Sub15ピン(ミニ)オスのコネクタを持つケーブル
オス形状-
メス形状D-sub15ピン(ミニ)
変換タイプメス - メス
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト
使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
定格電流(A)5
コネクタ形状電線側コネクタ
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法はんだ付け
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンプラグ ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。
仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8879-35
1パック(5個)
¥769
税込¥846
当日出荷
ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。 15ピンソケット ハンダ付けタイプ。※カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。
仕様●定格電流:250V●定格電圧:1A●動作温度:-40℃~105℃●注意事項●▼カバーをお求めの際は【9pin用】をご指定ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8879-36
1パック(5個)
¥769
税込¥846
6日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, オス
型番2761606
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
82日以内出荷
D-SUBコネクタ, 15pin, メス
型番2761596
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
82日以内出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)15
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)20
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
ケーブル太さ(mm)6
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)0.7
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥859
税込¥945
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコアあり
変換タイプオス-オス
1台
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥899
税込¥989
翌々日出荷
D-sub15ピン(ミニ)ケーブル。スリムケーブル。フェライトコア付。金メッキピン採用。RoHS対応
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状D-Sub15ピン (オス) - D-Sub15ピン (オス)
対応機種パソコン(VGA)とD-Sub仕様(15ピン)の液晶ディスプレイ、液晶テレビ等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10 %~85%(結露なきこと)
ケーブル太さ(mm)4.8
フェライトコア○
変換タイプオス-オス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
USB Type-C(TM)コネクターを搭載した機器の映像信号を変換し、VGA(D-sub15pin)入力コネクターを搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができる映像変換アダプターです。
色ブラック
ケーブル長(m)約0.15(コネクター含まず)
コネクタ形状USB Type‐C(TM)コネクター オス - VGAコネクター メス
対応機種USB Type‐C(TM)コネクター搭載のPC及びVGAコネクター搭載のディスプレイ等
プラグ金メッキ
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約4.2
対応解像度Full HD(1920×1080)/60Hz
オス形状USB Type‐C
メス形状VGA(D-sub15pin)
ケーブルタイプノーマルタイプ
変換タイプオス-メス
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
各種FA機器間の通信等の接続に幅広くご使用いただけます。
ケーブル長(mm)3000
コネクタB無
電線メーカー沖電線
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥3,598
税込¥3,958
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
プラグ金メッキ
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
シールド3重シールド
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1D-Sub15ピン
コネクタ2D-Sub15ピン
1台
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
コネクタ1HD-D-Sub15ピン
コネクタ2HD-D-Sub15ピン
1台
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、DisplayPort(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)ポートに変換するアダプターです。VGA(ミニD-Sub15pin)コネクター搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:DisplayPort(TM)プラグ側:DisplayPort(TM)ポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート側:VGAケーブル/ディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状DisplayPort(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)ポート
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
VGA延長。簡易パッケージ
色ブラック
ケーブル長(m)1.5
コネクタ形状HD-D-Sub15ピン(オス)- HD-D-Sub15ピン(メス)
対応機種パソコン(VGA)とHD-D-Sub仕様(15ピン)のディスプレイケーブル等
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~85%(結露なきこと)
グリーン購入法適合
ケーブル太さ(mm)4.8
変換タイプオス-メス
1台
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを備えた、市場で最も広範で汎用性の高い D-subminiature コネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ストレートポストコネクタには、さまざまな用途を満たすために、さまざまなめっきタイプが揃っています。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ストレートポストコネクタには、9、15、25、37、50 ポジションがあります ACTION PIN コンタクトを備えた HD-20 コネクタは、スタンドオフを内蔵した低、中、高のプロファイルを用意しています 各種のストレートポストコネクタは、スルーホール、4-40 ねじ付きインサート、又は 4-40 固定メスねじロックから選択できます 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス
仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:9●オス/メス:メス●接続方向:ストレート●実装タイプ:スルーホール●ピッチ:2.74mm●Dコネクタタイプ:標準D-Sub●結線方法:はんだ●定格電流:6.0A●ハウジング材質:ポリエステル●長さ:30.89mm●幅:12.16mm●深さ:12.55mm●寸法:30.89 x 12.16 x 12.55mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:192-0039
アズワン品番65-7654-58
1セット(17個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
パソコンやスマートフォンなどの映像をディスプレイなどに出力できる、USB Type-C(TM)ポートをVGA(ミニD-Sub15pin)プラグに変換するケーブルです。VGA(ミニD-Sub15pin)ポート搭載ディスプレイなどに映像を出力することができ、画面複製と画面拡張に対応しています。
仕様●パッケージ形態:紙箱●対応機器:USB Type-Cプラグ側:DisplayPort Alt(TM) Mode対応USB Type-Cポート搭載のパソコンなど、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ側:VGAポート搭載のディスプレイ・プロジェクターなど●環境配慮事項:THINK ECOLOGYマーク
色ブラック
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ、VGA(ミニD-Sub15pin)プラグ
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
対応解像度最大WUXGA(1920×1200px)/60Hz
ケーブルタイプノーマル
短く柔らかいケーブル設計
HD15 VGA(オス) - 5x BNC(メス)コネクタ
用途BNCケーブル接続パネルやプロジェクタをVGA分配増幅器やPCに接続
色ブラック
質量(g)103
コネクタ形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]オス - BNC(RF同軸型)オス×5
ケーブル長(cm)30.5
コネクタAVGA(高密度D-Sub)[15ピン]
コネクタBBNC(RF同軸型)
オス形状VGA(高密度D-Sub)[15ピン]、BNC(RF同軸型)
変換タイプオス -メス
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
DVI-A(オス)-VGA(ミニDsub15/オス)の変換コネクタDVI-A-VGAの変換コネクタ。
オス形状DVI-A
メス形状ミニD-sub15ピン
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
仕様適合錠品番:EA983TS-301
寸法(mm)33(W)×10(H)
直径(Φmm)3.5
適合ワイヤEA983TS-251~291
適合コネクタD-sub9pinまたはミニD-sub(HD)15pin
アズワン品番65-2310-69
1個
¥460
税込¥506
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ