古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)30~40
寸法(Φ×mm)3.8×60(取付ビス)
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)28
付属品なべタッピンねじ4×50 1本
材質車輪:POM、ケース:PC、鋼
色車輪:白、ケース:DG色
車輪金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。
上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸
仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm
付属品+なべタッピンねじ4×50 1本
形状Y型
車輪径(Φmm)26
材質(車輪)POM
材質(ケース)PA66
仕上DG色塗装
適合レールNYレール(ツバ付き)
適合扉幅(mm)24以上
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプY型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールY型レール(No.728)
タイプV型
車輪径(Φmm)25
材質枠:ポリアミド樹脂、車:ポリアセタール樹脂
適合ねじなべタッピンネジ3.5×45mm
適合レールV型フラットレール(No.945、946)
上下調整付。左右調整付き。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
車輪径(Φmm)30
長さ(mm)43
厚さ(mm)16
高さ(mm)48
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ48、溝幅16、長さ43
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)コマ調整:上下6/左右4
車軸#626zzベアリング
タイプY型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)40/2個
材質コマ:ポリアセタール樹脂
仕様採用時期:2005年~現行モデル
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)53
厚さ(mm)18
高さ(mm)52
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
タイプY型コマ(ツバ幅3.5mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
材質コマ:ポリアセタール樹脂
品番OEM:WD3-Y35 / WD5-Y35 /WD6-Y35
幅(mm)コマ調整:上下4.5/左右4
車軸#626zzベアリング
耐荷重(kg)40/2個
仕様採用時期:2001年~現行モデル
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプY型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車Y型(Y型レール用)
トラスコ品番148-2140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(Y型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
上下調整付。左右調整機構付き。
用途木製引戸用
タイプV型
車輪径(Φmm)30
仕様コマ:30ΦV型
長さ(mm)60
厚さ(mm)16
高さ(mm)38
軸受種類ボールベアリング
堀込み寸法(mm)高さ38、溝幅16、長さ60
1セット
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)POM成型加工
材質(枠)SUS304
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプV型
材質(車輪)ジュラコン(R)
材質(軸)鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
ツバ無しのため、床面がフラットに納まります。そのため歩行や車イス、運搬車の横断時にもショックがありません。
用途V型戸車とセットでご使用ください。
材質アルミ押出し材
仕上アルマイトアンバー
断面寸法(mm)9×6
FA-100、FA-160、FA-1000のY型戸車、FA-930専用の廉価版レールです。
Y型の溝形状が戸車の脱輪を防止します。
ツバ厚は1mmと低く緩やかな形状のため、歩行や運搬車の横断がスムーズにできます。
用途内装用下レール
材質アルミ押出し材
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの吊車。
用途引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
材質(車輪)ジュラコン(R)、鋼
上下±3mm左右±2mm調整できます。
用途屋内木製建具に
タイプA型
車輪径(Φmm)27
仕様戸車A型(V型レール用)
トラスコ品番146-0140
材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)(V型)、ケース-樹脂
質量(g)54.6
耐荷重(kg)30/2個使用時
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)30
材質(軸)鉄
板厚(mm)(枠)1.2
材質(枠)SPCC
高さ調整範囲(mm)5
関連キーワード