カテゴリ

  • バイク部品(4,839)
    • スパークプラグ(113)
  • 自動車補修部品(45)
    • エアコンフィルター(16)
    • ノーマルプラグ(10)
    • 高性能プラグ(8)
  • 自動車純正部品(137)
    • スズキ純正品番先頭1(1)
  • トラック用品・パーツ(1,682)
  • 測定用品(1,614)
  • 制御機器(1,392)
  • トラック純正部品(610)
  • 物流用品(570)
  • パソコン/周辺機器(310)
  • メカニカル部品(134)
  • 農業機械(130)
  • 学童・教育用品(95)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 電動工具(80)
  • 整備工具・収納(78)
  • 作業服(73)
  • FA担当者のオススメ新商品(67)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 電気材料(60)
  • 科学研究・開発用品(49)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(48)
  • 梱包用品(31)
  • バッテリー・電装(26)
  • 完成車(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • カー用品(19)
  • 事務用品(19)
  • 安全靴・作業靴(18)
  • 家電(18)
  • バイク純正部品(16)
  • 防災用品(15)
  • 農業・園芸資材(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 防犯用品(14)
  • 作業工具(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 厨房用品(8)
  • オフィス家具(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 医療(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 介護用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「DENSO」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
12,393件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(194件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーンエアーフィルタープレミアム DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルタープレミアムDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エアコンフィルター プレミアム DENSO(デンソー)エアコンフィルター プレミアムDENSO(デンソー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(44件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
(31225)ローラー,ベアリング (DENSO) ホンダ(31225)ローラー,ベアリング (DENSO)ホンダ
259税込285
1個
3日以内出荷
日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック) NISMO日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)NISMO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートしますクルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)花粉キャッチフィルターも付いています2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5
イリジウムレーシング DENSO(デンソー)イリジウムレーシングDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
(19020)フアン,クーリング (DENSO) ホンダ(19020)フアン,クーリング (DENSO)ホンダ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
(31202)ボルト,スルー (DENSO) ホンダ(31202)ボルト,スルー (DENSO)ホンダ
179税込197
1個
3日以内出荷
(31205)ボール,スチール (DENSO) ホンダ(31205)ボール,スチール (DENSO)ホンダ
219税込241
1個
3日以内出荷
(77960)SRSユニット (DENSO) ホンダ(77960)SRSユニット (DENSO)ホンダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)ホンダ
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷
(38810)コンプレツサーCOMP. (DENSO) ホンダ(38810)コンプレツサーCOMP. (DENSO)ホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)ホンダ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)                                1 ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) 1ホンダ
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
AT10Q-SB等用 リチウムイオンバッテリ<DENSO> BUSICOM(ビジコム)AT10Q-SB等用 リチウムイオンバッテリ<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
AT10Q-SB用バッテリ
DENSO J-HORN KITACODENSO J-HORNKITACO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
適合汎用
(19015)シユラウドCOMP. (DENSO) ホンダ(19015)シユラウドCOMP. (DENSO)ホンダ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
(77960)SRSユニット (DENSO)(リライタブル) ホンダ(77960)SRSユニット (DENSO)(リライタブル)ホンダ
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
(79310)モーターASSY.,ブロアー (DENSO) ホンダ(79310)モーターASSY.,ブロアー (DENSO)ホンダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
(19010)ラジエターCOMP. (DENSO)                                1 ホンダ(19010)ラジエターCOMP. (DENSO) 1ホンダ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付) DENSO(デンソー)ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)DENSO(デンソー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
(37800)メーターユニット,フューエル (DENSO) ホンダ(37800)メーターユニット,フューエル (DENSO)ホンダ
6,698税込7,368
1個
4日以内出荷
クリンレディ ポンプ付ボトル DENSO(デンソー)クリンレディ ポンプ付ボトルDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1.4kg)
当日出荷
頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
危険物の類別非危険物
ETC車載器 DENSO(デンソー)ETC車載器DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用) ETCカード有効期限通知機能 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済) ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮 クリーニングカード使用の発話機能追加 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
RoHS指令(10物質対応)対応電源コード(m)5タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし
音声アラーム DENSO(デンソー)音声アラームDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
(31200)モーターASSY.,スターター (PYPUK) (DENSO) ホンダ(31200)モーターASSY.,スターター (PYPUK) (DENSO)ホンダ
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
(31200)モーターASSY.,スターター (DDKDW)                    (DENSO) ホンダ(31200)モーターASSY.,スターター (DDKDW) (DENSO)ホンダ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
(31200)モーターASSY.,スターター (DDDDV)                    (DENSO) ホンダ(31200)モーターASSY.,スターター (DDDDV) (DENSO)ホンダ
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
レジスタープラグ DENSO(デンソー)レジスタープラグDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
...