カテゴリ

  • バイク部品(4,783)
    • スパークプラグ(111)
  • 自動車補修部品(42)
    • エアコンフィルター(14)
    • ノーマルプラグ(10)
    • 高性能プラグ(8)
  • 測定用品(1,603)
  • トラック用品・パーツ(1,511)
  • 制御機器(771)
  • 物流用品(504)
  • パソコン/周辺機器(277)
  • 農業機械(104)
  • 空調・照明・電設資材(82)
  • 整備工具・収納(65)
  • FA担当者のオススメ新商品(59)
  • 電動工具(55)
  • 作業服(52)
  • メカニカル部品(42)
  • 電気材料(33)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 梱包用品(21)
  • バッテリー・電装(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 事務用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • カー用品(16)
  • 家電(15)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 作業工具(13)
  • 防災用品(12)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 安全靴・作業靴(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 厨房用品(6)
  • 防犯用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 住設機器(4)
  • 空圧工具(4)
  • 完成車(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 医療(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 手袋(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ

「DENSO」の検索結果


ハンディターミナル用リサイクルバッテリー お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。詳しくはこちら
10,188件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエアーフィルター DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルターDENSO(デンソー)(194件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(22件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
クリーンエアーフィルタープレミアム DENSO(デンソー)クリーンエアーフィルタープレミアムDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
スパークプラグ DENSO(デンソー)スパークプラグDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
359税込395特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
エアコンフィルター プレミアム DENSO(デンソー)エアコンフィルター プレミアムDENSO(デンソー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
イリジウムパワー DENSO(デンソー)イリジウムパワーDENSO(デンソー)(44件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から13日以内出荷
中心電極イリジウム
ツートップス(TT)プラグ DENSO(デンソー)ツートップス(TT)プラグDENSO(デンソー)(21件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
スパークプラグ イリジウムタフ DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムタフDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から4日以内出荷
日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック) NISMO日産NISMO 車載用DENSOプラズマクラスターNEXT(ブラック)NISMO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートしますクルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)花粉キャッチフィルターも付いています2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル直径(Φcm)(下部)6.5寸法(cm)(上部)7.8×7.6高さ(cm)16.5
イリジウムレーシング DENSO(デンソー)イリジウムレーシングDENSO(デンソー)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
AT10Q-SB等用 リチウムイオンバッテリ<DENSO> BUSICOM(ビジコム)AT10Q-SB等用 リチウムイオンバッテリ<DENSO>BUSICOM(ビジコム)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
AT10Q-SB用バッテリ
DENSO J-HORN KITACODENSO J-HORNKITACO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
適合汎用
スパークプラグ イリジウムパワー DENSO(デンソー)スパークプラグ イリジウムパワーDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付) DENSO(デンソー)ドライブレコーダーFD-20専用オプションカバー(ロック付)DENSO(デンソー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。 ※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
クリンレディ ポンプ付ボトル DENSO(デンソー)クリンレディ ポンプ付ボトルDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個(1.4kg)
当日出荷
頑固な油汚れもすばやく落とすハンド用液体ソープ。 グリスやタールなど頑固な油汚れ、しつこい臭いをしっかり洗浄でき、ポンプ容器によりソープを残さず、無駄のない使用が可能です。
危険物の類別非危険物
ETC車載器 DENSO(デンソー)ETC車載器DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
欠品中
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用) ETCカード有効期限通知機能 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済) ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮 クリーニングカード使用の発話機能追加 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
RoHS指令(10物質対応)対応電源コード(m)5タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし
音声アラーム DENSO(デンソー)音声アラームDENSO(デンソー)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5定格電圧(V)DC12・24使用可能温度範囲-30~80℃音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。)使用可能電圧(V)DC11~DC32発音体スピーカー
レジスタープラグ DENSO(デンソー)レジスタープラグDENSO(デンソー)(1件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から4日以内出荷
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192質量(kg)19.8タイプ3連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362本体寸法(mm)高さ1107プラグなし消費電力(kW)4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅658首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応運転電流(A)13標準消費電力料金(円/h)76.5
ドライブレコーダー DENSO(デンソー)ドライブレコーダーDENSO(デンソー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
デンソーソリューションが品質保証する液晶画面無しのシンプルなドライブレコーダー 法人様向けにも考えられたソフト・オプションも有ります
(33400)コイルアッシ,イグニッションDENSO スズキ(33400)コイルアッシ,イグニッションDENSOスズキ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
スパークプラグ TWO TOPS DENSO(デンソー)スパークプラグ TWO TOPSDENSO(デンソー)(4件のレビュー)
749税込824
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3RoHS指令(10物質対応)対応タイプ1連タイプ周波数(Hz)50/60角度(°)最大15(仰角)キャスターローラー付き方式遠赤外線放射安全装置転倒時OFF機能パイロットランプ、転倒時自動電源OFFスイッチ、横置き切り替え発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅358首振りなし切タイマー最長60分
イリジウムタフプラグ DENSO(デンソー)イリジウムタフプラグDENSO(デンソー)
2,098税込2,308
1本
3日以内出荷
デンソーは、電極消耗を大幅に抑えることで燃費を改善しプラグの寿命を延ばしました。 白金接地電極が驚きの長寿命&耐久性を実現。 イリジウム合金細径中心電極で燃費性能を向上、また、高い着火性能を実現。 安定した着火性で、加速性能を飛躍的にアップ。
用途長距離走行のドライバーへ。燃費が気になる方へ。
遠赤外線ヒーター DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーターDENSO(デンソー)
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ周波数(Hz)50/60電源(V)三相200角度(°)左右40(手動)方式遠赤外線放射電源コード(m)5本体寸法(mm)奥行362プラグなし発熱体シーズヒーター温度調節なし本体寸法(mm)幅528首振りなしRoHS指令(10物質対応)対応
イリジウムパワープラグ 267700-3661 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-3661DENSO(デンソー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-3661世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:Long Reach26.5~ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:26.5mm形状:ターミナル形状:RC備考:267700-3660使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様Long Reach26.5~適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:1.1mm /碍子プロジェクト:1.5mm /火花位置:3.0mm /接地高さ:5.5mm /レジスタ:5kΩ備考267700-3660ねじ長さ(mm)26.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムレーシング  267700-2950 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-2950DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-2950世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:デトカン無しネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-2950使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様デトカン無し適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.3mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.1mm /レジスタ:5kΩ備考267700-2950ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング  267700-1160 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1160DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1160世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:W-Eネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:RC備考:267700-1160使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様W-E適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1160ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムパワープラグ 067700-8930 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 067700-8930DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:067700-8930世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:RC備考:067700-8930
適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.7mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.5mm /接地高さ:3.6mm /レジスタ:5kΩ備考067700-8930ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムレーシング  267700-2940 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-2940DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-2940世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:デトカン無しネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-2940使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様デトカン無し適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.3mm /火花位置:0.5mm /接地高さ:2.1mm /レジスタ:5kΩ備考267700-2940ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムパワープラグ 267700-0650 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-0650DENSO(デンソー)
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-0650世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極と接地電極採用により、かつてない優れたスパーク性能を実現。様々な運転条件下で安定したハイレスポンスを生み出します。その結果、標準プラグ使用時に比べ、愛車の加速性とトルクも向上します。仕様:TAPER SEATネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:17.5mm形状:ターミナル形状:RC備考:267700-0650使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様TAPER SEAT適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.8mm /碍子プロジェクト:-0.5mm /火花位置:1.0mm /接地高さ:3.2mm /レジスタ:5kΩ備考267700-0650ねじ長さ(mm)17.5ねじ径(mm)14ターミナル形状RC
イリジウムパワープラグ 267700-8170 DENSO(デンソー)イリジウムパワープラグ 267700-8170DENSO(デンソー)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-8170販売備考:IRIDIUM POWER 1本箱
イリジウムレーシング  267700-1060 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1060DENSO(デンソー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1060世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:XU-Eネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1060使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1060ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1070 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1070DENSO(デンソー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1070世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:XU-Eネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1070使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1070ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1210 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1210DENSO(デンソー)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1210世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!ネジサイズ:ネジ径:14mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:S備考:267700-1210使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様W-EM適合六角二面幅:20.6mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.6mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1210ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)14ターミナル形状S
イリジウムレーシング  267700-1080 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1080DENSO(デンソー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1080世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!適合情報:ホンダ[HONDA] X-4 97-ホンダ[HONDA] VTR1000F [ファイヤーストーム] 逆輸入車 97-ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC40] 98.3-03.1ドゥカティ[DUCATI] 916SP RacingUse 94-96/SPS 97-98/SPS RacingUse 97-98スズキ[SUZUKI] GSF1200S/BANDIT1200S [バンディットGV75A] 95.1-00.4ドゥカティ[DUCATI] 748/S [モノポスト/ビポスト] 95-03仕様:XU-Eネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1080使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1080ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムレーシング  267700-1090 DENSO(デンソー)イリジウムレーシング 267700-1090DENSO(デンソー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-1090世界最小径0.4mmイリジウム合金中心電極採用。レース用にチューンアップした無敵のスーパーテクノロジー。サーキットで強さを発揮!仕様:XU-Eネジサイズ:ネジ径:12mm/ネジ長:19mm形状:ターミナル形状:R備考:267700-1090使用上の注意:プラグな正しいトルクでエンジンへ取り付ける必要があります。トルクが低すぎると燃焼ガスのもれや振動による緩みによりエンジンおよびプラグに損傷を与える恐れがあります。また逆にトルクが高すぎると、碍子とハウジングのかしめが緩んで機密もれが発生したり、取付ねじが破断したりしますのでご注意ください。
仕様XU-E適合六角二面幅:16mm /火花ギャップ:0.6mm /碍子プロジェクト:-1.5mm /火花位置:0.0mm /接地高さ:1.4mm /レジスタ:5kΩ備考267700-1090ねじ長さ(mm)19ねじ径(mm)12ターミナル形状R
イリジウムタフ プラグ 267700-7641 DENSO(デンソー)イリジウムタフ プラグ 267700-7641DENSO(デンソー)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
メーカー名:デンソーメーカー品番:267700-7641販売備考:キャンセル不可商品です。
...