カテゴリ

  • 作業工具(478)
  • 農業機械(284)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(247)
  • メカニカル部品(167)
  • バイク純正部品(128)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(76)
  • 制御機器(74)
  • バイク部品(72)
  • 切削工具(34)
  • パソコン/周辺機器(27)
  • オフィス家具(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • 電気材料(16)
  • 自動車補修部品(11)
  • 自転車部品(10)
  • マスク(9)
  • 事務用品(9)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(6)
  • 防犯用品(6)
  • カー用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 空圧工具(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電動工具(4)
  • 照明(3)
  • 安全標識(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「DR8」の検索結果

関連キーワード
1,802件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DR8EA     スパ - クプラグ 94703 - 00333 YAMAHA(ヤマハ)DR8EA スパ - クプラグ 94703 - 00333YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
主な適合純正品番94703-00333主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
プラグ スパーク (DR8E 9806958719 ホンダプラグ スパーク (DR8E 9806958719ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
プラグ スパーク (DR8H 9806658716 ホンダプラグ スパーク (DR8H 9806658716ホンダ
439税込483
1個
4日以内出荷
プラグ(スパーク) DR8EA(NGK) 92070-1199 Kawasakiプラグ(スパーク) DR8EA(NGK) 92070-1199Kawasaki
619税込681
1個
3日以内出荷
代表車種BJ250LGF
DR8ES     スパ - クプラグ 90793 - 20077 YAMAHA(ヤマハ)DR8ES スパ - クプラグ 90793 - 20077YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
プラグDR8EA  09482-00399 スズキプラグDR8EA 09482-00399スズキ
439税込483
1個
6日以内出荷
メーカー名:スズキ メーカー品番:09482-00399
DR8HS     スパ - クプラグ 90793 - 20075 YAMAHA(ヤマハ)DR8HS スパ - クプラグ 90793 - 20075YAMAHA(ヤマハ)
689税込758
1個
3日以内出荷
ヤマハ純正 DR8EIX   スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 DR8EIX スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
ヤマハ純正 DR8ES スパークプラグ YAMAHA(ヤマハ)ヤマハ純正 DR8ES スパークプラグYAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
5日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
DR8ES - L   スパ - クプラグ 94703 - 00203 YAMAHA(ヤマハ)DR8ES - L スパ - クプラグ 94703 - 00203YAMAHA(ヤマハ)
499税込549
1個
4日以内出荷
プラグ(スパーク) DR8ES(NGK) 92070-1019 Kawasakiプラグ(スパーク) DR8ES(NGK) 92070-1019Kawasaki
599税込659
1個
5日以内出荷
代表車種Z250-A1
プラグ スパーク (DR8E 9806938719 ホンダプラグ スパーク (DR8E 9806938719ホンダ
439税込483
1個
11日以内出荷
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(3件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
六角軸ドリル TiNコート モノタロウ六角軸ドリル TiNコートモノタロウ(255件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
用途上蓋がしっかり固定する上部切り込みのない配線ダクト材質ポリ塩化ビニル樹脂定尺(m)2グレー
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
SDRスクレーパ 阪上製作所SDRスクレーパ阪上製作所(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。 主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール FDRシリーズ タカチ電機工業DINレール FDRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質A6063S-T5表面処理シルバーアルマイト
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
吊りフック 東芝ライテック吊りフック東芝ライテック(7件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
耐荷重(kg)5
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から17日以内出荷
長さ(m)3
DR-8EA NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)DR-8EA NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様DR-8EA
DDR-ZZ  Series 両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)DDR-ZZ Series 両シールドラジアル玉軸受NMB(ミネベア)(44件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品LZシリーズ、ハイレバーシリーズバックセット51mm
カッチングダクト 星和電機(SEIWA)カッチングダクト星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
側片上部が切れているので、上からケーブルを挿入できます。 電線が簡単に引き出せるADRタイプ通線孔上部に切り込みがあり、これを開くだけで容易に電線を通すことができます。 側片は指先で簡単に折り取れます。 電線の量に応じて自由に通線孔を広げてください。 本体とカバーのセット品ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。 定尺…2m
材質硬質塩化ビニル樹脂(グレー)長さ(m)2
ドアプレート つくし工房ドアプレートつくし工房(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から4日以内出荷
取付方式両面テープ材質アクリルグレーパール、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)2
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
ディスクロータ(ダイハツ) 昭和自動車ディスクロータ(ダイハツ)昭和自動車(19件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
カッチングダクト(BDR) ユーボンカッチングダクト(BDR)ユーボン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
カッチングダクト(BDR)は、通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプの配線ダクトです。 通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。 通線孔上部に切り込みがなくつながっていますので、丈夫で取り扱いやすい構造です。
材質硬質塩化ビニールグレー
3/8"DR/8mm   ソケット(ステンレス製) エスコ3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス全長(mm)28対辺(mm)8外径(Φmm)18差込角(inch)3/8"アズワン品番64-2251-54
ドライバーセット 8本組 M&Mドライバーセット 8本組M&M
469税込516
1セット(8本)
当日出荷
材質(グリップ)樹脂セット内容(+)ドライバー:#0・#1・#2/(-)ドライバー:3.0・5.0・6.0mm/ギムネ/キリ種類セット品商品構成セット品軸貫通なし
スライド式ドアプレート つくし工房スライド式ドアプレートつくし工房
2,498税込2,748
1個
当日出荷
指先で簡単に表示変更できるスライド式です。
トラスコ品番184-6324厚さ(mm)6取付裏面両面テープ付き縦(mm)50横(mm)150表示内容[使用中]⇔[空室]
特殊ねじ用ドライバービット エンジニア特殊ねじ用ドライバービットエンジニア(6件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊形状のねじの締め付け、取り外しに最適です。
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。軸長(mm)24全長(mm)65質量(g)11差込角対辺(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
スライド式ドアプレート つくし工房スライド式ドアプレートつくし工房
2,398税込2,638
1台
当日出荷
材質ステンレス、アルミ、両面テープ付(裏面)厚さ(mm)6寸法(mm)50×150質量(g)60
3/8"DR/ 8mm ソケット エスコ3/8"DR/ 8mm ソケットエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)26対辺(mm)8外径(Φmm)12差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7891-27
電着ダイヤラッパ SK(新潟精機)電着ダイヤラッパSK(新潟精機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着したプレートに作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。
用途焼入れ鋼の成形・修正、金型仕上、超硬工具・ハイス・セラミック工具・ナイフ・包丁などの刃研ぎに使用します。適合材焼入れ鋼、超硬工具、ハイス、セラミック厚さ(mm)12全長(mm)145質量(g)20全幅(mm)16ダイヤ寸法(mm)44×12
3/8DR トルクアダプター SIGNET(シグネット)3/8DR トルクアダプターSIGNET(シグネット)(12件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
トルクレンチに取り付けて使用します。 ソケットではどうしても締められない場所にあるボルト・ナットのトルク管理に大変便利なトルクアダプターです。 トルクレンチに取り付けるとトルクアダプターの有効長の分だけ誤差が生じますので、計算で補正する必要があります。
材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)3/8"SQ有効長(mm)50
SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所SDRバイトンスクレーパ阪上製作所
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
cdr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cdr