¥6,598~税込¥7,258~
1個
当日出荷から45日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。

¥8,598~税込¥9,458~
1個
当日出荷から31日以内出荷
直交流両用タイプ
付属品取扱説明書保護構造IEC規格 IP67接続方式コード引き出しタイプ材質(ケース)黄銅 ニッケルメッキ電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複数幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応差検出距離の10%以下衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回

¥1,098~税込¥1,208~
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)

¥779,800税込¥857,780
1個
61日以内出荷
ロボットを使用したワーク搬送、クランプ工程の自動化に最適なバイスです。
ワークは常にバイス中心位置でクランプでき、高精度加工と段取り時間を短縮できます。
(繰り返し位置決め精度:±0.02)
作動用の空圧配管は側面もしくは底面のどちらからでもできます。
口金ベースの向きを変えて口開き増大できます。
ワークに応じて口金はグリップ、セルフカット口金を使用ください。
口金ベースを取外して、ブロックタイプのセルフカット口金を使用することもできます。
※口金は別途ご購入ください。
※2個の円柱形近接スイッチ:形E2E-X1R5E1 2M(オムロン製)を標準搭載しており自動化に最適です。
近接スイッチの詳しい内容はメーカーカタログをご確認ください。
付属品位置決め・取付用ボルト×2個、取付用六角穴付きボルト×2個ストローク(mm)(片側)3質量(kg)15最高使用圧力(MPa)0.6口幅(mm)85口開き(mm)グリップ口金(149503)セット時:6~45.5、グリップ口金(149503)セット時口金ベース前後組替え時:44.5~104.5RoHS指令(10物質対応)対応締付力(kN)16(0.6MPa時)

¥849税込¥934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54

¥999~税込¥1,099~
1個
当日出荷から5日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別右

¥1,798税込¥1,978
1個
5日以内出荷
三脚使用時の必需品。電子リモートスイッチをリニューアル。外装は衝撃に強いポリカーボネート製で、表面はピアノブラックの仕上げ。測光・AF時に使用するレリーズ半押し、長時間露光用のレリーズロックなどの基本的な機能を備えます。
Φ2.5mmステレオミニジャック対応機種
キヤノン: EOS RP・EOS R・EOS 80D・70D・60Da・60D・9000D・8000D・1000D・EOS Kiss Xシリーズ・EOS Kiss Digitalシリーズ・EOS Kiss シリーズ・EOS New Kiss・EOSM6・M5・EOS Ⅸシリーズ・EOS 3000・EOS 500シリーズ・EOS 450シリーズ・EOS 400シリーズ・EOS 350シリーズ・EOS 300シリーズ・EOS 55・EOS 50シリーズ・EOS 7シリーズ・EOS 5・EOS 30・EOS 33・Digital Rabelシリーズ・Rabelシリーズ・ELANシリーズ・PowerShot SX60HS・SX50HS・G1XMarkIII・G1XMarkII・G1X・G16・G15・G10等
※EOS Kiss M・M100等は使用不可(リモコン用の端子がないため)
フジフイルム :X-H1・X-100T・X-T30・X-T20・X-T10・X-T4・X-T3・X-T2・X-T1・X-E3・X-E2・X-E1・X-Pro2・GFX50R・GFX等(マイク/リモートレリーズ端子に装着します。カメラ側の設定をリモートレリーズに切り換えて使用)
オリンパス:E-M1X・E-M1MarkII・E-M5MarkIII
ペンタックス: K-1・K-3・K-5IIs・K-5II・K-5・K-7・K-50・K-30・K20D・K10D・K200D・K110D・K100D・K-mX・MZ-6・MZ-L・ZX-L・istシリーズ等
ペンタックス645Dには非対応(プラグの樹脂形状が合わないため)645ZはOK
ペンタックスKP・K-70使用不可(CS-310タイプとはプラグ形状が異なります)
コンタックス 645・NX・N1・N
サムスン GXシリーズ
仕様バルブロック機構付質量(g)約30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×34×23対応機種キヤノン・ペンタックス・フジフイルム等Φ2.5mmステレオミニジャック対応互換性キヤノン製RS-60E3・ペンタックスCS-205互換タイプケーブル長(cm)約20~50(スパイラルタイプ)

¥6,500税込¥7,150
1個
当日出荷
NP-W126S専用チャージャー。
対応機種FUJIFILM X-H1、X-Pro2、X-Pro1、X-T3、X-T2、X-T1、X-T20、X-T10、X-T100、X-E3、X-E2、X-E1、X-M1、X-A5、X-A3、X-A2、X-A1、X100F、 FinePix HS50EXR、HS30EXR

¥7,598税込¥8,358
1個
当日出荷
コイル間(形F92Aと近接センサ)の磁気結合を応用して、ON/OFF信号をコードレスで伝送、従来のセンサでは使用が困難な回転体、移動物体からの信号伝送が可能
無電源で動作しますから、使いやすく、メンテナンスも不要
油やほこりに対しても、抜群の耐環境性を発揮
磁気結合方式ですから樹脂、ガラスなどの非金属の壁があっても伝送できます
質量(g)約160保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)黄銅応答時間1ms以下絶縁抵抗(MΩ)リード線一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)設定距離(mm)(伝送)0~4.5耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 3h外径M18材質(検出面)ABS周囲温度(℃)動作時、保存時:各-25~+70(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧(V)リード線一括とケース間:AC1000 50/60Hz 1min衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z各方向 10回

¥3,898税込¥4,288
1個
5日以内出荷
ACパワーアダプター(AC-9V)と併用してご使用ください。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1/ X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X100F

¥25,980税込¥28,578
1個
5日以内出荷
豊富なバリエーションを持つMマウントレンズを、Xマウント採用のカメラボディに装着するためのマウントアダプター。各部位にX-Pro1やXFレンズのXマウントと同じ金属素材を採用し、高い精度での取り付けを実現。カメラボディ側への通信機能を持つ電子式の接点とファンクションボタンを搭載しており、マウントアダプター使用時に必要な各種の設定・機能(レンズなしレリーズ、焦点距離設定、画像の各種補正など)を、スムーズに行うことができます。なお、光学ファインダー使用時に表示されるブライトフレームも設定した焦点距離に連動して変化し、快適な撮影を実現しております。
セット内容レンズ装着確認用チェックゲージ、説明書寸法(mm)Φ59×14.7質量(g)約65対応機種FUJIFILMX-H1/X-Pro2/X-Pro1/X-T3/X-T2/X-T1/X-T30/X-T20/X-T10/X-T100/X-E3/X-E2/X-E1/X-M1/X-A5/X-A3/X-A2/X-A1

¥9,998税込¥10,998
1個
7日以内出荷
カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。
リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1

¥9,998税込¥10,998
1個
5日以内出荷
カメラボディと交換レンズの間に取り付けてマクロ撮影が可能に。マクロエクステンションチューブは、カメラボディと交換レンズの間に装着することによって、撮影倍率を高めマクロ撮影が可能となります。リングは金属製で堅牢性と高級感があり、交換レンズに合わせてデザインしているので、交換レンズとデザインがマッチします。 また、レンズ側/ボディー側とも高精度のマウント部品を使用しているため、安心して交換レンズやカメラボディーに装着が可能です。
対応機種FUJIFILM X-H1 / X-Pro2 / X-Pro1 / X-T3 / X-T2 / X-T1 / X-T20 / X-T10 / X-T100 / X-E3 / X-E2 / X-E1 / X-M1 / X-A5 / X-A3 / X-A2 / X-A1

¥18,980~税込¥20,878~
1個
当日出荷
CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。
用途AGM自動車用バッテリー保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K

¥799税込¥879
1個
6日以内出荷
クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。
セット内容液晶モニター用1枚寸法(横×縦)(mm)フィルム:74.8×50.5

¥7,700~税込¥8,470~
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)

¥37,400税込¥41,140
1セット
翌日出荷
狭所での作業効率をアップ。専用樹脂成形トレイでビットとレンチ類を一括管理できます。幅広い作業範囲に対応する充実のヘキサゴンレンチセット。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBT226TH●〈セット内容〉:26点●差込角:1/4"●トルクスビットソケット:T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30●トルクスレンチ:E4・E5・E6・E7・E8・E10●ヘキサゴンビットソケット:対辺×全長(mm)3×54.5、4×54.5、5×59.5、6×59.5●(+)ビットソケット:#1・#2●(-)ビットソケット:刃幅x刃厚(mm)6.0×1.0●ラチェットハンドル:125mm●エクステンションバー:75mm・150mm●クイックスピンナ:19.5mm●六角棒レンチ:2mm・2.5mm●ケースサイズ:W275×D150×H50mm●総重量(kg):1.6アズワン品番68-1831-66

¥189,800税込¥208,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)

¥24,980税込¥27,478
1個
9日以内出荷
欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー

¥38,980税込¥42,878
1台
4日以内出荷
PCIe 5.0とWiFi 6Eによる圧倒的なスピード、オンボードヒートシンクによる強力な冷却、最新のRyzenプロセッサのために設計された高度な電源設計により、ROG Strix B650E-Fは競合製品を寄せ付けない性能を備えています。
オーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバーRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 12 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)3 x USB 3.2 Gen 2 ポート (2 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 3.2 Gen 1 ポート (4 x タイプ A)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 BluetoothWi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。機能はWindows 11以降で利用可能になります。ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。

¥36,980税込¥40,678
1台
4日以内出荷
ROG Strix B650-A Gaming WiFiは、強力なパフォーマンスと優れた放熱性を備えた、斬新なパッケージです。最新のAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサに対応した堅牢な電源供給と、ブラックPCBに映える厚手のメタルヒートシンクによる冷却を実現しています。また、PCIe 5.0 M.2スロット、高速DDR5メモリ、最新のWiFi 6Eネットワークなど、近未来的な機能を搭載しています。
機能BIOS:256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+- 5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- PCIe スロット Q リリース- Q-LED- Qディム- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダーオーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080 -フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出 - サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク - 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力 - 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- シュプリームFXシールド技術- サビテックSV3H712アンプ- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサ- オーディオカバーRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 9 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)4 x USB 3.2 Gen 2 ポート (3 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)4 x USB 2.0 ポート (4 x タイプ A)フロント USB (合計 7 ポート)1×USB 3.2 Gen 2コネクタ(USBタイプCをサポート)1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします2 x USB 2.0 ヘッダーは、追加の 4 つの USB 2.0 ポートをサポートします。Wi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5GHzの周波数帯域をサポートv5.2 Bluetooth Wi-Fi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があり、機能はWindows 11 以降で準備完了。ストレージ合計で3 x M.2スロットと4 x SATA 6 Gb/秒ポートをサポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)AMD B650チップセットM.2_3スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×4AMD RAID Xpertテクノロジーは、NVMe RAID 0/1/10とSATA RAID 0/1/10の両方をサポートしています。 M.2_3スロットは PCIe 4.0×16 スロットと帯域幅を共有します (x4 モードをサポート) M.2_3スロットが PCIe モードで動作している場合、M.2_3は無効になります。内蔵グラフィックス1×ディスプレイポート1×HDMIポート DisplayPort 1.4 で指定されている最大8K@60Hzをサポートします。HDMI 2.1で指定されている4K@60Hzをサポートします。

¥38,980税込¥42,878
1台
4日以内出荷
Strix B650E-I は、その軽量なフレームに惑わされることなく、圧倒的なパフォーマンスを発揮する。VRMを強化し、DDRとPCIe 5の両方を搭載したこの製品は、Ryzen 7000の完璧なパートナーであり、特にステルスSFFビルドで威力を発揮します。
機能BIOS:256 MbFlash ROM, UEFI AMI BIOS、エクストリームエンジンデジ+-5KブラックメタリックコンデンサASUS Qデザイン- M.2 Qラッチ- Qディム- Q-LED (CPU [赤]、DRAM [黄色]、VGA [白]、ブートデバイス [黄緑])- QスロットASUSサーマルソリューション- M.2ヒートシンクバックプレート- M.2ヒートシンク- VRMヒートシンク設計ASUS EZ DIY- BIOSフラッシュバックボタン- BIOSフラッシュバック LED- プロクール- プリマウントされたI / Oシールド- セーフスロット- セーフディムオーラシンク- オーラRGBヘッダー- アドレス指定可能なGen 2ヘッダーオーディオ機能ROGシュプリームFX 7.1サラウンドサウンド高品位オーディオコーデックALC4080-フロントおよびリアヘッドフォン出力のインピーダンス検出- サポート:ジャック検出、マルチストリーミング、フロントパネルジャックリタスク- 高品質の120 dB SNRステレオ再生出力と113 dB SNR録音入力- 最大32ビット/ 384 kHzの再生をサポートオーディオ機能- オーディオシールド- サビテックSV3H712アンプ - LED照明オーディオジャック- 背面オプティカルS/PDIF出力ポート- プレミアムオーディオコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応USBタイプリア USB (合計 8 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2×2 ポート (1 x USB Type-C)5 x USB 3.2 Gen 2 ポート (4 x タイプ A + 1 x USB タイプ C)2 x USB 2.0 ポート (2 x タイプ A)フロント USB (合計 5 ポート)1 x USB 3.2 Gen 2コネクタ1 x USB 3.2 Gen 1ヘッダーは、追加の2つのUSB 3.2 Gen 1ポートをサポートします1 x USB 2.0ヘッダーは、追加の2つのUSB 2.0ポートをサポートしますWi-FiWi-Fi 6E2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)2.4 / 5 / 6GHz周波数帯域をサポート v5.2 Bluetooth WiFi 6E 6GHzの規制は国によって異なる場合があります。 Bluetoothバージョンは異なる場合がありますので、最新の仕様についてはWi-Fiモジュールの製造元のWebサイトを確認してください。ストレージ合計で2 x M.2スロットと2 x SATA 6 Gb/秒ポートAMD Ryzen 7000シリーズ・デスクトップ・プロセッサーM.2_1スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 5.0×4 モードをサポート)M.2_2スロット (キー M)、タイプ 2242/2260/2280 (PCIe 4.0×4 モードをサポート)SATA 6 Gb/秒ポート×2 AMD RAIDXpert2テクノロジーは、PCIe RAID 0/1とSATA RAID 0/1の両方をサポートします。内蔵グラフィックス1×HDMIポート 1 x USB3.2 Gen2ポートは、USB Type-Cディスプレイ出力をサポートしています グラフィックの仕様は CPU の種類によって異なる場合があります。AMD CPUの仕様をご確認してください。ディスプレイ出力で指定された最大8K@60HzをサポートHDMI 2.1 で指定されている4K@60Hzをサポートします。 VGA 解像度のサポートは、プロセッサまたはグラフィック カードの解像度によって異なります。
関連キーワード