23,071件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。 ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。 顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1 種別簡易マスク 粒子捕集効率(%)80.0 機能防塵 生産国日本 吸気抵抗(mmH2O)0.6 アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
939 税込1,033
当日出荷

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。 ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様乳白原反 材質HDPE乳白原反 厚さ(mm)0.012 乳白
1パック(100枚)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(100枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クレシアEFハンドタオル ソフトタイプ 200 日本製紙クレシア 動画あり
メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌ざわりを実現しながらも、環境に配慮した製品です。 「吸収力」と「吸収スピード」が高く、1枚で十分拭き取れます。 1度の手洗い時の使用枚数を削減し、コストダウンにも貢献。 2枚重ねのソフトタイプのため、高い吸収性能を発揮。 丈夫でやわらかな素材。 中判サイズ。 蛍光染料不使用で食品加工作業にも安心して使用可能。 メーカー独自の製法で、バージンパルプ同様のやわらかな肌触りを実現。 環境にやさしく、高品質な紙パックリサイクルパルプ配合。 日本製。
ホワイト 1枚の寸法(mm)218×230 材質パルプ+牛乳パックリサイクルパルプ 仕様2枚重ね サイズ中判 シリーズクレシア
1箱(200組×30パック)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち帰りお弁当に、ぴったりサイズの袋です。 ハンガー(フックに掛けて吊り下げ、ミシン目から切り離して使用する)タイプです。
仕様ナチュラル原反 材質HDPEナチュラル原反 厚さ(mm)0.012 ナチュラル(半透明)
1パック(100枚)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。 水切りとしても使えます。 柄は、180度自在に角度が変わります。
用途ホーキ、水切り、店舗、工場、物流、美容院などに
1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(200組)
149 税込164
欠品中

速効性エンジン内部洗浄剤 交換前のオイルに添加することにより、手軽にエンジン内部を洗浄しスラッジ類を除去します。
使用方法交換前の使用油に添加し、10~20分アイドリングして新油に交換する 容量(mL)325 使用量オイル量3~6Lに1本を使用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.325L 危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
1,440 税込1,584
当日出荷

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
セット内容ウェア/ファン(ファン2個)/ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー/モバイルバッテリー(RD9243) 混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

再生紙の中でも高品質の牛乳パックを再生した環境対応製品です。ソフトタイプで吸収性の高い2枚重ねシートです。蛍光反応はありません。安心して食品加工に使用できます。
トラスコ品番474-1544 質量(kg)11.88 ホワイト 枚数7200 シートサイズ(mm)218×170
1セット(200枚×36パック)
6,798 税込7,478
当日出荷

1個
特価
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

テンパール工業EF-5
寸法(mm)A137×B100×D38.5 質量(kg)0.2 材質(本体)プラスチック タイプ警報器・検知器 種類露出形 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)AC100-AC200 消費電力(VA)常時約1.0、動作時約2.5 復帰方式手動復帰/自動復帰(切替) 動作時間(s)1.0
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ペルチェ+ファンのW 冷却!ハイブリットクールウェアのスペシャルセット!付属:〇ウェア 〇ファン2個 〇ペルチェデバイス+ファンケーブル一体コントローラー 〇モバイルバッテリー(RD9243)
混率(%)デュスポ(チタン加工)ポリエステル100 機能ペルチェとファンでW冷却、右胸に一体式コントローラー(着脱可能)、強モード約4時間稼働、衿に消臭メッシュ、脇ファン
1セット
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

柄が自在に動くので、細かいすき間には縦方向に、低い場所には、柄を寝かせてフラットにと、お掃除の幅が広がります。
長さ(mm)1324 商品タイプ本体
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

EFフェンシングスィーパー 伸縮 テラモト 動画あり
柄は伸縮自在で、手の届かない高所のお掃除にも、外してハンディとしても。状況に応じてロッド部分が変形し追随するので手を休めることなく一度にお掃除ができます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EFフレックスワイパー テラモト 動画あり
1本で汚れ落としと水切りができる2WAY仕様です。独自の首振りヘッドとガイドにより、ラクな姿勢で高い所から低い所までムラ無く水切りをすることができます。
用途ガラス用、窓用、スクイジー
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1パック(100枚)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
用途スペア 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷



1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

CL-731-910-0 EFフィットワイパー テラモト 動画あり
曲がる樹脂製ネックがスムーズで快適な使用感を実現する水切りワイパーです。クロスを挟むことで拭き作業を行うことも可能です。
用途水切り、スクイジー、樹脂製ヘッド、窓用、ガラス用 幅(mm)250 長さ(mm)500~635 材質ヘッド:ポリプロピレン・エラストマー、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン 質量(g)170 アズワン品番65-0333-59
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷


1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

アルミ柄で軽くてサビない樹脂製ヘッドの水切り用ドライヤーです。押し引きに応じてゴムの角度が変わるため、スムーズな清掃が可能です。
用途水切り、樹脂製ヘッド、アルミ柄 全長L(mm)約1501 材質頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:Φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


硫黄系活性タイプの塩素フリー不水溶性金属加工油剤です。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途合金鋼・ステンレス鋼の単(多)軸自動盤加工。 合金鋼・ステンレス鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。 鋼・合金鋼・鋳鉄のブローチ加工。 容量(L)20 規格JIS N4種8号相当 引火点(℃)178 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)20.2(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L2.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

硫黄系活性タイプの塩素フリー水溶性金属加工油剤です。 低粘度のため、浸透性及び作業性に優れています。 潤滑性に優れ、工具寿命の延長と構成刃先の生成を抑え、仕上面の向上が期待できます。 淡色・低ミストで、優れた作業環境を提供します。
用途鋼の一般切削加工。鋼・合金鋼のタップ・ねじ切り・リーマ加工。鋼のねじ転造加工。 容量(L)20 規格JIS N4種7号相当 引火点(℃)174 外観淡黄色透明 危険等級 動粘度(mm2/s)13.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色(ASTM)L1.5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

グリーンマーク取得。 紙管に再生紙を利用。 ラミネート処理をしていないので、通常のクラフトテープよりも滑りにくい。 粘着力が強く、しっかりと梱包。
用途軽~中梱包 伸度(%)8 タック(ボールNo.)28 保持力(mm)0.5以下(ズレ) 巻戻し力(N/10mm)0.56 引張強度(N/25mm)145 引張強度(N/10mm)61.5 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 再生紙使用マーク適合
1巻ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
889 税込978
7日以内出荷

CL-734-310-0 EFウィンドークリーナー 伸縮 テラモト 動画あり
アルミ柄で軽く、ヘッドをロック(0°30°60°91°)することで、ヘッドのブレを抑え一定方向に力強く拭けます。また、ロックを解除すれば自由にヘッドが動き様々な清掃面に柔軟な対応ができます。
用途ガラス用、窓用、ハンディタイプ トラスコ品番781-7703 材質本体:ポリプロピレン・POM樹脂、ヘッド:アルミ・EMMA樹脂・ポリエチレン発泡、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL)(mm)約280×996~1633
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷