電圧(V)三相200
ケーブル長(m)7.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
NVIDIAGeForceGT1030搭載
大型ヒートシンクの搭載でファンレス動作を実現
工場での基板への部品取り付けを完全自動化する「ASUSAUTOEXTREME技術」で究極の精度を実現
リアルタイムハードウェアモニタ&OCツールの「GPUTweakII」とLowProfile用ブラケットを付属。
メモリー(ビデオ)GDDR5 2GB
仕様ブーストクロック:1468 MHZ、ベースクロック:1228 MHz 、CUDAコア数:384、OpenGL(R)4.5
付属品GPU Tweak II
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)173×69×40
冷却方式ファンレス
インターフェースバス:PCIExpress3.0、メモリー:64bit
解像度HDMIMaxResolution:3840×2400、DigitalMaxResolution:1920×1200
映像出力HDMI×1 、DVI-D×1
メモリークロック6008 MHz
コア数384
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。
アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。
のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。
マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。
活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。
カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております
形状カップ型
サイズレギュラー
区分DL2
質量(g)20.5
タイプ使い捨て
入数(枚)10
国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610
使用限度時間(h)14
活性炭入り
頭ひもオーバーヘッド
ひもタイプお面式
指定防護係数10
1箱(10枚)
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
nVIDIA Quadro(R)P620、2GB GDDR5、Mini DisplayPort(1.4対応)×4
仕様●対応BUSスロット:確認中●LowProfile:確認中●アスベスト:確認中●RoHS指令:確認中●J-Moss:確認中●環境自己主張マーク:確認中●電波法備考:確認中●電気通信事業法備考:確認中●電波法:確認中●電気通信事業法:確認中●法規関連確認日:確認中●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4197-48
1式
¥93,980
税込¥103,378
13日以内出荷
仕様タイプ:Dサブ、9ピン / Dサブ、25ピン●耳の修正:取り付け用の耳なし●PCB側:部品面●IBM PC用ブラケット. IBM PCプロトタイピングカードを補完します。 カードに取り付けられたコネクタに対応する複数のタイプを用意しています。 これらのブラケットは厚さ0.8 mmのニッケルメッキスチール製です。
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
吐出圧力(MPa)3~10
吐出水量(L/min)6
高圧ホース(m)15
仕様バリオ(広角ノズル)、回転ノズル、ホースドラム、トータルストップ、洗剤吐出機能
電流(A)14.5
電圧(V)単相100
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
消費電力(kW)1.45
自重(kg)31.5
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)1.3以下
x16レーンPCIeスロットコネクタを x1レーンに装着
フルプロファイル スロットにロープロファイル カードを適切に装着できる設計
完全パススルー設計で最新のPCI Express のスピードに対応
用途PCI Express x1 スロットしかないシステムにロープロファイル ビデオカードを装着。PCI Express x1 スロットしかないシステムにx4 以上のPCI Express カードを装着。ロープロファイル PCI Express カードをフルプロファイルシステムケースに装着。最大帯域幅を必要としないカードを外し、最大帯域幅を必要とするカード用にx16 PCIeスロットを温存
幅(mm)44.3
質量(g)12
長さ(cm)12.7
高さ(cm)0.9
データ転送速度(最大) 2.5Gbps
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
三相200V冷水高圧洗浄機のエントリーモデル!コンパクトで扱いやすいボディと優れた耐久性を発揮します!
用途金属加工や食品などあらゆる製造現場で活躍しています。
質量(kg)31.5
電源三相200V
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×365×870
高圧ホース(m)15
電流(A)14.5
電圧(V)三相200
ケーブル長(m)5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×375×980
消費電力(kW)3.8
自重(kg)41
吸水温度(℃)60以下
自給高(m)2.5以下
1本のPCIスロットに、RS-232C×2ポートと6bitデジタルI/O×1ポートを増設可能な、マルチファンクションボードです。
業界標準のD-Sub 9pinコネクタ(オス)を採用。 市販のケーブルを使って、バックアップ電源、モデム、磁気カードリーダなどRS-232C機器との接続が可能。電子天秤などの計測系、シーケンサ、NC工作機などの制御系機器の接続インターフェイスとしても、広く使用いただけます。VC++2010、VB2010、VC++6.0、VB6.0用のRS-232C通信サンプルプログラム付き。
基板上に、6bit-TTLレベルのDIOポートを搭載。高価なDIOインターフェイスを追加する必要がありません。DIOポート制御用Driver、DLL、サンプルコード付属(VC++6.0、VB6.0)。
オプションとして、DIOポートをPC外部に引き出せるケーブルとブラケットのセット(RCL-60D)も用意しています。
基板上のディップスイッチにより設定番号を取得し、ソフトウェア上で最大4枚までの基板が識別可能。各RS-232Cポートに割り当てられたCOMポート番号を確認するサンプルソースコードを添付しています(VC++2010,VB2010,VC++6.0,VB6.0)。
標準PCIスロットとLowProfile PCI の両対応。 添付ブラケットと交換するだけで、LowProfile PCIボードに。省スペースパソコンに最適です。
気中放電±15KV、接触放電±8KVまでの保護機能付トランシーバを搭載。ラッチアップを起こしません。
各ポートごとに送信64バイト、受信64バイトのFIFO(First-In First-Out)バッファーを搭載。高速通信時のデータ取りこぼしを防止し、安定した通信環境を提供します。
インターフェースPCI Local Bus Rev.3.0(32ビットバスマスタ)、3.3V/5VユニバーサルPCIボード
仕様【シリアルコントローラ】メモリマップ方式 16550互換UART【DIO入出力レベル】0V~+5V(TTLレベル・正論理) 【静電気放電保護】気中放電:±15KV、接触放電:±8KV
付属品Low Profileブラケット (×2) 、ソフトウェアCD-ROM 、インストールガイド
質量(g)64(標準ブラケット使用時)
外形寸法(mm)119.91×54.4(突起部除く)
対応OSWindows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Windows 2000、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2003 R2、Windows Server 2003、 Windows 2000 Server、Linux Ready! (32ビット/64ビット両対応)
対応機種PCIスロット(PCI Rev 2.1以降)を装備したWindowsPC
電源電圧(V)3.3V/5V(PCIバスより供給)
通信方式非同期通信
コネクタD-Sub 9ピン(オス)×2ポート、DIO(6bit)×1ポート
出力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
入力レベル【ドライバー】ハイレベル出力 : +5V(min)/+5.4V(TYP)、ローレベル出力 : -5V(min)/-5.4V(TYP)【レシーバー】電圧レンジ : -15V~+15V
伝送距離15m以内
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
NVIDIA RTX A5000 グラフィックスカード(PCI Express)。
1個
¥419,800
税込¥461,780
77日以内出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
ピペットマンP-5000用の新しいピペットチップです。。オートクレーブ可能(121℃ 15分)。500μlきざみに目盛が付いています。
適合ピペット:GISONP-5000
全長(mm)123
1個(250本)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
P-5000及びP-10mL交換用の、セーフティーフィルターです。
容量(mL)P-5000及びP-10交換用セーフティーフィルター
外付けThunderbolt 3 - PCIe拡張ケース:Thunderbolt 3/4対応パソコンにPCI Express機能を追加。Thunderbolt 3と最大40Gbpsの帯域幅で作業効率を向上。シングルPCIe 3.0 x16 スロット搭載。Thunderboltケーブル付属。ノートパソコンの機能を拡張:ビデオキャプチャーカード、高速光ファイバー/イーサネット ネットワークカード、NVMeドライブアダプターカード、FireWireカードなどを増設し、ノートPCの潜在能力を最大限に引き出すTB 3接続PCIe拡張ボックス。工具不要。アルミニウム製。5K&4Kディスプレイ対応:外付けPCIe拡張ボックス経由でディスプレイに接続可能。DisplayPortとTB3ポートは、最大4K/5K60Hzまでの様々なビデオ出力に対応。注意:本PCIeケースはGPUグラフィックカードに対応していません。安定したパワー:PCIeスロット経由で25Wを供給し、ユニット内にあるLP4ポートは12Vおよび5Vレール間で最大30Wの電力を供給。12V 5A (65W) ユニバーサル電源アダプター付属(北米、JP、UK、EU、オーストラリア、ニュージーランド地域対応)。互換性:最長20.3cmまでのシングル幅カードに対応。内蔵ファンによるアクティブ冷却。複数TB3/4デバイスのデイジーチェーン接続が可能。ドライバーレス、macOS、Windows、Linux互換
用途USB 2.0/3.0/3.1、USB-C、SSD、ネットワーク、eSATA、FireWire、ビデオキャプチャカードなど、様ーなタイプのPCI Expressカードをノートパソコンに追加。Thunderbolt 3対応のデスクトップコンピュータに外付けのPCI Expressカードを追加
色ブラック
ポート数3
消費電力(W)65
幅(cm)14.2
長さ(cm)28
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.12 - 10.15/11.0/12.0/13.0
湿度(%RH)20-80
出力電流(A)5.4
保存温度(℃)-20 ~ 50
高さ(cm)8.19999999999999
入力電流(A)2
動作温度(℃)5~ 35
データ転送速度(最大) 40 (Thunderbolt 3)Gbps
1個
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
使用CPUCi5(6世代)
メモリー8GB
SSD240GB*新品
搭載ドライブMULTI
液晶サイズ15.6
無線LANあり、もしくは子機付属
カメラ仕様不問
キーボードテンキー不問
OS10H(MAR)
付属品AC、WPS2
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ホウキでは埃が舞い掃除が難しい箇所も、飛散をある程度抑えて清掃も可能。手押しなので電力不要。
用途社内の5S推進機材として、倉庫、エントランス、工場、通路、出荷場、軒下、駐車場等の清掃に最適です。
幅(mm)850
高さ(mm)390
奥行(mm)980
本体質量(kg)19
清掃幅(集塵幅)(mm)800
本数(センターブラシ)1/(サイドブラシ)2
ダストボックス容量(L)30
作業能力(m2/h)2000
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
関連キーワード