995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W用 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
適合40W用、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-4P(40W形用) 口金P21(差し込み式) 定格電圧(V)200 全長(mm)38 管径(Φmm)21 定格作動回数約6000回以上 金具差込式 形名P形
1個ほか
208 税込229
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マクサー電機FG-4P サック(スリーブ)入
エコ商品
グロースターター球。直管40W型用
タイプFG-4P 定格200V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
当日出荷

32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式) 適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用) 定格電圧(V)200 金具差込式 形名P形
1個
378 税込416
当日出荷

マクサー電機グロー球FG-4P
エコ商品
P型グロー球。2本足タイプです。交換の際は現在ご使用のグロー球と同じ型、同じタイプのものをお選びください。
タイプFG-4P 入数2 RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数40
1個
229 税込252
当日出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが4個ついています。 材質高密度樹脂 関連資料(0.08MB)
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが10個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (高圧LPD・1/2"オス) タイプ高圧LPD 規格1/2”オス 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

イーエス・ウォーターネット4-フォガー FG-4
ハウス内の加湿・冷房・防除・噴霧散水を低コストで実現するフォガーです。暑熱対策用にもご利用ください。フォガーノズルが4個ついています。推奨圧0.3~0.4MPaの中圧フォグノズル。高圧ポンプは不要です。
用途樹脂製、低コスト、中圧で細霧噴射を実現。ハウス内加湿、冷房に最適。システム全体の低コスト化を実現します。横向きノズルが11個ついています。 材質高密度樹脂 型式青 FG-4 (低圧LPD・4/7チューブ) タイプ低圧LPD 規格4/7チューブ 関連資料(0.08MB) 散水量(L/分)0.12
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

長寿命点灯管はバイメタルの不純ガスを低減させ長寿命化(作動回数)を実現しました。
1セット(2個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤザワコーポレーショングロー球FG4P・5Pセット
エコ商品
異なるタイプのグロー球のセットです。
セット内容グロー球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷


1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷

1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷

1台
11,980 税込13,178
10日以内出荷


1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷

チャック付きで開閉できるポリエチレン袋。
材質軟質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.04
1パック(200枚)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


適合の蛍光灯に使用してください。「FG1E2P・FG4P2P・FG5P2P」は2個入です。「FG1E3P」は3個入です。 蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 高さ(mm)38 質量(g)6 径(Φmm)21 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
219 税込241
当日出荷


1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
用途プロペラファン用
1個
349 税込384
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金P21 全長(mm)38 質量(g)6 外径(Φmm)21 定格寿命(時間)6000回以上 動作回数(回)6000以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

オスラム点灯管
適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W
適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40 口金P21
1箱(25個)
4,798 税込5,278
8日以内出荷

様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ) 適合PFシリーズ 適合本体PFシリーズ 半透明白 材質(本体)シリコンゴム 使用温度範囲(℃)-60~250 硬度(A/s)55
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高品質天然ゴム表面にグラファイト粒子をコーティング。ガラス面との摩擦抵抗を低減し、ビビリのないスムーズな動作を実現。また撥水コーティングしているガラスにも、していないガラスにも静粛性に優れた払拭性能を発揮。シャープなゴム先端によりクリアな視界を確保。コストパフォーマンスを追求した製品。
取り付け形状Uクリップ(9×2.5) 商品タイプグラファイト
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

少しの力でもしっかり握れるフィットグリップ。草取りや土ならしに。
材質(本体)スチール(クロームメッキ仕上げ) 全長(mm)235 質量(g)141 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×53×235 材質(ハンドル)タモ材
1個
469 税込516
当日出荷

30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式) 適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用) 金具ねじ込み式・差込式 形名E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷



1セット(2本)
339 税込373
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
使用温度範囲(℃)-25~+70 保護構造IP67(IEC529) 定格電流(A)1.5 引張強度組立部固定:98N/15s 使用湿度範囲20~85%RH 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて) 材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)リン青銅 ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29 耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下) 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0) 材質(固定具)黄銅 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
1個ほか
特価
899 税込989
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

トラスコ品番215-1570 種別自由ホウキヘッド 幅(mm)460 高さ(mm)170 質量(g)165 サイズ(mm)460×170×28
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 溝幅(mm)450 ボルト固定なし 仕上ノーマル 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)500
1枚
33,980 税込37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ステンレス製のためサビにくい製品です。ステンレス製フラットバーを使用した落し込みタイプの歩行用溝蓋です。
用途台車・自動車などにも使用可能です。浴室・厨房などの場所にも使用可能です。 溝幅(mm)150 ボルト固定なし 仕上ノーマル 本体長さL(mm)1000 本体幅(mm)200
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)長寿命点灯管
蛍光灯スタータ式点灯回路に。
用途※平均点灯所要時間は使用電圧で試験したときの時間を示します。※FG-1EとFL10を組み合わせて使用する場合、点灯所要時間がやや長く(約3秒)なります。また、使用電圧や周囲温度が低い等条件によってはランプが1回で点灯しないことがあります。
1個ほか
199 税込219
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)