カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 切削工具(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 自動車純正部品(9)
  • 照明(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 安全用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 機構部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL35」の検索結果

関連キーワード
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキハーフェレ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1ペア
当日出荷から23日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキハーフェレ
1,268税込1,395特価
1ペア
当日出荷から6日以内出荷
引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し側面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2本)
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
編組チューブ デンカエレクトロン編組チューブデンカエレクトロン(12件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から6日以内出荷
伸縮性に富み裂傷や摩擦に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消火性を全シリーズに備えており、また、耐薬品性にも優れているため、極めて安定性の高い製品です。 耐摩耗性に優れた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能であり、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。
材質ポリエステルモノフィラメント使用温度範囲(℃)-75~125規格UL224、CSA、鉄道車両用材料燃焼試験特性伸縮性、耐薬品性、耐摩耗性関連資料FLチューブカタログ.pdf(0.33MB) RoHS2証明書(FLチューブ).pdf(0.12MB) FL非含有証明書.pdf(0.07MB) FLチューブ梱包仕様.pdf(0.27MB)
シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INAシェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0ばねの種類スチール製ばねシールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
フミラック HARAX(ハラックス)フミラックHARAX(ハラックス)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ製段数1設置寸法・奥行(mm)455天板寸法・幅(mm)300天板寸法・奥行(mm)300
ポケットルーペ BeHAUSポケットルーペBeHAUS
1,198税込1,318
1個
当日出荷
携帯に便利なスライド収納です。
用途拡大鏡として倍率(倍)3レンズサイズ(mm)40×40材質レンズ:アクリル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×45×12本体質量(g)25
SFL3型 ステンレス 45°エルボ オンダ製作所SFL3型 ステンレス 45°エルボオンダ製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。45°配管に使用します。
材質SUS304(SCS13A)形状エルボ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
3+4どっちもLEDライト スターリング3+4どっちもLEDライトスターリング
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単3と単4乾電池とりらでも使える防災用コンパクトLEDライト。
使用電源単4電池2本(別売)、単3電池2本(別売)付属品ストラップ寸法(mm)60×60×150質量(g)85
4m用ポール ジャストコーポレーション4m用ポールジャストコーポレーション
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷
ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。
材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)ホワイト長さ(mm)横棒:1200寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
ブレード 京セラブレード京セラ
5,298税込5,828
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途端面溝入れブレード勝手左勝手
4m用ポール (ステンレス) ジャストコーポレーション4m用ポール (ステンレス)ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。
材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)シルバー寸法(m)1.5~4.0長さ(mm)横棒:1200直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
L字型フリープレート(サイドプレート) 伊藤電気製作所L字型フリープレート(サイドプレート)伊藤電気製作所
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
材質耐候性樹脂
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズエスコ
1,050税込1,155
1箱(10本)
翌日出荷
仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.5mm●全長(mm):70●有効長:39mm●先端角:118°●入数:10本アズワン品番65-9295-71
【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFL-3565NIC(エヌアイシ・オートテック)
39税込43
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状L形状材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)1.197フレーム幅(mm)35引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)65×35表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)443.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.10・Iy 19.6サービス分類オーダー・加工
ホルダ 京セラホルダ京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から8日以内出荷
勝手左勝手
フライヤー 電気フライヤー タニコーフライヤー 電気フライヤータニコー
399,800税込439,780
1台
5日以内出荷
電気式。 使い勝手のよさとハイ・コストパフォーマンスは、21世紀型フライヤーの集大成。 油温を適温にコントロールが可能です。
寸法(mm)600×350×800消費電力(kW)4.5油量(L)13
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
普通形蛍光ランプ プリンス電機普通形蛍光ランププリンス電機
42,980税込47,278
1箱(25本)
5日以内出荷
種別35W形質量(g)155管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロースタータ形定格寿命(時間)8500以上ランプ電流(A)0.4定格ランプ電力(W)35管長(mm)1000電球の種類蛍光灯
カーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】 ジャストコーポレーションカーブのぼり用ポール カーブ付き【セット】ジャストコーポレーション
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
カーブのぼり専用の交換・追加用ポールです。帆のような曲線デザインの旗に使われる一般的な形状で、軽量かつ丈夫。
用途屋外設置や予備にも最適です。「セイルのぼり」「スウィングバナー」と呼ばれる旗でも広く使われる形状です。材質(キャップ)ターンキャップ:ABS材質(ジョイント)ABS材質(パイプ)スチールパイプ (樹脂コーティング)
薄型折畳式LEDワークライト 充電式 MUST TOOL薄型折畳式LEDワークライト 充電式MUST TOOL
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
厚さが21mmのスリム設計なので、狭所や隙間を照らすのに最適。最大350lmの明るさで、MAIN・SUB・TOPと3つの点灯モードを搭載。底面にマグネットが付いているので金属部に取り付けることもでき、クリップが付いているので固定することもできる。折り畳み式なので収納しやすく、持ち運びも簡単。
用途狭い隙間を照らす作業(家具裏、配線工事など)。工具箱や車載用サブライト。日常の携帯用。付属品USB充電ケーブル(Type-C)1m×1本寸法(mm)147×21×33ブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)(-)10~40連続使用時間(時間)メインライト:約3、トップライト:約6.5、サブライト:約5光源メインライト:白色COB LED×1個、トップライト:高輝度チップタイプ 白色LED×2個色温度(K)メインライト:6500、トップライト:6500、サブライト:6000充電時間(時間)約2充電池タイプ(内蔵)リチウムイオン電池 3.7V 1100mAh明るさ(Lm)メインライト:350、トップライト:50、サブライト:120照射角度(°)メインライト:95、トップライト:45、サブライト:110落下耐久(m)2
SET,RECEIVER UNIT   30430MFL356 ホンダSET,RECEIVER UNIT 30430MFL356ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
DXガスフライヤー タニコーDXガスフライヤータニコー
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
ベローズ形浸管採用。ハイパワーで冷凍食品に最適。 簡単操作のデジタル表示高性能マイコンコントローラー搭載。
付属品油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網電源(V)1Φ 100
ピコフィニッシュ精密リフター Wiha(ビーハ/ノガ)ピコフィニッシュ精密リフターWiha(ビーハ/ノガ)
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
軸径(Φmm)3.5全長(mm)150商品構成単品
(57702)バンパ フェース,フロント スバル(57702)バンパ フェース,フロントスバル
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(81870)コード,アダプタ コンソール スバル(81870)コード,アダプタ コンソールスバル
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
溝入れ用チップ KW10 超硬 京セラ溝入れ用チップ KW10 超硬京セラ
29,980税込32,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
材質(本体)KW10
イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
より対線コードタイプインイヤーフィット型
トラスコ品番563-0376適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(より対線コードタイプ)
イトオシ 推し活 B2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 B2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイルPLUS(プラス)[文具]
419税込461
1パック(2枚)
4日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi?イトオシシリーズかさばらないシート状のポスターファイル。B2ポスターなどを丸めてきれいに保管できるポスター全体をシートで覆うから痛みにくいシート状だから使用前は場所をとらない外出でも携帯しやすい筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できるB2ポスターからB2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます。
材質ポリプロピレン(PP)クリアー入数(枚)2適合サイズB2外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×528
イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ストレートコードタイプインイヤーフィット型
トラスコ品番563-0373適合機種SRFD10品名イヤピース インイヤーフィット型(ストレートコードタイプ)
イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べる PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 ポスターファイル 折らずに持ち運べるPLUS(プラス)[文具]
319税込351
1パック(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズA3幅のポスターや長めのスローガンを折らずに持ち運べるポスターファイルかさばらないシート状のポスターファイル。ポスターやランチョンマット、A3幅の紙など丸めて持ち運びできる使用前はクリアーホルダーとほぼ同等サイズ使うときだけ立体になるのでかさばらない筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できるA3用紙からコンサートで使用されるスローガン(ワイド500mm等)まで様々なサイズの紙を収納可能
材質ポリプロピレン(PP)適合サイズA3外形寸法(幅W×高さH)(mm)235×310
イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイル PLUS(プラス)[文具]イトオシ 推し活 A2幅までの大きめなポスターを傷や汚れから守る保管に最適なポスターファイルPLUS(プラス)[文具]
379税込417
1パック(2枚)
4日以内出荷
推し活のリアルを応援するito/oshi イトオシシリーズかさばらないシート状のポスターファイル。A2ポスターなどを丸めてきれいに保管できるポスター全体をシートで覆うから痛みにくいシート状だから使用前は場所をとらない外出でも携帯しやすい筒の直径を3段階から選べるため、用途に合わせて調整できるA2ポスターからA2幅までの大きな紙等、様々なサイズの紙を収納可能推し活以外の使い方:校正紙や図面の持ち運びにもお使いいただけます
材質ポリプロピレン(PP)クリアー入数(枚)2適合サイズA2外形寸法(幅W×高さH)(mm)238×433
チップ GVFL 京セラチップ GVFL京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ) YAESU(旧スタンダードホライゾン)イヤピース インイヤーフィット型(伸縮するカールコードタイプ)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
伸縮するカールコードタイプ インイヤーフィット型
トラスコ品番470-0436適合機種SRFD10品名イヤピース(伸縮するコードタイプ)
旭印 平形精密水準器B級 理研計測器旭印 平形精密水準器B級理研計測器(2件のレビュー)
84,980税込93,478
1セット
当日出荷から21日以内出荷
社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(底面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。
用途一般工作用