FRPの研削で課題であった「目づまり」をできるだけ低減し、安定した作業が可能です。
用途FRP、人工大理石の粗削り。
材質シリコンカーバイト砥材
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s)69(4100m/min)
羽根の長さ(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガラス基材(補強)を2枚重ねています。
塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1.5
穴径(Φmm)15
砥材C
タイプ2P
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)4800
研削角度(°)15~30
適合材FRP、非金属
両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP
外径(Φmm)100
厚さ(mm)1P
穴径(Φmm)15
粒度60
砥粒C
硬度-
使用工具ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)80
主要切断材料FRP
1枚
¥459
税込¥505
当日出荷
グラインダーの作業に比べ安全に作業ができます。インパクトで手軽に再研磨できます。
用途刃の再研磨やFRP、ガラスの研磨に最適です。
粒度#120
寸法(mm)50×6.38
砥材C
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
FRPをスムーズに研削できる特殊加工研磨布を採用することによりスピーディーに研削研磨できます。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
直径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
穴径(mm)15
樹脂専用のコンパウンドです。ゲルコート、製品の研磨に最適です。
用途FRP専用コンパウンド
使用方法研磨性に優れており仕上がりが美しく鏡面仕上げが可能に。耐水ペーパーで#400、600、800と水研ぎした後、ウエスにつけて刷り込むかポリッシャーでバフに塗って研磨してください。
容量(g)100
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。
柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。
特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など
厚さ(mm)2
従来からあるディスクHに改良を加え、耐久性の向上およびステンレス・アルミ等の非鉄金属での使用を可能にしました。市販の電動グラインダーで使用できます。
用途サビ落とし。スクリューの研磨。古い塗膜落とし。黒皮剥がし。FRPの研磨。塗装前の足付け。エンジンのガスケット除去。溶接部のクリーニング。ステンレスのヘアーライン加工。金属のバリ取り。コンクリート面の汚れ落とし。その他頑固な汚れや異物の除去。
外径(Φmm)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄・真鍮・アルミ・ステン・FRP・木材・コンクリート・石材
FRP仕様で強く、最高の弾性。
トラスコ品番402-8902
種別マジック仕様(穴無し)
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
用途コンクリート、石材、FRP、木材等の研削研磨に。
仕様二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品ホースコンプリート28-1.5、ラバーパッド76、ロックナット10-30、リング30、バンド、ロックナットレンチ20(782401-1)、六角棒レンチ4
全長(mm)308
消費電力(W)720
サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)100
サンディングディスク寸法(Φmm)(内径)15
胴径(Φmm)56
カーボンブラシ呼び番号408
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨
厚さ(mm)2P
砥材C
タイプP(ガラス基材2枚)
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
外径(Φmm)125
砥粒AA
基材Cwt
種別粘着式
ケース色ブルー
業界初!両面補強のFRP用切断砥石。FRP・プラスチック・塩化ビニール・アルミの切断に。
超硬チップを採用して耐久性も良く、切断面がより綺麗に切れます。
用途3mm~8mmまでのポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番215-2840
刃数6
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:超硬
質量(g)165
穴径(Φmm)20
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3~8
刃厚(mm)1.6
適合材ポリカ・FRP・プラスチック・塩ビ等
アズワン品番64-8733-55
1枚
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)
適合機種電気ドリル、ボール盤
材質SKH51(センタードリル)
刃数4
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
ドリル長(mm)85
ドリル径(Φmm)8
ねじ径(mm)M16P=1.5
有効切削能力(mm)40
刃厚(mm)3.5
ドリルチャックd(mm)13
ホロセット(mm)6×6
外接円12.0
水をあまり使わないで作業ができ、傷がつきにくい粘性タイプの超微粒子研磨剤です。金属・FRPにこびりついた油膜・水アカ・鱗状痕(うろこ)・シリカスケールを落とせます。
用途ステンレス・真鍮などの金属全般。FRP。※金属・FRP以外の基材につきましては、『しゃらく(粗め・並・細め・極細)』をご使用ください。
成分アルミナ系(酸化アルミニウム)
粒度細かい
pH中性
粒径(μm)20以下
標準使用量10~20g/m2※使用量は基材によって多少異なります。
関連資料施工要領書(0.22MB) カタログ(6.08MB)
1本(300g)
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。
適合材GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)
GFRP(ガラス繊維複合材)、CFRP(炭素繊維複合材)の加工に適した超微粒子素材を採用し、優れた切削能力を発揮します。エンド刃タイプ、エンドミル刃タイプ、ドリルタイプがあります。
トラスコ品番168-4404
軸径(Φmm)3
全長(mm)38
タイプオール超硬
最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000
刃長(mm)12.5
刃径(mm)3
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
外径(Φmm)105
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)20
トラスコ品番852-3955
質量(g)105
適合材大理石・FRP
チップ高さ(mm)2.5
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
外径(Φmm)125
刃厚(mm)1.8
穴径(Φmm)22
トラスコ品番852-3956
質量(g)145
適合材大理石・FRP
チップ高さ(mm)2.5
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
一体成型なのでバランスが良い。
マジック式でペーパーの取替えが簡単。
フェザーエッジ・パテ研磨。
用途マジック式ペーパー用
寸法(Φmm)125
材質ランナー:FRP、スポンジ:特殊発泡ウレタン、被着面:マジック
RoHS指令(10物質対応)対応
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40
被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等
材質SKH51(センタードリル)
ホロセット(mm)6×10
外接円13.0
ドリルチャックd(mm)13
適合機種電気ドリル、ボール盤
シャンク径(Φmm)13.0(特大)
ドリル径(Φmm)8
刃数6
ねじ径(mm)M20P=1.5
ドリル長(mm)85
刃厚(mm)3.5
鋭い刃先をもつ研磨材(砂)を使用しているため、軽い力で楽に研磨できます。
基材(紙)・研磨材(砂)はネバリ強く、さらに目詰まり防止加工をしているため耐久性に優れています。
手研ぎからクリツプ止めのサンダーまで、幅広い用途で使用できます。
レジンボンドは湿気に影響されることが少ないため、四季を通じて耐久力が落ちません。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。FRPやプラスチック製品の素地研磨。建機、工作機械などのパテ研磨と中研ぎ。金属塗装における下地調整から硬質塗膜の中研ぎまで。アルミ・ステンレスなどのバリ取り、及びヘアーライン。木工木地研磨。建設塗装、インテリア工事における研磨作業。
適合材金属、木工、樹脂など
RoHS指令(10物質対応)対応
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。
仕様FRP/刃研ぎ用
材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約2
穴径(Φmm)15
粒度P80
砥材C
使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下
主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など
最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
多彩な形状に馴染む柔軟性
クッション性による均一な仕上がり
切れ味抜群の砥材を採用
脱粒しにくく、高い耐久性
乾式、湿式両用
エッジを損なわない表面研磨が可能
用途木工、鉄鋼、塗装前研磨、さび落とし、クリーニングなど
仕様乾式、湿式に対応
材質酸化アルミナ・シリコンカーバイド(研磨材)、ポリウレタン(スポンジ)
厚さ(mm)5
寸法(mm)115×140
適合材陶器、木工、金属、FRP、プラスチック
積層・脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗
メス型作りや大型製品など、時間のかかる作業時に優れています。
積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修
仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
色樹脂クリア
タイプ2液性
硬化時間(分)20~30
硬化時間(時間)24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈液アセトン、シンナー
危険物の性状非水溶性
マジック式の為、番手の取り替えがワンタッチ。ソフトタイプは、浄化砥粒を使用し、ロングライフです。オープンコートで目詰まりしにくい設計です。ハードタイプは強化砥粒を使用し、ロングライフです。クローズドコートで研削力重視の設計です。
用途自動車補修研磨、各種車両の塗膜研磨、金属焼付け塗装、木工・家具メーカーでの各種研磨、FRP研磨
仕様マジック式
種別マジック式
寸法(mm)75×110
●程良い厚みと弾力の有るスポンジ基材により、球体やアール面、デコボコ面などの鏡面磨きに最適です。
●クッション性が高いので、サンドペーパーの様に角で表面を傷付ける心配もありません。
●曲面に対しピッタリフィットするので、磨き残しが出ない使い勝手の良さがあります。
●乾式、湿式の両方で作業が可能です。また水洗いして乾かせば何度も再利用頂けます。
●スポンジを介して給圧がワークに掛かるので力が分散され均一な仕上がりが得られます。
●力の掛け具合により仕上げ面の細かさをコントロールすることができます。
用途家具や化粧板などの木工研磨。
金属、アルミのヘアライン加工など。
金属のサビや汚れの除去。
金属、FRP、プラスチックの下地処理。
塗装、樹脂面剥がし。
陶器やガラスの汚れ落としや研磨作業。
質量(g)20
目詰まり防止加工を施しているので目詰まりカラミが少ないです。
紙が薄手で、ソフトで柔軟性があります。
空研ぎ専用です。
用途車両・金属・建築等、各種塗装業界における素地調整から塗膜研磨。
木工・家具業界における素地調整から塗膜研磨。
FRP研磨・金属研磨、各種研磨作業。
幅×長さ(mm)230×280
基材Aw
砥粒CC
適合材金属、木工、FRPなど
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
長さ(mm)520
幅(mm)20
砥材ダイヤモンド砥粒
質量(g)20
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上げ研磨用です。R型に成形加工していますので、硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
用途瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石などの研磨。
外径(Φmm)102
厚さ(mm)10
穴径(Φmm)15
仕様乾湿両用
トラスコ品番171-4449
粒度60
材質/仕上(基盤)S45C
質量(g)104.2
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
使用工具ディスクグラインダー
適合材瓦・大理石・FRP・耐火レンガ・ガラス・みかげ石など
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。
用途補修/成形
色ブラウン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
作業手順1.ゲルコートを計量する。2.促進剤(コバルト)を0.5%計量添加後良く攪拌します。3.促進剤(コバルト)を配合したゲルコートを使用する直前に硬化剤を1%計量添加後良く攪拌して使用します。
特性高度な物理的、化学的性質を持った表面が要求される型用として、特殊ビニルエステル樹脂をベースに設計された型専用ゲルコートです。優れた耐スチレン性、耐クラック性と適度な表面硬度を備え、長期間にわたって光沢や強度を保持するため、浴槽、ユニットバス、タンク、プレジャーボート等の型用として最適なゲルコートです。● 伸び率が高く、耐クラック性が極めて優れている。● スプレー塗装性が優れ、ピンホールが出難く、均一な表面が得られる。● 耐スチレン性が優れているので、長時間光沢を保持する。● 適度な表面硬度を持ち、研磨性が良好である。
危険物の性状非水溶性
ダイヤモンド砥粒を使用した研削研磨ベルトで、一般シリコンカーバイト研磨布と比べて数倍の切れ味、数十倍の寿命を誇ります。
乾式・湿式両用です。
特に非金属材料に対して優れた性能を発揮します。
用途セラミックス、FRP、石材、ガラス、超硬合金などの研削研磨用途に。
金属のサビ取り、バリ取り、ペイントはく離作業に。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
砥材ダイヤモンド砥粒
長さ(mm)520
幅(mm)20
質量(g)20
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ