トラスコ品番136-2452
質量(kg)12
容量(kg)12
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。
シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。
但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ100 立形(B枠)
精度±1.5%F.S.
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形グロースタータ形
電球の種類蛍光ランプ
こんなお得な商品も!
ゴムバンド スライダー式チャック付袋入り
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
用途製造・食品・園芸・医療の現場など様々な場所でお使いいただけます。
厚さ(mm)1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ケーブルタイ 高耐侯タイプ 12ナイロン
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
●ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
軽い挿入抵抗で確実に固定できるヘッド構造を持ち、また、ストラップのエッジは、作業者や被結束物に負担がかからない滑らかなデザインです。
●太陽光パネルの架台周辺での配線結束に最適な結束バンドで、耐候性に優れ、約20年相当の耐候性促進試験時間経過後も、ほとんど強度の低下がみられません*1。また、耐塩害性・耐薬品性にも優れており、沿岸部・降雪地帯での施工に適しています。
●ガルバロックの主原料はヒマシ植物の実からなる植物由来度94%以上のバイオマスプラスチックであり、二酸化炭素の削減及び地球温暖化防止に貢献する環境にやさしい製品です。ヒマシ植物の実はほとんどが工業用目的に利用されるため食糧とは競合せず、非遺伝子組換え作物です。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に塩害の影響がある沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適。
色黒
材質11ナイロン
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
日常にとけこむ優しい質感のGlasseleシリーズ。
磨りガラスのように柔らかな光を取り入れた内側のグレンチェックがさりげないアクセントを醸し出し、
明るいカラーと深みのあるカラーの配色でどんな空間にも自然と馴染みます。
表紙の表面には、キズが目立ちにくいさらさらシボ加工を、裏面には、デザイン性の高いグレンチェックの柄シボ加工を施しました。
表紙が360度きれいに折り返せる仕様で、閲覧しやすく、机上でもスペースをとりません。
カバンに入れる際に引っかかりにくく、出し入れしやすい角丸設計です。
スリムな背幅で、スマートに持ち運べます。(固定式)
サイズA4-S
仕様中紙なし
材質表紙・ポケット:R-PP
軽量で持ち運びが便利です。屈曲性に富んでいます。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。
粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
色灰
材質PVC
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
陶磁器質タイルをモルタル、合板、ボードなどの下地へ接着施工するのに適しています。一液耐水形接着剤です。
JAIA 4VOC基準適合
用途適合箇所:屋内の壁面(住宅の浴室・台所・トイレ)
適合下地:乾燥したモルタル、合板、ボードなど
適合仕上げ材:陶器質タイル(200角/厚さ5.5mmまで)、磁器質タイル(モザイクタイルまで)
JIS規格A 5548 タイプⅡ F★★★★
主成分合成樹脂系エマルション
標準使用量(モルタル下地)1.3~1.7kg/m2
外観白色 パテ状
張付け可能時間(分)30以内/23℃
塗布面積(m2/kg)(モルタル下地)0.5~0.7
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパーツ
表紙の表面は傷が目立ちにくいシボ加工で裏面はデザイン性の高い柄シボ。スリムな背幅。背角が丸く安心で、カバンにも入れやすい。
サイズA4
ポケット数20
幅(mm)233
高さ(mm)309
タイプ固定式
奥行(mm)12
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
金型・製缶・溶接加工におすすめです。R部検査が簡単にできます。
各サイズが独立しているため、測りにくい箇所での検査に最適です。
用途金型、治具、木型などのR部の検査に使用に
精度(mm)±0.1
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。
レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。
ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。
超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。
衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。
フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋
幅(mm)142
材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー
質量(g)19
レンズ色クリア
機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッド
テンプル色クリア/ブルー
レンズ厚さ(mm)2
耐熱性、耐寒性、耐酸化性、耐薬品性、電気絶縁性、不燃性に優れ、過酷な環境下でも長期にわたり性能を発揮、維持するフッ素グリースです。
低温から高温まで、広い温度範囲で良好な潤滑性を示します。
高温時に低蒸発なためアウトガスの発生が少なく、高真空機器、クリーンルーム内などでのご使用に適しています。
PFOA規制対応品であり、長期的にご使用可能です。
用途ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
軸受(すべり軸受、転がり軸受)
編組系パッキン、ゴムモールドパッキン、グランドパッキン、ナフロンモールドパッキン
ゴム・プラスチック部品(家電製品、住宅設備)
高温時の耐久や耐薬品性が求められる機械(製造装置、精密機械、乾燥炉・焼成炉のコンベヤチェーンやローラ、フィルムテンター、オーブン、包装機械、遠心分離機、溶剤洗浄機、化学プラント)
機械類のメンテナンス
計測機器用圧力伝達液、封液
離型剤、非粘着剤、熱媒体
成分フッ素樹脂、フッ素オイル
使用目的メンテナンス、圧力伝達液、封液、熱媒体、離型剤、非粘着剤
滴点(℃)280以上
外観白色ペースト状
危険物の類別非危険物
不混和ちょう度280(25℃)
こんなお得な商品も!
月行事ボード 縦書き用
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
印刷の文字入りで、毎月の予定や行事の管理に最適です。
色白
罫線縦
枠の色シルバー
材質(フレーム)アルミ (芯材)硬質パッキン材(古紙配合率80%以上) (吊金具)アルミ(スライド式)
付属品ラーフル1個 、マーカーペン(黒・赤各1本) 、カラーマグネット4個
仕様マグネット対応
種類壁掛け・罫線あり
表示内容月行事
材質(表面)スチールホワイト
繰り返し・詰め替え対応
ゴムの粉末を混ぜて成型した製品です。
耐衝撃性に優れ、裁断等の加工も容易です。
仕様異方性磁石
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
材質EPDMゴム
タイプL型ゴム
ドラム径(mm)300
材質SK4
硬度53~58HRC(ツバ部焼きなまし45HRC以下)
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP
全長(mm)210
色オレンジ
耐熱温度(℃)120
あと少し届かない箇所の剪定作業に便利です。全長47cmで抜群の取り回しで、剪定鋏では届かない少し高い所や、奥まった場所の剪定作業に便利です。アンビル刃タイプで切れ味抜群です。
用途剪定・整枝作業。
材質刃部:SK5(上刃)、S50C(下刃)
全長(mm)470
質量(g)約300
使用目的剪定、整枝作業
切刃形状アンビル刃
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質UL94HB適合、ABS
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
トランスフォーム自由自在! 三灯式の充電式LED投光器。付属の三脚に取り付け可能。本体底部にはマグネット&フックを搭載しています。屋内外、作業現場、アウトドアなど様々なシーンで便利なLEDワークライト。
用途屋内外のワーク、作業現場、アウトドア
寸法(mm)660×80×80(伸長時1290)
質量(g)1950
電源(V)リチウムポリマー電池 3.7
入力5V2A
保護等級IP54相当
色温度(K)4000/6000
充電時間(時間)6
電源タイプ充電式
使用場所屋内外
明るさ(Lm)700/1200/2000
光色暖色/白色
電球の種類LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
材質:ステンレス、ポリプロピレン耐熱120℃。耐久性があるサークルバネを採用。バネインサートの一体成型ですので、 スキ間がないのでパンくずが残りません。
材質PP
全長(mm)210
色アイボリー
耐熱温度(℃)120
鮮やかな色彩、ツヤ感のある光沢紙です。インクジェットプリンタ用 L判 200枚入りです。
サイズL判
紙厚(mm)0.22
寸法(mm)89×127
坪量(g/m2)180
1セット(200個)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類壁掛け・罫線あり
仕様マグネット対応
色白
表示内容月行事
材質(表面)スチール
繰り返し・詰め替え対応
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)SUS304
温度範囲(℃)-20~90
防水保護等級IP67
パイプ径(Φmm)25(SUS316L)
仕上バフ#400
使用環境温度(℃)≦80度
材質SUS304
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。
グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。
また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
色黒
材質ナイロン・ポリエチレン
全長(mm)197
最大結束径(Φmm)44
幅(mm)13
使用温度範囲(℃)-10~70
1袋(5本)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場
トラスコ品番818-8807
材質軟質PVC
幅(mm)70
全長(mm)200
質量(kg)2
色ブラック
高さ(mm)65
間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途戸建・住宅用
適合竪樋:UT60
材質硬質塩化ビニル樹脂
サイズ丸105
種類集水器
シリーズ丸105
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ