取付ホルダ形状:シャンクタイプ
使用温度範囲(℃)0 ~ 60 (不凍)
使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7
給油不要
動作単動開チャック(常時開)
RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS。TRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>。・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします。・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します。<迅速かつ正確な取り付け>。・厳しい製造精度により、取り付けが容易。・欧州市場で圧倒的なカバー率。・ホイールベアリング付き製品も揃っています。<先進の製造技術>。・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造。・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下。・ランアウトが 30μm以下。・セントラルホールはH8基準に準拠。<高度な基準に基づく試験>。・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発。・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS。COTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>。COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす。・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成。・交換後の制動距離を最大47%短縮。・業界基準を上回る高い性能を実現。<最先端の製造技術>。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています。・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
備考9~11フクム
部品名称ハキダシホースマトメ
関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.3MB) 展開図3(1.36MB) 展開図4(1.36MB) 展開図5(1.36MB) 展開図6(1.36MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.23MB)
図解NoBSM-1060SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.8、BSM-1260SLT 薬液配管部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスVタイプ部品_No.8、BSM-1050SLT-LE 薬液配管部品_No.4、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.8、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
備考3.6X1400H,Bタイプ
部品名称ユアツホースマトメ
関連資料展開図1(1.26MB) 展開図2(1.4MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.29MB) 展開図7(1.29MB) 展開図8(1.4MB) 展開図9(1.4MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.29MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB)
図解NoBSM-1270SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.4、BSM-1670SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1070SLT 油圧配管部品_No.8、BSM-1070SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-820L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1050SLT-20HA3U 油圧配管部品_No.4、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.50、BSM-1670SLT(18) 油圧配管部品_No.8、BSM-1270SLT 油圧配管部品_No.8
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
規格ARAG106750
部品名称ナカシン
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.36MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.43MB) 展開図13(1.36MB) 展開図14(1.36MB) 展開図15(1.36MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.39MB) 展開図18(1.39MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.84MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.92MB) 展開図23(1.37MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(1.1MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.23MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.23MB) 展開図35(1.03MB) 展開図36(1.38MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.22MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.47MB) 展開図42(1.47MB) 展開図43(1.46MB) 展開図44(1.23MB) 展開図45(1.16MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.86MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(1.37MB) 展開図50(0.84MB)
図解NoBSM-1510L 付属品部品_No.43、VSM110-15-1 薬液配管部品_No.3、BSM-840SLT-C2S オプション2 (給水ホース タコメータ 流量計)部品_No.6、BSM-1300L-2 付属品2部品_No.5、BSM-1100L-2 薬液配管1部品_No.4、VSM110-15S 薬液配管部品_No.3、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション2 給水ホース タコメータ 流量計部品_No.6、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.4、BSM-1240SLT-C2-1 薬液配管部品_No.3、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.4、VSA120-11 給水ポンプ・給水口部品_No.8、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.4、BSM-1540SLT-C2-1 薬液配管部品_No.3、BSM-1310L 付属品部品_No.43、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.4、BSM-1300L-2 薬液配管1部品_No.4など
1個
¥929
税込¥1,022
7日以内出荷
関連キーワード