カテゴリ
- バイク部品(24)
- バイク純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 洗剤・除去剤(2)
- 厨房用品(1)
絞り込み
ブランド
「H4 12V35/35W」の検索結果

H4 12V35/35W クリアハロゲンバルブ
TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷汎用ヘッドライトバルブ色バルブ:クリア規格12V35/35W適合車種ジョルノ(AF70-1000001~)、KSR PRO(KL110EEF)(JKAKL110EEDA88121~)
ハロゲンバルブ H4u 12V
(388件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
バルブ ヘッドライト (12V-35/35W) 5ST-H4314-10
YAMAHA(ヤマハ)¥2,698税込¥2,9681個3日以内出荷主な適合純正品番5ST-H4314-10主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
2輪車用高効率ハイパーハロゲン HS1/H4 12V
M&H(21件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から5日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。定格電圧(V)12
二輪車ハロゲン前照灯 HS1 12V
KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から9日以内出荷適合一般ヘッドランプタイプHS1定格電力(W)35/35定格電圧(V)12口金PX43t-38ガラス球形式T15
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(103件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ハイター
花王(41件のレビュー)¥269~税込¥296~1本(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷黄ばみ・黒ずみをとり、真っ白に仕上げる塩素系の白物専用漂白剤。除菌もできます。 色柄物、一部の繊維には使えません。用途白物せんいの(白物でも使えないものがあるので注意する)黄ばみ・黒ずみの漂白、衣料の除菌・除臭、ふきん・おしぼりの除菌・漂白・除臭、食べ物・飲み物・血液・汗によるシミの漂白形状液体シリーズハイター主成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、アルカリ剤液性アルカリ性適合用途白物せんいの除菌、漂白
2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V
M&H(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)色クリア定格電圧(V)12口金PK43t-38
キッチンハイター
花王(71件のレビュー)¥239~税込¥263~1本(600mL)ほか当日出荷から5日以内出荷・厨房の除菌・漂白・消臭に。界面活性剤を配合した塩素系除菌漂白剤です。 ・台所用洗剤では落ちない、ふきん・まな板などのシミ汚れ・黄ばみ汚れをきれいに落とします。ふきん・まな板などの除菌・消臭にもすぐれた効果を発揮。 ・食器の黒ずみ・シミ・茶シブ等の漂白に。キッチンハイターを薄めた液で拭いて、ドアノブや取っ手などのウイルス除去※にも。 ※すべてのウイルスを除去するわけではありません。次亜塩素酸ナトリウム配合用途除菌漂白剤液性アルカリ性
S2イエローマックス80’s
M&H(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷から5日以内出荷80年代から90年代に流行ったイエローキャップのハロゲンをコーティングバルブで現代に甦らせました!しかも黄色さは昔よりもパワーアップ! 旧車の特権、圧倒的存在感の最強イエローで現行車に差をつけろ!色温度(K)2300
BUFFALOライトASSY(H4-12V35/35W)
KITACO¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷車種専用に設計されたヘッドライトキットです。パーツNo.ZOOMER主な適合車種ズーマー(AF58-1000001-1699999)・ズーマーFI車(AF58-1700001-)
ヘッドライト ベーツタイプ 4.5インチ 12V35/35W H4マルチ
KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個5日以内出荷マルチリフレクター仕様の4.5インチベーツタイプヘッドライト ※本製品は車検非対応となります
汎用819フルKIT 白/黒ケース
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色クリアーレンズ ブラックケース
汎用819フルKIT 白/メッキケース
マーシャル¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色クリアーレンズ メッキケース
汎用819フルKIT 黄/黒ケース
マーシャル¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色イエローレンズ ブラックケース
汎用819フルKIT 黄/メッキケース
マーシャル(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷レンズ径:130mm 取付け幅:155mm H4バルブ仕様:12V35/35W モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用 6V車には取付けできません色イエローレンズ メッキケース
4.5ベーツタイプヘッドライト
ハリケーン(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様H4カプラ付 4.5インチ 12V35/35Wハロゲンバルブ色クロームメッキ適合車種汎用主な適合車種汎用
4.5マルチリフレクターヘッドライト
ハリケーン¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷仕様4.5インチベーツタイプ、クロームメッキボディ、12V35/35Wハロゲンバルブ、H4カプラ付適合車種汎用主な適合車種汎用