カテゴリ

  • 制御機器(93)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(91)
  • 農業機械(60)
  • メカニカル部品(40)
  • 切削工具(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(33)
  • 測定用品(32)
  • オフィス家具(31)
  • 作業工具(28)
  • 電気材料(27)
  • 空調・電設資材(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 機構部品(18)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(17)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 自動車補修部品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 医療(12)
  • 家電(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 作業服(10)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 研磨材(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 建築金物(5)
  • カー用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 安全標識(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 事務用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(56)
  • ARCOL(OHMITE)(51)
  • SMC(33)
  • ホーザン(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(26)
  • CKD(22)
  • 千代田通商(22)
  • FSA(17)
  • TRUSCO(13)
  • ガステック(12)
  • クボタ計装(12)
  • DXアンテナ(12)
  • ARCOLECTRIC(11)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • 大栄電線工業(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • 日東工器(9)
  • アイトス(9)
  • ヤマト特殊鋼(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(3)
サービス分類
  • レンタル(3)
  • 修理(3)
  • 組立・設置・取付(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「HS8」の検索結果

関連キーワード
774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(B~)NGK(日本特殊陶業)(1848件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
スパークプラグ NGK(日本特殊陶業)スパークプラグNGK(日本特殊陶業)(7件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,690税込4,059
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,390税込1,529
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
スパークプラグ(D~) NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(D~)NGK(日本特殊陶業)(177件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズSMC(5件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(828件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
10,700税込11,770特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
ディップモールキャップ ソケット用 日東工器ディップモールキャップ ソケット用日東工器(10件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から6日以内出荷
塵埃の配管内混入を予防すると共にカプラの寿命アップや漏れトラブルの防止にもつながります
防毒マスクGM81S 重松製作所防毒マスクGM81S重松製作所(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
伝声器付でマスクをつけたままでも会話が明瞭です。接顔体のサイズは3種類です。
用途有機溶剤作業、ダイオキシン類や土壌汚染対策用。タイプ吸収缶2個使用タイプ仕様国家検定合格品(第TN65号)、有害物質の環境濃度/0.1%(1000ppm)以下及び、ばく露限界の10倍以下種別防毒マスク質量(g)135種類直結式小型国家検定合格番号TN65機能伝声器材質(面体)シリコーン面体吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦30排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)≦60適合吸収缶ネジ込み式シリーズCA-310/OV、CA-1P1/OV、CA-1P1/HG、CA-1P1/AG、CA-1P1/AM、CA-1P1/HS、CA-1P8/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L3CA-304L3/OV,CA-37L3/MX,CA-L4CN,CA-L4RI防じん機能付吸収缶(一体型)区分L2CA-304L2/OV防じん機能付吸収缶(一体型)区分L1CA-304L/OV
ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 反射形omron(オムロン)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
当日出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズSMC(5件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)T型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
799税込879
1セット
当日出荷
差込角6.35mmのT型トルクス(R)ビット(いじり防止タイプ)になります。
全長(mm)25先端形状トルクス本数3差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
HSPカプラ ソケット 日東工器HSPカプラ ソケット日東工器(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用!圧力損失も少なく油圧機器に適応。 本体は熱処理を施した特殊鋼を採用!特にインパルスにおける耐衝撃に威力。圧力損失を低く抑える構造で、特に流量の欲しい油圧用途に適しています。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備え、分離時の流体の流出を防止。取り扱いも容易です。
ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム関連資料(0.76MB) (0.52MB)
FWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁 CKDFWDシリーズ 水用パイロット式2ポート弁CKD(2件のレビュー)
16,488税込18,137
1個
当日出荷から31日以内出荷
ポート数2ねじの種類Rc切換方式NC(通電時間)形保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5~60(凍結のないこと)取付姿勢自在周囲温度(℃)-10~60(流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7
5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズSMC
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
10,850税込11,935特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
9,463税込10,409特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズSMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から26日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズSMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
ストップウォッチ カシオ計算機ストップウォッチカシオ計算機(11件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
使いやすいシンプル設計。フロントのモードボタンでラップタイム計測とスプリットタイム計測の切替が可能です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×63.5×17ブラック使用電池CR-2025(モニター用付属)質量(g)40.3電池寿命約3年時間精度(%)99.997685材質樹脂仕様1/100秒計測、10時間計(通常計測、積算計測、ラップ・スプリット計測、1・2位同時計測)
EXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁 CKDEXAシリーズ 圧縮空気フロー用パイロット式2ポート電磁弁CKD(9件のレビュー)
4,750税込5,225
1個
当日出荷から23日以内出荷
ポート数2作動方式パイロット式
圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディ CKD圧縮空気用パイロット式2ポート電磁弁 アルミボディCKD
5,924税込6,516
1個
当日出荷から16日以内出荷
圧縮空気制御用の小形パイロット式電磁弁です。エアブロー用途に最適で装置、システムの環境対応に貢献します。消費電力0.6Wの省エネ形アクチュエータを搭載したため、PCダイレクト駆動が可能です。パイロット式のダイアフラム駆動により、大流量の制御が可能です。アルミボディタイプで、金属配管やエルボ継手の接続に対応します。独自のパイロット方式によりコイルアクチュエータ部を大幅に小形化、樹脂材料をボディに採用し、軽量化も実現しました。
用途エアブロー用に作動方式NC(通電時開)形ポート数2ポート作動圧力差範囲(MPa)0.01~0.7最高使用圧力(MPa)0.7耐圧力(MPa)1.05(水圧にて)流体温度(℃)0~55(凍結のないこと)周囲温度(℃)-5~55雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所、水のかからない場所取付姿勢自在RoHS指令(10物質対応)対応仕様内部排気仕様
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から26日以内出荷
水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~) CKD水用小形パイロット式電磁弁 FWDシリーズ(Rcねじ)(FWD11-□A~)CKD
9,698税込10,668
1台
5日以内出荷から26日以内出荷
水用の小形パイロット式電磁弁です。特殊形状ダイアフラムによりコンパクトに大流量を確保します。アクチュエータの樹脂化により大幅な軽量化を実現しました。水専用設計で、高耐食材質の採用により耐腐食性を向上しました。ボディ材質は黄銅(青銅)かステンレス、シール材質はニトリルゴム(NBR)かフッ素ゴム(FKM)の選択可能です。
用途水のON/OFF制御に保護構造IPX5最高使用圧力(MPa)0.7作動方式NC(通電時開)形ねじの種類Rcねじ使用流体水(汚水・農業用水・液肥・不凍液は除く)流体温度(℃)5 ~ 60 (凍結のないこと)耐熱クラスクラス130(B)耐圧力(MPa)(水圧にて)1.05取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス・爆発性ガスのない場所弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(水圧にて)周囲温度(℃)-10 ~ 60 (流体の凍結のないこと)作動圧力差範囲(MPa)0.02~0.7定格電圧変動範囲±10%RoHS指令(10物質対応)対応
HSPカプラ HS型 日東工器HSPカプラ HS型日東工器
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
用途高圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油最高使用圧力(MPa)20.6取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグソケットバルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
ケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナケーブル付き分波器 【2K・4K・8K対応】DXアンテナ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。入力をテレビの壁面端子に、出力をテレビ、レコーダー、テレビチューナー付パソコンなどのBS/CS入力端子と地デジ入力端子に接続して使用します。本体内部にダイカストケース、ケーブル部に3重シールド構造を採用した高シールド設計で、携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制します。入力側はケーブル(1m)に先端L字ストレートプラグ付、出力側はケーブル(0.5m)に先端ネジ式プラグ付。プラグに金メッキを採用。信号劣化や接続不良を防止します。2Cのスリムでやわらかいケーブルを採用していますので柔軟で目立たない配線が可能。入力プラグとCS/BS出力プラグ間は通電形です。JEITA HSマーク認証済み。白色モデルです。 新4K8K衛星放送に対応した入力・出力側ケーブル付分波器です。テレビの電波を地デジ(UHF)とCS/BSに分けます。2C極細3重シールド低損失同軸ケーブル採用。入力側はケーブル(1m)に先端L形プラグ式、出力側はケーブル(0.5m)に先端F形プラグ式。プラグは金メッキ採用。入力プラグとCS/BS出力プラグ端子間は通電形(通電容量DC15V、0.8A)です。本体内部にダイカストケースを採用した高シールド構造です。携帯電話や各種無線サービスなどの電波干渉を抑制しています。衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるJEITA HSマーク(ハイシールドマーク)認証済。
仕様屋内用 入出力ケーブル付分波器質量(kg)0.095ホワイト外形寸法(mm)32.7×44.3×19.3(本体部)出力F形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 0.5m 2本構造合成樹脂ケース、内部ダイカストケース入力L形プラグ付3重シールド 2C同軸ケーブル 1m 1本機能【通電機能】入力プラグーCS/BS出力端子間 通電プラグ金メッキ周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応各種認証HSマーク通電容量DC15V 0.8A
スプレーシート 注意喚起 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]スプレーシート 注意喚起ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
5,398税込5,938
1枚
当日出荷から11日以内出荷
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途注意喚起の文言を簡単マーキング寸法(幅W×高さH)(mm)550×200文字高(mm)100
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から92日以内出荷
電動ドライバーソケット ショート強力タイプ TRUSCO電動ドライバーソケット ショート強力タイプTRUSCO
259税込285
1個
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(SCRV4)
防水性熱収縮チューブ CUSTOR(クストー)防水性熱収縮チューブCUSTOR(クストー)
599税込659
1袋(10本)
当日出荷
熱収縮チューブ内の熱融着剤が、導体被覆とPEチューブを確実に密着させ、防水力を発揮します。 4:1の収縮率のPEチューブは、コードと端子の段差も優れた防水性で、密閉します! チューブサイズは4サイズ展開の為、使用用途に合わせて選ぶことが出来ます。
用途断線の接続・劣化・損傷した電線の外被の補修、光ファイバー・ワイヤーハーネスの補修・防水加工・コネクターの保護/補強に
ストップウォッチ カシオ計算機ストップウォッチカシオ計算機(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
使いやすいシンプル設計です。 1/100秒、10時間計、ラップ/スプリット計測。
最大計時9時間59分59秒99最小計時1/100秒本体質量(g)45電源CR-2025乾電池厚さ(mm)17ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)64×62
クオーツストップウオッチ カシオ計算機クオーツストップウオッチカシオ計算機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
防水機能付きの1/1000秒ストップウオッチです。雨はもちろんプールや海などの水辺でも安心して使用できる5気圧防水仕様です。雨や水辺でも安心の5気圧防水機能付きです。クオーツストップウオッチ
用途1/1000秒単位までの計測ができ、計測したラップ・スプリットデータは最大100本を2セットメモリー可能。計測したラップ/スプリットデータは最大100本を2セットメモリーできます。本体は中央にくびれを持つ握りやすい形状となっており時計やカレンダー機能も搭載しています。付属品リチウムCR2032×1トラスコ品番399-1850材質樹脂/風防:樹脂幅(mm)64寸法(mm)83×64×24高さ(mm)83奥行(mm)24最大計時10時間最小計時1000/01/01秒RoHS指令(10物質対応)対応防水性5気圧防水
関連キーワード
...