16,801件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止プラスチックケースに高密度10mm厚の導電ウレタンフォームを敷いたコンパクトなICケース
表面抵抗値(Ω)(ウレタンフォーム)5×106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静電気防止効果の持続性に優れた素材を採用。透明ケースで内容物を、開閉せず確認ができます。IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)420 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3545 材質導電性プラスチック 容量(L)1.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)1011以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT樹脂黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホーザンESDパーツケース
エコ商品
IC、MOS-ICなど、静電気に弱い電子部品の輸送、保管に最適です。ICフォームに挿し込むだけで、同電位に保たれ静電気障害を防止します。
用途電子部品の輸送、保管。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)254×185×41 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×176×24.5 質量(g)460 付属品F-10-A×1枚 トラスコ品番117-3553 材質PS(カーボン入) 容量(L)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)254×41×185 表面抵抗値(Ω)106以下 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷

デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部) 材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン) 危険物の類別非危険物 コンテナ種類ベタ目
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
仕様表面固有抵抗値:4×1011Ω 材質ABS樹脂
1個
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

CMOS IC等を保護・輸送・携行時の静電気障害から保護します。 カーボンブラック及び脂肪酸エステルを混入したポリエチレン製。
種別ICフォーム 表面抵抗(Ω)5×106以下 厚さ(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンICパック
ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有) 材質帯防PE(ポリエチレン)
1ケース(100枚)
2,180 税込2,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
2,812 税込3,093
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様【外箱(B-19)】サイズ:254×41×185mm【内箱A(B-311)】仕切板(B-321)×5枚【内箱C(B-313)】仕切板(B-323)×9枚 トラスコ品番117-2719 質量(g)540 内容積(L)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

マックエイトハイブリッドIC用ユニットケース
エコ商品
プリント基板を収納する為のケースです。
材質PBT黒色(UL94V-0) 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性のある丈夫な素材を使用したICカードセパレーター内蔵のIDケース。ICチップ入りIDカードとICカードを一緒に収納できます。
用途IDケース 材質合革 仕様ストラップ付 サイズIDカード
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マックエイトハイブリッドIC用シールドケース
エコ商品
ノイズが発生するハイブリットIC基板を収納する為のケースです。 プリント基板上のノイズの発生する部分にかぶせてノイズ放射を防ぐ事ができます。
材質銅0.4t 仕上無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,298 税込4,728
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IC-5010用ハードケースです。
トラスコ品番479-3714 適合機種IC-4880・IC-5010 質量(g)35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハードケースSサイズです。
用途BP-246/274/268装着時に使用 トラスコ品番510-0429 適合機種4810/DPR6 質量(g)38
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷

薄軽・コンパクト 薄型軽量で持ち運びやすい 薄型軽量デザインで持ち運びやすい ・小さい音で録れてしまうなどの録音の失敗を防げる 「おまかせボイス」「おまかせミュージック」 ・小さく録れてしまった音も大きく再生できる「ノーマライズ機能」 ・早送り、巻き戻しの使い勝手が向上した「タイムジャンプ」・「イージーサーチボタン」 ・より大きく、はっきり発光する録音LED ・1.42インチとサイズアップしたディスプレイと読みやすくわかりやすい画面表示
対応フォーマット【録音】リニアPCM/MP3(44.1kHz/16bit) 付属品取扱説明書、パソコン用ソフトウェア「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、キャリングケースなど 寸法(mm)36.6×102.8×12.2(TBD) 質量(g)47(TBD) 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 機能クロスメモリー録音、・フォーカス録音、イージーサーチ/タイムジャンプ、録音:おまかせミュージック/おまかせボイス(進化版) マイクロフォン部Sマイク・システム 電池寿命(時間)(録音時):25/MP3 48kbps(TBD) 外部メモリーmicroSD/SDHC/SDXC スピーカー出力(mW)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体を保護するケースです。ケースに入れたまま本体の操作も可能です。
対応機種LS-P4/LS-P2/DM-750(同梱)/DM-720(同梱) アズワン品番64-9619-53
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
ICカードを登録して使用できます。(FeliCa、MIFARE対応)。履歴閲覧ソフトKYF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷・タイムロック(解錠可能時間帯制限機能)が可能です。
仕様認証方式:ICカード式 付属品単3形アルカリ乾電池:4本(電池ケース内)、固定用皿木ネジ:6本、非常解錠キー:2本 トラスコ品番251-1389 材質スチール(ウレタン樹脂塗装) 質量(kg)7 ホワイト 高さ(mm)250 奥行(mm)146 間口(mm)360 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×146×250 ホルダー数10個(10連×1) 施錠方法ICカード式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×146×250
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

iNSPiC用ケースです。本体を保護しながら、可愛く持ち運べます。
対応機種iNSPiC PV-223/PV-123/ZV-223/ZV-123/CV-223/CV-123 (iNSPiC PV-123 HELLO KITTYは非対応)
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイICカード式キーボックス
非接触ICに対応した社員証やスマートフォンなどを鍵として使用できます。 履歴閲覧ソフト(別売)を使用して、操作履歴をパソコンで管理できます。 電池駆動ですので設置場所を選びません。
仕様本体 寸法(mm)400×146×410 アズワン品番7-3398-01
1個
189,800 税込208,780
33日以内出荷

1個
989 税込1,088
4日以内出荷


SONYICレコーダー
エコ商品
小さくて軽い、薄さ7.4mmのスティック型デザイン。さりげなく、スマートに録音できるICレコーダー 薄さ約7.4mm、重さ約29gのコンパクトなボディには、薄くて堅牢なアルミニウム(表面)とステンレス(裏面)を採用。会議やインタビューの際にもさりげなく、スマートに録音できます。 ジャケットの胸ポケット、バッグや手帳などに固定できるクリップ付き 録音時に便利なクリップを本体背面に装備。ジャケットの胸ポケットやバッグ、手帳などに固定したままスマートに録音できます。 3行表示で見やすい大きな「有機ELディスプレイ」 視認性の高い有機ELディスプレイを採用。従来モデルから面積比で41%サイズを大きくすることで、録音時間やファイル名など、よりはっきりと見やすく表示します。 キャリングケースを付属 高級感のあるレザー調のキャリングケースを付属しています。
仕様最大ファイル数:5000ファイル(フォルダ数を含む)、最大録音ファイル数(1フォルダ内):199ファイル 付属品USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - USB-C)、キャリングケース、取扱説明書、保証書 ブラック 質量(g)約29(電池含む) 表示録音時間表示、録音/電池残量表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102.0×20.0×7.4 機能録音:シーンセレクト、おまかせボイス、ローカットフィルター、デジタルVOR、録音モニター、その他:ファイル分割 、カレンダーサーチ(日付検索)、フォルダ名変更、USB充電、急速充電、データストレージ機能 時間MP3記録曲数:3570曲/238時間 周波数範囲(Hz)リニアPCM(44.1k/16bit):95-20000、MP3ステレオ(192kbps):95-18000、MP3ステレオ(128kbps):95-16000、MP3モノラル(48kbps):95-14000 電源(AC)USB ACアダプター インターフェースType-C端子 High-Speed USB対応 電池寿命(時間)マイク録音時:LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約17、再生時(本体スピーカー):LPCM 44.1kHz/16bit 約4、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約5、再生時(ヘッドホン):LPCM 44.1kHz/16bit 約12、MP3 192kbps/128kbps/48kbps(モノラル) 約15 電池内蔵リチウムイオン充電式電池(内蔵) スピーカー内蔵 録音時間LPCM 44.1kHz/16bit:21時間35分、MP3 192kbps:159時間、MP3 128kbps:238時間、MP3 48kbps(モノラル):636時間 再生時機能トラックマーク、ノイズカット機能 (クリアボイス)、デジタルボイスアップ (クリアボイス)、デジタルピッチコントロール 、A-Bリピート 、タイムジャンプ 、イージーサーチ 出力端子ステレオヘッドホン 録音方式リニアPCM/MP3 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ スピーカーサイズ(mm)Φ10 容量(GB)16 最大出力(mW)(スピーカー) 90 再生形式(リニアPCM)LPCM 44.1kHz/16bit、(その他)MP3/WMA /AAC
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

サカセ化学工業タックトレーケース
導電、低アウトガス。
用途G-47BX、48BX用ケース トラスコ品番849-9570 材質導電PC 質量(g)84 外寸法・幅(mm)120 外寸法・高さ(mm)17 外寸法・奥行(mm)130
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 チャック付きソフトケース カードを3枚収容可能 名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。 グリーン購入法適合 種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型 材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET カードサイズ(mm)56×91
1個ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エフピコIC 蓋
MSD-ID-500シリーズの蓋です。※本体は別売り。
材質OPS 透明(V)OPS
1ケース(50枚×24袋)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1ケース(50枚×32袋)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー shine silver タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約163×82×12 本体質量(g)約132 対応機種iPhone 16 Plus 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー prism gold タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約154×76×18 本体質量(g)約108 対応機種iPhone 16 Pro 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー black タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約166×82×12 本体質量(g)約128 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー prism gold タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約166×82×12 本体質量(g)約128 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー greige タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約151×76×18 本体質量(g)約112 対応機種iPhone 16 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

女性に大人気の”Cross Body Case ファッションとの相性の良い PU レザーを使用し、側面は輝く艶のあるゴールド仕様で華やかな印象持たせました。 オリジナル ストラップアダプタは、TPU製で強度も安心。背面には IC カードやクレジットカード用のポケット、メイク直しに便利なミラー付き。ストラップ付き
セット内容ショルダーストラップ(取り外し可)、ストラップホルダー prism gold タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約151×76×18 本体質量(g)約112 対応機種iPhone 16 特性ポケット付/ミラー付/ストラップホール付
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

INFINEONInfineon 電源スイッチIC
エコ商品
Infineon シングルチャンネルスマートハイサイドパワースイッチです。PG-DSO-8-24 パッケージに組み込まれ、保護機能と診断機能を備えています。このパワートランジスタは、チャージポンプ付き N チャンネルパワー MOSFET によって構築されています。これらのデバイスはモノリシックでスマートテクノロジーに統合されています。この製品は、過酷な車載環境でリレー、 R5W ランプ、又は LED を駆動するように特別に設計されています。CMOS 互換入力を備えています ESD 保護機能を備えています RoHS 準拠で AEC 認定を受けています
仕様電源スイッチの種類 = ローサイドオン抵抗 = 125MΩチャンネル数 = 1動作供給電圧 Max = 31 V最大動作電流 = 0.002Aパッケージタイプ = PG- TDSO-8ピン数 = 8 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷