「IH 揚げ物」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付マルチポット パール金属スプル ふっ素加工IH対応ガラス蓋付マルチポットパール金属
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
揚げ物・煮物・湯沸かしなど多用途に使える。ふっ素樹脂加工でお手入れ簡単。ガラス蓋付きで 調理中の様子が見える。オール熱源対応
材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、蓋:強化ガラス製器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ:天然木容量(mL)2.3質量(g)721寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×170×170深さ(mm)鍋:120寸法(cm)17
脚付2口IHクッキングヒーター ファミリー・ライフ脚付2口IHクッキングヒーターファミリー・ライフ
18,980税込20,878
1台
12日以内出荷
工事不要で簡単設置!安心安全の2口IH調理器高火力2口タイプ&左右別々の温度調節で調理がはかどる!自動オフなど7つの安全機能付きですガスコンロがIH調理台に早変わり!ハイパワー:左右同時使用で最大1400W脚付きだから下の空間にお皿などが置けて便利!熱効率の良いIHで光熱費を賢く削減!コストダウン7つの安全機能:鍋判別機能、鍋なし自動オフ、小物検知機能、切り忘れ自動オフ、異常温度自動オフ、待機機能、マグネット式プラグ一般的なコンロ台と同じ高さになる脚付き!工事不要でスッキリ収まりますお手入れ簡単ガラストップ一部組立式1年間保証書付き
仕様揚げ物モード:80度/120度/150度/180度/200度(5段階)付属品取扱説明書(保証書付き)、電源コード、アップスタンド×2個材質ガラス、ポリプロピレン質量(kg)(約)2.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)1400電源コード(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)42×25×6高さ(cm)アップスタンド取り付け時:(約)16モード加熱:左ヒーター 200W相当/400W/700W/800W/1000W(5段階)・右ヒーター 200W相当/400W/500W/600W/700W(5段階) 同時使用の場合は最大1400Wまで使用可能
IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IH Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 3口IHPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能3口IHグリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
タイプ3口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
61,980税込68,178
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能グリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできるフライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量 Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Fシリーズ 2口IH低電気容量Panasonic(パナソニック)
89,980税込98,978
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能200V・15Aタイプ 電気容量の制約でIHをあきらめていた方におすすめON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできる・温度設定による焼き物調理・カラッとおいしく揚げ物調理(最大火力2kW フライパンでも揚げ物可能)
トッププレート:ブラックタイプ2口IH 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)2.9電源プラグ2極・接地極付 15A 250V色(本体)正面:グレー関連資料(2.61MB)
コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付) パール金属コンパクトなIH対応鉄製正方型天ぷら鍋(アミ付)パール金属
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
丸型よりも広く使えて一度にたっぷり揚げられます。オール熱源対応。天ぷら鍋です。揚げ物以外(煮物等)には使用しないでください。(塩分や水分等で錆びる原因になります)湯量はライン以下でご使用ください。オーブンや電子レンジでは使用しないでください。故障や火災の原因になります。つけ置き洗いや食器洗い乾燥機には使用しないでください。錆等の原因になります。
材質表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体・取っ手:鉄、アミ:鉄(クロムめっき)質量(g)652容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×105寸法(cm)16×16
ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパン パール金属ふっ素加工IH対応目盛・ザル付料理フライパンパール金属
1,798税込1,978
1枚
翌々日出荷
揚げ物もできる深型、便利なザル付。茹でる・炒める・焼く。フライパンの内面には最大湯量も目盛で確認、500~1500mlまでの目盛付。オール熱源対応。
材質フライパン:表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)、ザル:ステンレス鋼質量(g)フライパン:466、ザル:108容量(L)2.3寸法(cm)22寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)フライパン:375×95×235、ザル:370×90×195
200VビルトインIH3口グリルレスタイプ アイリスオーヤマ200VビルトインIH3口グリルレスタイプアイリスオーヤマ
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
デザイン性に優れたグリルレス3口ビルトインIHクッキングヒーターです。ヘアライン加工のアルミフレームは薄く高級感もあるデザインモデルで、操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。グリルレスによりコンロ下まで扉材で統一、キッチンがスタイリッシュな印象に。コンロ下は収納スペースとして活用できます。※収納スペースへの変更・穴埋め等は別途工事が必要です。調理の開始と停止に合わせてレンジフードが動作するレンジフード連動モデルです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
付属品固定金具(左右・下)×2、蝶ボルト×2、排気口カバー×2適合使用可能なべ:《加熱調理》左右IH:直径12~26cm/中央IH:直径12~18cm《揚げ物調理》左右IH:直径18~26cm寸法(mm)W599×D500×H92ブラック質量(g)12400電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)5800電源コード(m)長さ1.1、3芯キャブタイヤケーブル電源プラグ2極、接地極付、250V、30A
デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋 THERMOS(サーモス)デュラブルシリーズ取っ手のとれる炒め鍋THERMOS(サーモス)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
IH・ガス火両方OK!揚げ物や煮込み料理にも最適!ミラー仕上げのデザインと、耐摩耗性の高さ、焦げつきにくさが特長です。
材質【表面加工】内面:ふっ素樹脂塗膜加工【材料の種類】本体:クラッド鋼 / 内面:アルミニウム / 外面:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ2.5mm)ステンレス(S)容量(L)3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×80
ホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付 ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる&オイルポット付ランテル・メディエール
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋と、揚げざる、オイルポットのセットです。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。
用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。仕様IH/ガス火対応付属品バット、すのこ網、温度計、揚げざる、オイルポット容量(L)(天ぷら鍋)2.0、(オイルポット)1.5、(揚げざる)1.3寸法(cm)温度計:3.5×11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1、オイルポット:20×15.5×18、揚げざる:11.8×18.5×6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8
ホーロー天ぷら鍋 ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋ランテル・メディエール
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋です。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。
用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。仕様IH/ガス火対応付属品バット、すのこ網、温度計容量(L)2寸法(cm)温度計:3.5×11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8
ホーロー天ぷら鍋 揚げざる付 ランテル・メディエールホーロー天ぷら鍋 揚げざる付ランテル・メディエール
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
バット、すのこ網、温度計付きのホーロー天ぷら鍋と揚げざるのセットです。ホーローは熱をじんわり伝えてくれるので、油温が安定しやすく、揚げ物がカラッと軽やかに仕上がります。金属臭が出にくく、食材の香りや味を邪魔しません。スクエア型だから、使い終わった油も液ダレせずにスムーズに注ぎ出せて後片づけラクラクです。バットは下ごしらえでも、揚げ物の衣付けや、お肉や野菜の下ごしらえにもぴったりなサイズ感です。揚げざるは取っ手が折りたためて収納にも便利です。
用途美味しく揚がり、お手入れもしやすい天ぷら料理に。仕様IH/ガス火対応付属品バット、すのこ網、温度計、揚げざる容量(L)(天ぷら鍋)2.0、(揚げざる)1.3寸法(cm)温度計:3.5×11寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)すのこ網:15.5×12.5×1、揚げざる:11.8×18.5×6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)バット:25.5×16.5×3.5外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)25.5×16.5×8
二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 28cm ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 28cmランテル・メディエール
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:36×32×15cm(外径) / 28×21(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)5.8
二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cm ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 30cmランテル・メディエール
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:36×32×16cm(外径) / 30×23(底面)×8.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)6.8
二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cm ランテル・メディエール二色鍋 火鍋 ハーモニーホットポット 26cmランテル・メディエール
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
1度に2つの味が楽しめる二色鍋です。2つの味を楽しんだ後は洗い物は1つだけで済みます。すき焼き、寄せ鍋、キムチ鍋、水炊きなどの鍋物や、煮ものなどが同時に2つ調理可能です。調理鍋・フライパンとして使うこともできるので、ごはんとおかず、スープとおかずなど同時に2品作って、そのまま食卓に出すこともできます。揚げ物を1度揚げ、2度揚げができるからパリッとおいしく油も長持ちします。カレーの甘口と辛口も同時に調理できます。
用途火鍋や二種類の料理などに。仕様IH/ガス火対応サイズ本体サイズ:34×30×14.5cm(外径) / 26×19(底面)×6.5cm(内仕切高さ) 板厚:3.0mm(貼り板0.4mm) ・壁厚:2.4mm ・仕切り厚さ:1.2mm容量(L)4.6
IHグリルなべ コイズミIHグリルなべコイズミ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
天面オーバルデザイン、美しくコンパクトに収納鍋を外せば普通のIH調理器としても使用可能高火力&効率的で細かく調整できる1400W加熱モード:6段階+保温、揚げ物調節:7段階(140℃~200℃)揚げる、焼く+ワンタッチでカレーや煮込みまでお手入れしやすい「フッ素コーティング」
付属品電源コード、専用なべ幅(mm)357質量(kg)3.8高さ(mm)195奥行(mm)283電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1400 (急速加熱時・専用なべ使用時)コード長さ(m)約1.9安全装置自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ機能加熱モード:6段階(保温あり)、揚げ物調節:7段階(約140~200℃)
ラ ココット de GOHAN M カンパーニュ 2合炊き cottaラ ココット de GOHAN M カンパーニュ 2合炊きcotta
22,980税込25,278
1個(1個)
4日以内出荷
伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。 本体は高い蓄熱性を誇る鋳物製。また昔ながらの羽釜のような丸みの帯びたフォルムは、鍋全体に熱をムラ無く対流させます。 調理時に出た水蒸気を「アロマ・レイン」として雨の様に降らせ、ふっくら美味しく仕上げます。1合でもふっくらツヤツヤに炊き上げます。 ガラスを原料とするエマイユ(ホウロウ)は食材の酸にも強く、炊き込みご飯をしても匂い移りの心配はありません。 ごはんをふっくらツヤツヤに炊きあがるほか、その深さを活かしたスープや揚げ物などの調理にもおすすめです。 ガス火はもちろん、IHやオーブンなど多彩な熱源に対応しています。 【お手入れ方法】 ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。 よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。 濡れたまま保管すると、サビの原因となります。 【保存方法】 焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。 油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮寸法(mm)210×160×155質量(kg)2.35カンパーニュ容量(L)1.74内寸(mm)直径160レンジ不可食器洗浄機
ラ ココット de GOHAN M セージグリーン 2合炊き cottaラ ココット de GOHAN M セージグリーン 2合炊きcotta
21,980税込24,178
1個(1個)
4日以内出荷
伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。 本体は高い蓄熱性を誇る鋳物製。また昔ながらの羽釜のような丸みの帯びたフォルムは、鍋全体に熱をムラ無く対流させます。 調理時に出た水蒸気を「アロマ・レイン」として雨の様に降らせ、ふっくら美味しく仕上げます。1合でもふっくらツヤツヤに炊き上げます。 ガラスを原料とするエマイユ(ホウロウ)は食材の酸にも強く、炊き込みご飯をしても匂い移りの心配はありません。 ごはんをふっくらツヤツヤに炊きあがるほか、その深さを活かしたスープや揚げ物などの調理にもおすすめです。 ガス火はもちろん、IHやオーブンなど多彩な熱源に対応しています。 【お手入れ方法】 ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。 よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。 濡れたまま保管すると、サビの原因となります。 【保存方法】 焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。 油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮寸法(mm)210×160×155質量(kg)2.35セージグリーン容量(L)1.74内寸(mm)直径160レンジ不可食器洗浄機
ラ ココット de GOHAN M シフォンローズ 2合炊き cottaラ ココット de GOHAN M シフォンローズ 2合炊きcotta
21,980税込24,178
1個(1個)
4日以内出荷
伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。 本体は高い蓄熱性を誇る鋳物製。また昔ながらの羽釜のような丸みの帯びたフォルムは、鍋全体に熱をムラ無く対流させます。 調理時に出た水蒸気を「アロマ・レイン」として雨の様に降らせ、ふっくら美味しく仕上げます。1合でもふっくらツヤツヤに炊き上げます。 ガラスを原料とするエマイユ(ホウロウ)は食材の酸にも強く、炊き込みご飯をしても匂い移りの心配はありません。 ごはんをふっくらツヤツヤに炊きあがるほか、その深さを活かしたスープや揚げ物などの調理にもおすすめです。 ガス火はもちろん、IHやオーブンなど多彩な熱源に対応しています。 【お手入れ方法】 ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。 よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。 濡れたまま保管すると、サビの原因となります。 【保存方法】 焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。 油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮寸法(mm)210×160×155質量(kg)2.35シフォンローズ容量(L)1.74内寸(mm)直径160レンジ不可食器洗浄機
ラ ココット de GOHAN M ブラック 2合炊き cottaラ ココット de GOHAN M ブラック 2合炊きcotta
21,980税込24,178
1個(1個)
4日以内出荷
伝統的な鋳物鍋にエマイユ(ホーロー)加工を施し、更に進化させた鋳物鍋「ストウブ」。 本体は高い蓄熱性を誇る鋳物製。また昔ながらの羽釜のような丸みの帯びたフォルムは、鍋全体に熱をムラ無く対流させます。 調理時に出た水蒸気を「アロマ・レイン」として雨の様に降らせ、ふっくら美味しく仕上げます。1合でもふっくらツヤツヤに炊き上げます。 ガラスを原料とするエマイユ(ホウロウ)は食材の酸にも強く、炊き込みご飯をしても匂い移りの心配はありません。 ごはんをふっくらツヤツヤに炊きあがるほか、その深さを活かしたスープや揚げ物などの調理にもおすすめです。 ガス火はもちろん、IHやオーブンなど多彩な熱源に対応しています。 【お手入れ方法】 ご購入後、製品に貼ってあるシールや付属品をすべて外し、中性洗剤を使い柔らかいスポンジで汚れを洗い流してください。 よく水で洗った後、乾いた布で水気を拭き取ってください。 濡れたまま保管すると、サビの原因となります。 【保存方法】 焦げ付きが起きた場合、重曹による煮沸で落とすことができます。 油をなじませるシーズニングを行うことで、鍋の持ちがよくなります。
仕様【オーブン】可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】可材質本体:鋳鉄(ほうろう加工)、ツマミ:真鍮寸法(mm)210×160×155質量(kg)2.35ブラック容量(L)1.74内寸(mm)直径160レンジ不可食器洗浄機
1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター 200Vアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト質量(g)3000電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76口数1口電源プラグ2極、接地極付、250V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
2口IHコンロ アイリスオーヤマ2口IHコンロアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)4.7加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×60モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
2口IHコンロ脚付き アイリスオーヤマ2口IHコンロ脚付きアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電気工事なしですぐに使える、2口タイプのIHコンロです。従来のIHクッキングヒーター(IHK-W13-B,IHK-W13S-B)よりコンパクトサイズに!シンク横、コンロ周りを広々と活用できるので、快適に調理できます。キッチンコンロスペースの高さ約18cmにピッタリおさまります。2つのヒーターで加熱調理から揚げ物まで多用途に使用できます(揚げ物は左のヒーターのみ)。お湯が沸くまで自動加熱する湯わかし機能付きで、お湯が沸くとブザーが鳴り3分間保温します(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。IHコンロはガスコンロに比べ熱効率が良いため光熱費の削減が出来て経済的です。天面は水ぶき可能で、調理後かんたんにお手入れができます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません
ブラックコード長さ(m)2.5本体質量(kg)5.4加熱方式右:4段階(最大700W)、左:6段階(最大1400W)最大消費電力(W)1400電源(AC V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×350×180モード揚げ物モード(左のみ):6段階(150~200℃)タイマー1分-9時間50分使用可能材質【使えるなべ】鉄・鉄鋳物・鉄ほうろう・ステンレス(18-0 SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります・多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12~26cmのもの、揚げ物調理/直径18~26cmのもの、湯わかし/直径15~23cmで、満水容量1.7L以上のもの、〈右ヒーター〉直径12~20cmのもの ○形状:底の平らなもの、揚げ物調理の場合/そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合/そりが3mm以下のもの 【使えないなべ】耐熱ガラス・陶磁器・土なべ・アルミ・銅 ○大きさ:〈左ヒーター〉加熱調理/直径12cmより小さいもの、揚げ物調理/直径18cmより小さいもの、湯わかし/直径15cmより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの、〈右ヒーター〉直径12cmのなべより小さいもの、トッププレートのなべの大きさの目安からはみ出すサイズのもの ○形状:中華なべなど底が丸いもの、底に段がありトッププレートに密着しないもの、底に脚があるもの
IHコンロ クッキングヒーター 1口 1400W SimplusIHコンロ クッキングヒーター 1口 1400WSimplus
9,072税込9,979
1台
9日以内出荷
2種類のモードと最大火力1400Wのハイパワーで、さまざまな料理を食卓でお手軽に楽しめるIH クッキングヒーターです。加熱モード、揚げ物モードともに6段階でで温度調整が可能。様々な用途にお使いいただけます。切り忘れ防止機能や過熱防止機能など安心して料理ができる安全機能も搭載されています。
質量(kg)約2.2(電源コード含む)電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)1400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×336×56電源コード(m)約1.5保証期間1年間火力調節加熱:6段階(火力) 80相当~1400、揚げ物調理:6段階(温度) 約150~約200
1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)2900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
1口ビルトインIHクッキングヒーター アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーターアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
9日以内出荷
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な100Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ブラック電源(V)AC100(50/60Hz共用)定格消費電力(W)1400加熱方式加熱調理:6段階(火力)80W相当~1400W製品質量(g)3900本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)337×370×76電源プラグ2極、125V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)長さ702芯ゴム平行ケーブル油温(℃)揚げ物調理6段階:約150 ~200加熱温度(℃)揚げ物調理モード:6段階(約200、約190、約180、約170、約160、約150)加熱能力(W)加熱調理モード:6段階(約1400、約1000、約700、約500、約200相当、約80相当)
ITARU(イタル) マルチディープパン ITARUITARU(イタル) マルチディープパンITARU
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
焼き物はもちろん煮物、炊飯もできるオールインワン性能です。深さがあり、底面が広い形状で炒め物だけではなく、煮物・揚げ物・炊飯もできるマルチディープパン。これ1枚で色々な料理ができる毎日使いの調理道具です。熱伝導性と蓄熱性に優れ、焼きムラなく美味しく仕上げます。このフライパンの1番の特徴は、スタイリッシュな見た目。 本体はきれいなつや消しに天然木の少し華奢な持ち手。 フラットなガラス蓋に木製つまみ。どんなキッチンにも合うシンプルでスタイリッシュなデザインです。本体はアルミ鋳物製、底面鉄溶射を採用。アルミの厚みを変化させることで、熱むらが少なく、料理を美味しく仕上げてくれます。安心・安全・高品質の日本製。「フライパン」だけでなく「天ぷら鍋」のSGマークも取得。安全性にも優れています。オール熱源対応。IHのご家庭に特におすすめです。※直火・IH対応
付属品フラットガラス蓋材質本体:アルミニウム合金、本体底面:鉄・アルミニウム溶射(はり底)、ハンドル:木材、ガラス蓋:全面物理強化、ガラス蓋ツマミ:木材対応直火,IH使用可
食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cm タマハシ食彩亭 温度計付天ぷら鍋20cmタマハシ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
調理がしやすいベーシックな揚げ鍋。無駄なく使える大きさです。油ハネを防ぐガード枠付。ガード枠には揚げ物食材の適温メモ付!付属の温度計で油の温度を確認しながら調理ができます。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
材質本体:鉄(シリコン焼付け塗装)、ガード枠:鉄(アクリル塗装)、取っ手:鉄(クロムめっき)寸法(mm)約310×210×107容量(mL)2300(適正油量:1200)質量(g)約710深さ(mm)80
viv IHシリコーンマット チャコールグレー ワールドクリエイトviv IHシリコーンマット チャコールグレーワールドクリエイト
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 使用上の注意・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ サイズ:Φ215mm
viv IHシリコーンマット マーブルグレー  マーブルグレー ワールドクリエイトviv IHシリコーンマット マーブルグレー マーブルグレーワールドクリエイト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 使用上の注意・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ サイズ:Φ215mm
viv IHシリコーンマット マーブルブラック  マーブルブラック ワールドクリエイトviv IHシリコーンマット マーブルブラック マーブルブラックワールドクリエイト
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 使用上の注意・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ サイズ:Φ215mm
viv IHシリコーンマット ブラック ワールドクリエイトviv IHシリコーンマット ブラックワールドクリエイト
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
IHヒーターに置くことでトッププレートの汚れや焦げ付き、キズを防ぎます。シリコーンゴム製の為、天板に密着して調理中に調理器具が滑りにくいです。汚れてもふき取りやすく、食器洗い乾燥機での丸洗いができ衛生的です。 使用上の注意・IHヒーター以外の熱源(ラジエントヒーター、シーズーヒーター、ハロゲンヒーター等)では使用できません。・IHヒーター非対応の調理器具は使用できません。・火災のリスクがある為、揚げ物料理には使用できません。 耐熱温度:270℃ 耐冷温度:-30℃ サイズ:Φ215mm
IHコンロ 液晶付  ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V] アイリスオーヤマIHコンロ 液晶付 ブラック IHC-TE7-B [1口 /100V]アイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
付属品電源コードセット寸法(mm)50×290×335電源(V)AC100(50/60Hz)電圧(V)100消費電力(W)1400本体質量(kg)2.5口数1口電源コード(m)1.8ヒーターIH機能鍋検知機能、鍋なし自動OFF、小物検知機能、切り忘れ自動OFF、温度過上昇防止機能最大消費電力(W)1400コードマグネット式モード加熱、揚げ物、鍋物、湯わかし、保温タイマー1分~9時間59分火力調節【加熱】7段階(80W相当~1400W)【揚げ物】6段階(150℃~200℃)
IHクッキングヒーター  ブラック IHC-WKG3S-B [2口] アイリスオーヤマIHクッキングヒーター ブラック IHC-WKG3S-B [2口]アイリスオーヤマ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
100Vのコンセントに差し込むだけ。電源工事なしですぐに使用できるスタンド一体型の2口IHクッキングヒーターです。脚付きタイプは台所の高さ約18cmにピッタリおさまるのでスッキリしています。2つのヒーターで炒め物も汁物も一度に調理が可能。左ヒーターでは揚げ物調理もできます。自動で湯沸しのできる湯沸し機能を搭載(左ヒーターのみ)。煮込み料理などに便利な、タイマー機能付きです(1分~9時間50分)。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。
IHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406C コイズミIHクッキングヒーター コイズミ ベージュ KIH1406Cコイズミ
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
・電源:AC100V 50/60Hz共用・消費電力:1400W (急速加熱時)・揚げ物調節:7段階(約140~200℃)・加熱モード:6段階(保温あり)・安全装置:自動OFF機能/温度過昇防止/回路保護機能/切り忘れ防止機能/電流ヒューズ・コードの長さ:約1.8m・本体サイズ:約280(W)×295(D)×50(H)mm・質量:約1.8kg・付属品:電源コード
電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400
卓上IHコンロ 対面操作式 1400W   IHC-TM142-B [1口 /100V] アイリスオーヤマ卓上IHコンロ 対面操作式 1400W IHC-TM142-B [1口 /100V]アイリスオーヤマ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
卓上で料理の保温から揚げ物まで多用途に使える簡単・便利なIHコンロです。操作部の反対側にいる人も使える両側スイッチ付きです。1000Wセーブ機能搭載で最大火力を調節できます。火を使わないので空気を汚さず一酸化炭素中毒の危険がありません。コードに足や手を引っ掛けてもコードだけ外れるマグネットコードを採用しています。小さなお子様がいるご家庭でも安心です。
電源(V)100
2口IH調理器 脚付き   KES-WL1456E-H [2口] YAMAZEN(山善)2口IH調理器 脚付き KES-WL1456E-H [2口]YAMAZEN(山善)
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
脚付きでガス台の高さにフィットさせることで調理がラクになる!左右どちらのコンロでも1400Wの火力。26cmの鍋が使えるIH調理器です。※左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。左右どちらのコンロでも最大1400Wの火力が使え、また鍋底12~26cmまでの鍋が使用できます(※1)。左右を気にせず調理することができ、大き目の鍋をお持ちの方や一度にたくさん調理したい方にも便利(※2)。※1 左右のコンロを同時に1400Wの火力で使用することはできません。左右で合計最大1400Wになる組み合わせまで使用できます。また左右のコンロで同時に直径26cmの鍋を使用できません。左右いずれか片方で使用できます。※2 揚げ物モードを使用する際は、鍋底18~22cmまでの鍋に対応しています。『脚付』で、ガス台の高さにピッタリフィットし、調理がラク!IH調理器はガス台に設置すると、高さが合わず使いづらかったり、見栄えが悪かったりしますが、『KES-WL1456E-H』は脚が取付られるため、ガス台の高さにピッタリフィットし楽に調理ができます。煮込み料理を美味しく仕上げる『煮込みモード』を搭載弱い火力で自動でオンオフを繰り返しながら煮込みを行う「煮込みモード」を搭載。設定温度を一定に保ち、揚げ物最適な「揚げ物モード」も搭載。(※)煮込みモードは左コンロ、揚げ物モードは右コンロで使用可能。7つの安全機能・運転切り忘れ防止自動OFF:最後のキー操作から何も操作しないで、揚げ物は約60分経過、加熱調理と煮込み料理は120分経過したら、自動的に運転を停止します。・電源自動OFF:電源が入った状態(電源ランプ点灯)で、何も運転せずに操作しない状態が約5分以上続くと自動的に電源をOFFにします。・鍋なし自動OFF:鍋をはずすと加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・空焚き防止自動OFF 異常温度上昇防止:鍋底の温度が異常に上がりすぎたとき、電子音が鳴り、すぐに運転が停止します。・物発熱防止 自動OFF:ナイフ、フォークなどの小物の場合は加熱せず、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。・鍋センサー機能:使える鍋、使えない鍋を自動検知します。(使えない鍋は、加熱をやめ、電子音でお知らせし、約2分後に運転が停止します。)・高温注意表示機能:トッププレートが高温のときに加熱ランプが点灯して高温をお知らせします。
2口ビルトインIHデザインタイプ アイリスオーヤマ2口ビルトインIHデザインタイプアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
※デザイン性に優れた縦型の2口ビルトインIHクッキングヒーターです。※IHの位置が縦並びのため加熱調理が省スペースとなり、ワークトップスペースを広く活用することができ、ゆとりをもって食材をカット・混ぜたりと快適に調理できます。※フレームレスのデザインモデルで操作部は静電スイッチのため、お手入れもサッと拭くだけ簡単にできます。操作部はアイコン表示のため、一目でわかりやすくデザイン性も向上しています。※加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間)です。※火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。【安全機能】・なべなし検知機能/小物検知機能:使えないなべを置いて加熱をした場合、なべを載せないで加熱をした場合、スプーンなどなべ以外の小物を置いて加熱をした場合、エラーを表示して加熱を停止します。・内部回路過熱防止機能:内部の温度が上がるとランプが点滅して加熱を停止します。電源を切り、本体が冷えるのを待ってから使用してください。・トッププレート過熱防止機能:トッププレートの温度が上がると、エラーを表示して加熱を停止します。電源を切り、トッププレートが冷えるのを待ってから使用してください。・揚げ物なべそり検知機能:底のそりが大きいなべを使用して揚げ物調理をすると、エラーを表示して、加熱を停止します。・操作部異常検知機能:調理中、操作部に水滴などが付着したり、操作部になべや小物類が密着し複数のボタンが押されている状態になった場合、エラーを表示して電源を切ります。・切り忘れ防止機能:調理を始めて約45分ボタン操作をしないと、「ピッ♪」の音の後加熱を停止し、その後電源が切れます。切タイマー調理中は、切り忘れ防止機能は働きません。
仕様【使用可能な鍋】大きさ:《加熱調理》直径12~20cmのもの、《揚げ物調理》直径18~20cmのもの、材質:鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス18-0(SUS430)など※種類によっては火力が弱くなったり、使えないなべもあります。多層鋼なべ※種類によっては発熱しないことがあります。、■形状:底の平らなもの、加熱調理:そりが3mm以下のもの、揚げ物調理:そりが0.5mm以下のもの寸法(mm)320×510×76ブラック質量(g)6300電源単相200V(50/60Hz共用)定格消費電力(W)3000ヒーター前:2300W 後:2000W電源コード3000Wモード【加熱調理】前ヒーター:6段階(約2300W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、後ヒーター:6段階(約2000W、約1500W、約1000W、約800W、約500W相当、約300W相当)、【揚げ物調理】6段階(約200℃、約190℃、約180℃、約170℃、約160℃、約150℃)電源プラグ2極、接地極付、250V、20Aタイマー1分~9時間火力調節加熱調理(前):6段階(火力)300W相当~2300W、加熱調理(後):6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温)約150 ~約200℃
IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000W YAMAZEN(山善)IHクッキングヒーター 卓上 コンロ IHコンロ 1口 1000WYAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から5日以内出荷
選べる3色展開 保温機能と揚げ物モードを搭載した1000WコンパクトなIHクッキングヒーターマグネットプラグ採用で安全
用途卓上コンロ、IHコンロとして。 電磁調理器 IH調理器 IH調理機 1口IH 卓上IH クッキング IHクッキングヒーター高火力仕様【対応鍋】(材質)鉄・鉄鋳物、鉄ほうろう、ステンレス、多層鋼なべ(鍋底形状)底の平らなもの、揚げ物調理の場合そりが1mm以下のもの、加熱調理の場合そりが3mm以下のもの(大きさ)直径12~22cmの鍋、揚げ物調理の場合最大18cmの鍋質量(kg)1.7電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000電源コード(m)約1.5保温温度3段階(40/60/80度)温度調節揚げ物:5段階(160/170/180/190/200度)寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)28.5×24×5取扱説明書(0.51MB)加熱能力(W)5段階(200/400/600/800/1000)
揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm タマハシ揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cmタマハシ
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷
『揚げ天 広口深型揚げ鍋 アミ付 24cm』は、食材を揚げる作業がしやすいワイドな広口タイプの調理器具です。素早く油切りができる揚げアミが付いています。本体はブラックで、蓋はシャンパンゴールド調のツートンカラーがオシャレです。揚げ物調理に適した鉄製なので、油の温度を保つことができ、一定の温度で揚げることができます。深さがあるので油ハネが抑えられます。ガス火・IH電磁調理器100V・200Vに対応しています。
用途ご家庭での揚げ物調理に。材質本体:鉄、アミ:鉄(クロムメッキ)容量(mL)3800サイズ(cm)24最適油量(mL)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.2×12.8塗装本体:シリコン焼付け塗装底面の厚さ(mm)1.2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら