「JPMS28」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プライマーJPMS28 ZEROスプレー シントーファミリープライマーJPMS28 ZEROスプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBKを含まない特化測フリーでJPMS28規格に適合した塗料をエアゾール化した商品です。 鉄素材および亜鉛メッキ素材への付着性に優れています。 亜鉛、クロムなどの有害な貴金属を含有していません。 JIS-K-5629塗料の代替塗料として最適です。 JPMS28規格適合塗料のエアゾールスプレーです。
用途鉄部・亜鉛メッキなどのさび止め補修塗料として、シャッター・門扉・鉄骨などの補修にトラスコ品番246-0838材質一液形変性エポキシ樹脂グレー質量(g)480容量(L)0.42塗布面積(m2)1.4~2.1指触乾燥時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.189L半硬化乾燥時間(分)20危険物の性状非水溶性
”プライマーJPMS28ZERO”スプレー シントーファミリー”プライマーJPMS28ZERO”スプレーシントーファミリー(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
JPMS28規格適合塗料を充填したスプレーです。有害な重金属を含有せず特化則フリー、PRTR法等の規制に対応しています。各種鋼板との密着性及び防錆力に優れています。エアゾール化した商品なので、取扱いと作業性に優れております。亜鉛メッキ材へ優れた付着性を有しています。鉄素材や亜鉛メッキに対して良好な密着性や防錆力を有しており、当商品一つで対応出来ます。同タイプの商品に比べ、乾燥性が速く、作業の効率化がはかれます。
用途亜鉛メッキ鋼製品の下塗り及び補修に。シャッター、門扉、アルミサッシ、建設土木機械、産業機械、配電盤、軽量鉄骨の溶接部補修に。屋内外鉄部、亜鉛メッキ面に。トラスコ品番246-0901危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
亜鉛めっき面補修用スプレー 28 サンデーペイント亜鉛めっき面補修用スプレー 28サンデーペイント
1,298税込1,428
1本(300mL)
当日出荷
鉛・クロム等の重金属を含有してません。〈br〉亜鉛めっき処理をした金属面に最適です。〈br〉各種水系・溶剤系塗料を上塗りできます。
用途アルミサッシ(発色アルマイトを除く)、鉄骨、シャッター、門扉、金属サイディングなど屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めに。ライトグレー特性さび止め主な用途鉄、亜鉛メッキ危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.15L油性 or 水性油性上塗塗装可能時間1時間(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)約0.7~0.9危険物の性状非水溶性表面乾燥時間約30分(20℃)
ローバルシルバーRS ローバルローバルシルバーRSローバル(29件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(420mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
アルミ顔料を配合することで、落ちつきのあるシルバー色を実現! 軽微なさび止め補修に最適。「ローバルR」を下塗りするとさび止め効果がさらにパワーアップ
用途めっきの補修はもちろんのこと、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ、めっきの代替から鉄のさび止めまで、幅広い用途に応じて使用されています。成分83%亜鉛含有シルバー乾燥時間(分)45(23℃)、完全乾燥24時間膜厚(μm)80(40μm×2回塗)主な用途亜鉛メッキ、鉄、アルミ危険物の類別第四類特性さび止め危険物の性状非水溶性
亜鉛めっき面補修用スプレー サンデーペイント亜鉛めっき面補修用スプレーサンデーペイント
1,298税込1,428
1個
当日出荷
JPMS28適合品。防錆力・密着力抜群の一液変成エポキシ樹脂系さび止めスプレーです。
用途屋内外の鉄部や亜鉛めっき面のさび止めにトラスコ品番196-5269グレー容量(L)0.3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
錆止めスプレー モノタロウ錆止めスプレーモノタロウ(429件のレビュー)
519税込571
1本(300mL)
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。 乾燥も僅か30分。 スピーディーに作業が出来ます。 ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK! JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに特性速乾、錆止め仕様JISK 5621塗料使用タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性
さび止めスプレー74 サンデーペイントさび止めスプレー74サンデーペイント(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)ほか
当日出荷
安全性の高い環境配慮型さび止め塗料鉛・クロムフリー ノンフロン消防法規制の危険物適用外品で安心。非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。強力な防錆効果。特殊な無公害防錆顔料と防食性に優れたズボイト油の働きにより強力な防錆効果を発揮。大日本塗料製「グリーンボーセイ速乾」(JIS K 5674鉛・クロムフリーさび止めペイント)を充填したさび止めスプレーです。
乾燥時間(分)(指触)約30/20℃、約60/冬期、(半硬化)約60/20℃、約120/冬期成分合成樹脂(アルキド)、顔料、有機溶剤ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類特性速乾、さび止め塗料タイプ変性アルキド
速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾エポキシサビ止め 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(9件のレビュー)
839税込923
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
[密着性・防サビ性UP!] 防さび顔料とエポキシ樹脂により密着性・防錆力がUPし、長期間さびの発生を防ぎます。 [作業効率もUP!] 水性、油性(ラッカー系は除く)の幅広い上塗り塗料適性と速乾性でスムーズな作業効率を実現します。 [アルミ製品にも使える] 今まで塗装できなかった、 アルミ製品にも塗装できます。 [有害物質は含みません] 鉛系顔料などの有害物質は含みません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 鉄骨 / 物置 / 屋根 / 車体の下回り部分 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約1(冬期)使用場所屋内外兼用塗り重ね可能時間(時間)3以上主成分防サビ顔料とエポキシ樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性特性速乾、さび止め
超速乾さび止め ニッペホームプロダクツ超速乾さび止めニッペホームプロダクツ(3件のレビュー)
909税込1,000
1缶(0.2L)ほか
当日出荷
2時間後(20℃)に上塗りができる超速乾タイプのさび止め塗料です。冬場(5℃以上)の低温時でも塗装ができます。 素材との密着性に優れ、協力防錆顔料が長期間金属を保護します。 油性塗料・水性塗料・ラッカースプレーなどの上塗りに対して、優れた密着性を発揮します。
用途手すり、門扉、フェンス、シャッター、トタン、鉄骨、鉄柵、物置など鉄部、鉄製品。 アルミ建材にも塗装ができます(ただし、サンドペーパー処理が必要です。主な用途鉄部、アルミ使用場所屋外用特性超速乾、さび止め仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です)危険等級その他のもの乾燥時間(時間)約1時間30分(夏30℃)、約2(春・秋20℃、約2時間30分3(冬10℃)、約3(冬5℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類油性 or 水性油性
速乾サビドメスプレーR アサヒペン速乾サビドメスプレーRアサヒペン(11件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷
速乾タイプだから作業性抜群 無鉛塗料使用
用途鉄製の門扉・フェンス・シャッター 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗り用サビ止め質量(g)333乾燥時間(分)10~20(夏期)、20~40(冬期)機能耐水性主な用途危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ0.6~0.8枚分)油性 or 水性油性特性速乾、さびどめ、さび止危険物の性状非水溶性
スーパー油性エポキシさびどめ サンデーペイントスーパー油性エポキシさびどめサンデーペイント(12件のレビュー)
589税込648
1缶(80mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
1日で上塗り塗装までの仕上げが可能な超速乾タイプ。ラッカーから水性塗料まで各種上塗りが出来ます。 長期間サビの発生を防ぎます。上塗り塗料との密着性も良いきめ細やかな美しい塗膜です。
用途鉄骨、門扉、鉄柵、シャッター、カラートタン屋根、トタン塀、トタンサイディング、柵、窓枠など屋内外の鉄部・アルミ・トタンのさびどめに指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約180(冬期)成分合成樹脂(エポキシ)主な用途屋内外の鉄部・アルミ・トタン危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性超速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプ変性エポキシ
速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(63件のレビュー)
729税込802
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)
用途[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー モノタロウジンクスプレーモノタロウ(454件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)ほか
当日出荷
亜鉛メッキ面の補修に最適です。高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性も良く、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 速乾タイプで作業性も良好です。
用途鉄部の防食およびスポット溶接部の塗装 陸上鉄構造物(鉄骨、鉄管、タンク、鉄柵、トタンなど) 各種産業機械(産業機器、土木機械、運搬機など) 車輌(重車輌、自動車ボディ、シャーシーなど) 電気機器(各種産業機器、モーター、トランスなど) 船舶(上部構造物など)危険物の類別第四類関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
21速乾さびどめスプレーA サンデーペイント21速乾さびどめスプレーAサンデーペイント(19件のレビュー)
929税込1,022
1本(300mL)ほか
当日出荷
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。乾燥も僅か30分。スピーディーに作業が出来ます。ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに成分合成樹脂(アクリル)タイプ速乾さびどめスプレー主な用途鉄、トタン危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約60分(冬期:約2時間)(20℃)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、さびどめ危険物の性状非水溶性塗料タイプアルキド
速乾サビドメスプレーSUPER アサヒペン速乾サビドメスプレーSUPERアサヒペン(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
トルエン、キシレンを含まず、ホルムアルデヒド規制除外の環境対応型強力サビ止め塗料スプレー。 エポキシ樹脂が成分なので、下地を侵さず高い防錆力を発揮します。 ラッカー、油性塗料、水性塗料を上塗りできます。 使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途鉄製の扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具等のあらゆる鉄部、鉄製品の下塗り用サビ止め。標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.2~1.5タイプ速乾種類エポキシ樹脂さび止めペイント主な用途乾燥時間(時間)(夏期)1~1.5、(冬期)2~3危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.12kg油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾、サビドメ
速乾サビ止めスプレー ロックペイント速乾サビ止めスプレーロックペイント(3件のレビュー)
739税込813
1本(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
付属品ガス抜きキャップ付乾燥時間(分)(夏期)30~40(冬期)60~120主成分エナメルスプレーパターン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類標準塗り面積(1回塗り)(m2)1.0~1.4(タタミ)0.6~0.8特性速乾、サビ止め塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし) カンペハピオ速乾さび止めペイント 油性さび止め塗料(つやけし)カンペハピオ(29件のレビュー)
479税込527
1缶(0.1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
[使いやすいペンキ] 塗りやすく乾きが速い、鉄部用油性さび止め塗料です。 [サビをガードし、上塗りの性能もUP!] 鉄部に密着して強力な防さび効果を発揮し、上塗り塗料の性能を高めます。 [有害物質は含んでいません] 鉛系顔料などの有害物質は含んでおりません。
用途表示以外の用途には使用しないこと。 [鉄部のサビ止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / トタン / 物置 / 鉄骨 など 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 / セラミック系サイディング / 油 / 灯油などが掛かる所 等 [鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 [様々な素材] タイル / 陶器 / 天然石成分顔料、長油性フタル酸ワニス、乾燥剤・添加剤、有機溶剤特性速乾、さび止め希釈剤ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内)乾燥時間(時間)約3、冬期約6塗り重ね間隔1日以上危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性油性