材質スチール
仕様一般スイベル
形状スイベルジョイント
使用温度範囲(℃)-30~+100
最高使用圧力(MPa)20.5
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
最小破壊圧力(MPa)82
接続ねじ種類G×R
形状ロータリージョイント
最高温度(℃)100
適合流体空気・ガス・水・油
材質アルミニウム
最高使用圧力(MPa)0.98
本体が、強力アルミ合金製で軽量です。
小型で、取付が容易なシンプルタイプです。
封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。
回転抵抗が低く、経済的です。
高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金
種類ロータリージョイント
最高使用圧力(MPa)0.98[10]
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状伸縮継手
材質(本体)PVC
材質(パッキン)NR天然ゴム
材質(フランジ)FCD450鋳鉄
関連資料図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)SWRM10軟鋼線材
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状伸縮継手
タイプHI
使用流体水道用
塩ビ配管の補修時に使用します。
用途給水配管用。
色濃紺
使用温度範囲(℃)5~45
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状ソケット
オールステンレス製で腐食に強く、軽量・コンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。
締め付けボルトを2本締めるだけで配管作業完了。
ボルトを締め付けると、グリップリングが、配管の表面に食いつき、ガッチリ固定。
「締め忘れ防止機能」付きだから安心です。
用途ビル設備、工場プラント、上下水道等
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)ステンレス鋼、(ゴム) EPDM
形状カップリング
種類メカニカル継手
常用圧力(MPa)1.6
使用流体水、温水、空気、薬品
適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)
メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。
材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)SUS304
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7
本体が強力アルミ合金製で軽量です。小型で取付が容易なシンプルタイプです。封入玉軸受の使用により完全無注油です。回転抵抗がほとんどありません。高速回転が可能です。
材質(本体)強力アルミ合金
種類ロータリージョイント
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500
最高使用圧力(MPa)0.98
使用流体空気、ガス、水、油
最高使用温度(℃)100
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
用途一時補修用
材質PVC
形状ユニオン
種類塩ビ管用継手
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)EPDM
材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状カップリング
使用流体水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)-30~100
適合流体水、温水、空気、薬品
用途KCM 1/8チェーン用
色ブラック
1個
¥83
税込¥91
当日出荷
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
1個
¥83
税込¥91
4日以内出荷
ケーシングにアルミ合金を採用しています。小型・軽量なので、ロールへの取付けが容易です。グリース封入型ボールベアリングを使用しているため、給脂の必要がありません。低トルクなので、ケーシングの回転を防止する施工が要りません。メカニカルシールは特殊カーボンとステンレス鋼(65Aのみ炭素鋼)の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
形状ロータリージョイント
1個
¥119
税込¥131
4日以内出荷
主な適合車種(ホンダ)X-ADV
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

ユニオン継手 一時補修用 PVC
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
材質塩化ビニル
形状伸縮継手
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120
接続口強化ホースジョイント1/2
下枠(mm)Φ390×H195
バーナー寸法(mm)Φ200×455×H120
接続口強化ホースジョイント1/2
下枠(mm)Φ390×H195
材質スチール
最高使用回転数(min-1[r.p.m])MAX 10RPM(回転/分)以下
使用温度範囲(℃)-30~+100
表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
材質(Oリング)NBR
規格CE230/260/300
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.99MB)
図解NoGKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントB_No.49、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントB_No.48、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 ジヨイントB_No.49、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントB_No.49、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントB_No.50、GKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ジヨイントB_No.50
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
規格CE230/260/300
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(1.18MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(1.21MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.19MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(0.99MB)
図解NoGKB2610EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB2610EUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB261EU-DX エンジン ランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC300RS-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントA_No.48、BC303RS クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントA_No.48、GKB2611EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB231EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2610EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB231EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、KC260DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、BC260RS-1 エンジン クランクケース,シリンダ部品 ジヨイントA_No.49、GKB2310EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2310EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2310EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BC263RS エンジン クランクケース、シリンダ部品 ジヨイントA_No.49、GKB2611EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB261EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC260RS エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品 ジヨイントA_No.48、MB261EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ジヨイントA_No.47、MB231EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45
1個
¥679
税込¥747
7日以内出荷
化学的にも熱にも強いポリアセタール製で、ガラスを傷つけることなくワンタッチでぴったりフィットします。 融点は170℃で、錆びたり変形したりしません。
材質ポリアセタール(デルリン)
色ブラック
上径(Φmm)29
1組(10個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ