7,110件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JISプレート用アダプタ ヘラマンタイトン(タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(タイトン)JISプレート用アダプタ
ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック JISプレート用アダプタ
1袋ほか
319 税込351
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1個
1,120 税込1,232
3日以内出荷


1個
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
449 税込494
当日出荷

1個
449 税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体)PBT/PC/ナイロン 質量(g)194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



モジュラージャックとアダプターのキット品です。 短い奥行で施工性が向上します。 標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット 規格CAT6 付属品カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW 材質アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅 質量(g)12 使用温度範囲(℃)‐10~65 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×41.8×22.3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JISプレート用アダプタの単品となります。 RJ45モジュラージャックは別売です。
用途JISプレート用 適合(ジャック)VOL-OCK6-U~、VOL-OCK5E-U~ 材質PC 質量(g)12
1個
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)




セーフラン安全用品段差プレート(ストレート)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途車庫前などの段差に 材質PP グレー 付属品横連結用ボルト
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『折りたたみホットプレート 小型 歓迎会 送別会 焼肉 焼きそば お手軽』は、両面同時に調理できる収納しやすい折りたたみ式ホットプレートです。同時に別々の料理が作れる2種のプレートで、上はグリルプレート、下は平面プレートとなっています。下の平面プレートのみで加熱調理も可能です。下プレートは取り外して丸洗い可能で、余分な油を落とし汚れを防ぎます。油落とし口も付いています。折りたたみ式で厚さ11cmだからスキマにも収納でき、コードもすっきり収納可能なので、コンパクトに収納できます。熱伝導率が均等になる特殊構造なので、熱が均等に伝わるからよりおいしく調理できます。汚れがつきにくくお手入れしやすいフッ素加工も施されています。
用途肉、魚、野菜などを直接プレートで焼けるので家庭での焼き肉やバーベキューに。 消費電力(W)1200 コード長さ(m)約1.2 最高温度(℃)【下段プレートのみ(90°)使用時】160、【下段プレートのみ(上段を蓋として)使用時】200、【上下段(180°)使用時】上段175/ 下段165 電圧(V)(50/60Hz)AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳み時)300×265×110、(使用時)570×265×100 加工表面:フッ素樹脂塗膜加工(プレートのみ) 保証期間1年
1台
8,898 税込9,788
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
規格CAT6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

セーフラン安全用品避難誘導プレート標識
事務所や商業施設、倉庫などの避難用サポート標識として。 お手持ちの両面テープなどで設置してください。
用途倉庫や事務所などの補助表示に 取付方式シール/ステッカー 材質PP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セーフラン安全用品段差プレート(コーナー用)
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!。車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途車庫前などの段差に 材質PP グレー 付属品横連結用ボルト
1台
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、正方形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 寸法(幅W×高さH)(mm)スクエア:約45×約45 外寸(mm)240×180×厚み2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
249 税込274
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:固定プレート●材質:電気めっきスチール●Fixing Plate. The fixing plate should be used where a degree of adjustment - for bends and turns - is required. Use two per connection
1袋(12個)
889 税込978
7日以内出荷

ダウンライト等を取り外した際の天井の不要な穴を塞ぐためのプレートです。 バネを天井に引っ掛けるだけの簡単取り付けです。
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、ねこの形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 外寸(mm)240×180×厚み2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
239 税込263
4日以内出荷

セーフラン安全用品吹付けプレート(数字0~9)
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。 仕様持ち手あり、四隅R加工 セット内容0~9各1枚合計10枚セット 材質亜鉛鉄板 文字内容数字0~9 本体寸法(mm)250x300 文字高(mm)150 質量(g/枚)約500
1セット
15,980 税込17,578
8日以内出荷


1枚
509 税込560
4日以内出荷

cottaオリジナルのシリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。お花とサクラの形のラングドシャが作れます。
材質シリコン 茶色 外寸(mm)283×175 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
259 税込285
4日以内出荷

cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、クマの形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 寸法(幅W×高さH)(mm)くま:約57×約44 外寸(mm)240×180×厚み2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
249 税込274
4日以内出荷


cottaオリジナル。シリコンでできたラングドシャ用の抜き型です。ラングドシャの生地を、円形に抜くことができます。
材質シリコン 茶色 直径(Φmm)37 外寸(mm)240×180×2 品名・タイプラングドシャプレート 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1枚
269 税込296
当日出荷


BOSCH(ボッシュ)ランマープレート
地固め用です。
用途地固め作業。 寸法(mm)150×150 トラスコ品番733-0383 材質クロムバナジューム鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

LANケーブルの接続を簡単チェック! LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。 遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。 自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに 付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製) セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター 質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50 適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
10,980 税込12,078
当日出荷