2,138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなので取り付け場所を選ばない。小さい!手軽に使えるLED!。両面テープで貼るだけのカンタン取り付け!
コード長さ(mm)300(0.2sq) 消費電流(mA)20(1個あたり) 定格電圧(V)12
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)
969 税込1,066
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


5Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)7.4~7.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
589 税込648
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

つなぐだけでそのまま使える車専用設計。拡散レンズでやわらか照明!。せまい所に使えるスリム設計。
定格電圧(V)DC12 サイズΦ5(拡散砲弾型レンズ) 消費電流(mA)14
1パック(2個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グライトロンFフランジブッシュ オイレス工業 CADデータあり
オイレスグライトロンFは、四ふっ化エチレン樹脂をベース材料として、耐摩耗充填剤・固体潤滑剤を添加した無給油軸受です。 完全無給油で使用できます。 運転時のスティックスリップを起こしません。 高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。 耐薬性に優れ、食品衛生法に適合しています。 鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。 軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用できます。 切削加工性に優れています。
用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。 使用温度範囲(℃)-200~+200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
729 税込802
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)LED用ソケット
RoHS
3Φ、5ΦのLEDが入るソケットです
材質樹脂部:PPS黒色(UL94V-0)、ソケット部:ボディ・・・黄銅、コンタクト・・・ベリリウム銅 仕上ニッケル下地金メッキ 仕様リフロー可 使用温度範囲(℃)-40~+125 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)10以下 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間) プリント板取付穴径(Φmm)0.8 挿抜回数100回以上 挿抜力(g)140以上
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409&#x27;) 811-8409/、< 811-8418&#x27;) 811-8418/、< 811-8411&#x27;) 811-8411/、< 811-8392&#x27;) 811-8392/、< 811-8402&#x27;) 811-8402/、< 811-8405&#x27;) 811-8405/、< 811-8386&#x27;) 811-8386/、< 811-8395&#x27;) 811-8395/、 < 811-8398&#x27;) 811-8398/、< 811-8421&#x27;) 811-8421/、< 811-8430&#x27;) 811-8430/、< 811-8433&#x27;) 811-8433/、< 811-8415&#x27;) 811-8415/、< 811-8424&#x27;) 811-8424/、< 811-8427&#x27;) 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452&#x27;) 811-8452/、< 811-8455&#x27;) 811-8455/、< 811-8449&#x27;) 811-8449/、< 811-8443&#x27;) 811-8443/、< 811-8437&#x27;) 811-8437/、< 811-8446&#x27;) 811-8446/、< 811-8461&#x27;) 811-8461/、< 811-8465&#x27;) 811-8465/、 < 811-8459&#x27;) 811-8459/、< 811-8468&#x27;) 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護 アクチュエータの種類丸型 定格電圧(V)AC250 接点構成SPDT ボタン色 動作特性モーメンタリ 端末仕様はんだ 保護等級IP65、IP67 照明あり LED色 材質(コンタクト)銀合金 RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)(パネル)16 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3@250Vac コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ 樹脂本体 ワンタッチ LED 表示灯 インジケーター
材質(本体)ポリカーボネート 耐電圧AC500V (1分間) 材質(絶縁体)PBT (UL94V-0) 端子金具はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用) 取付板厚(mm)0.5~2.0 パネル取付方式ワンタッチ装着 絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様併用:Alumiline ZAFリニアアレイ●ZPS-20 24 V電源には、個別の電源ケーブルが必要です(推奨される製品: 英国での使用時は ; 452-669 452-669 、欧州での使用時は ; 321-203 321-203 )。. Alumiline ZAFシリーズ用アクセサリ. JKL Components製のZAF AlumilineシリーズのLEDストリップ用のアクセサリ製品です。 これらの製品を使用すれば、さまざまな用途向けに簡単な取り付けと接続が可能になります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
949 税込1,044
7日以内出荷

フラットLED エーモン 動画あり
薄くて明るいフラットLED
用途車両における室内照明の増設・交換に。 付属品専用レンズカバー・両面テープ 材質本体/ABSレンズ/アクリルコード/電気用軟銅線(導体)・塩化ビニール(絶縁被膜)両面テープ/発泡ポリエチレン(基材)・アクリル系粘着剤(粘着材) 定格電圧(V)12 コード長さ(mm)200 消費電流(mA)20 コード太さ/0.2sq相当 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)レンズカバー/30×19.5×8
1セット
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
689 税込758
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明るい防水LEDで足元をワイドに照射!2パターンの固定方法が選べる。
仕様DC12V車専用、防水 セット内容防水ワイドLED:1個・専用マウント:1個・両面テープ:1枚 寸法(Φmm)(LED)15 消費電流(mA)20 コード60cm×0.2sq相当 取付穴径(Φmm)(マウント)17 取付板厚(mm)MAX3 防水保護等級IPX6相当
1セット
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED not fitted. Panel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome,black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. タイプ電球ホルダー:パネル取付 端子ワイヤーリード 保護IP66 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED
1個
569 税込626
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


5Φ用LEDをパネルに固定する事ができます。 本製品にLEDを取付け、パネルにナイロンワッシャ、ナットにて締付けて固定して下さい。 LEDの固定がゆるい場合、もう1個ナット(別売り)を取付けていただければ、固くなります。 LED取付可能サイズ
材質本体:PPO樹脂(UL94V-1)、ナット:PPO樹脂黒色(UL94V-1)、ワッシャ:ナイロン半透明色(UL94HB) 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)1.0~4.0 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)8
1袋(10個)
169 税込186
9日以内出荷

3Φ用LEDをワンタッチでパネルへ取付けることが出来ます。 本製品にLEDを取付け、スプリングワッシャを入れ押し込むことにより、ワンタッチでパネルに固定することが出来ます。
材質樹脂部:PBT(UL94V-0)、スプリングワッシャ:ステンレス 使用温度範囲(℃)-40~+125 取付穴径(Φmm)6.1~6.2 RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能板厚(mm)1.0~2.0
1袋(10個)
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型設計で他社製品と同格規格サイズで取付穴ピッチも同じです。 小型保冷車両はもちろん、12V車両(例:コープ生協車両)にもおすすめです。 UN規格認証取得商品。
幅(mm)25 【コード】黒/赤 高さ(mm)20 ねじピッチ(mm)108 横(mm)18 コード長さ(cm)15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷


1セット(2個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

トラスコ品番679-8417 適合機種H8R 幅(mm)60 高さ(mm)40 品名マウントベース 奥行(mm)40 グリーン購入法適合
1個
849 税込934
翌日出荷

502190 充電式LEDライト P7R Signature LED LENSER 動画あり
全てが最高峰のプレミアムモデルです。 硬質アルマイト加工が施されたエスプレッソブラウンの堅牢なボディ、常時光束1200ルーメンの圧倒的な明るさ、 ユーザーの好みに合わせ理想的な照射モードの変更など、先進的テクノロジーを凝縮したプレミアム仕様です。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 モノにこだわりのある方に最もおすすめのライトです。 本製品対応充電池(型番):502262
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2757 本体寸法(mm)Φ35×158 本体質量(g)約202(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×158 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:2000 / パワー:1200 / ミドル:500 / ロー:15 アズワン品番65-1955-21 照射距離(m)ブースト:330 / パワー:200 / ミドル:130 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2/ ミドル:3.25 / ロー:90
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NB0-1522。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。クリアテールライトと組み合わせがいいクリアタイプのハイマウントストップランプ。販売備考:6連LED。純正交換タイプ。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NB6C/NB8C。タイプ:LEDハイマウントストップランプ。色[カラー]:クリア。重量[キログラム]:0.28。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
質量(kg)0.28 クリア 備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプLEDハイマウントストップランプ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

消防士用のヘルメットに装着するLEDライトです。 ライト後部に青色LEDを装備。 防水タイプ(IPX7)。
明るさ(Lm)100 連続使用時間(時間)約6 使用電池3Vリチウム電池2本(付属)
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

P17R Coreはセキュリティー現場の必須モデルです。 警備・点検担当者に最適かつ信頼性の高いスペックを持つ製品であり、手元のリングを 回すだけで簡単に操作・切替が可能です。 使用充電池は安全で耐久性の高い「セーフティーイットリオンセル」を採用しています。 表記の点灯時間においては明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、 時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 壁掛けマウントマグネット式充電システム、充電中の停電時に自動で緊急点灯するシステムなど 充実の機能も搭載されています。
付属品専用充電池、インテリジェントクリップ、USBケーブル(マグネットチャージャー)、ACアダプター、壁掛けマウント トラスコ品番244-0847 全長(mm)290 ブラック 本体質量(g)約715(電池含) 保護等級IP54 寸法(Φ×mm)Φ53×290 使用電池専用バッテリーパック(イットリオン電池) 充電時間(時間)約4.5 光束(Lm)ブースト:1200 / パワー:900 / ミドル:350 / ロー:15 アズワン品番65-1955-13 照射距離(m)ブースト:560 / パワー:420 / ミドル:270 / ロー:50 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:2.75/ ミドル:12 / ロー:200
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

ライト本体をヘルメットに装着するためのマウントです。取り付けるヘルメットの種類により、強粘着テープ、もしくはベルクロテープで固定します。
適合機種レッドレンザー Hシリーズ(Core / Work / Signature)全商品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クリスタルアイ。トヨタ30系 RAV4用。LEDハイマウントストップランプV2 レッドタイプ。人気のLEDハイマウントストップランプに待望のV2登場!!。高輝度LEDを13発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。ポジション時に点灯するLEDファイバーが高級感をさらにアップさせます。カプラーオンの簡単取付。カラー:レッド。高輝度LED13発搭載。カプラーオン取付(ポジションは任意配線)。【適合車種】。30系 RAV4
グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

コンパクトライトのプレミアムモデルです。 スタイリッシュなだけでなく、硬質アルマイト加工がされており、最高クラスの防塵・防水性能を備えています。 明るさは4段階で赤色光も付いており、モードスイッチで変更が可能です。 充電は電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムを備えた実用的な壁掛け充電器により簡単に充電できます。 明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(15Lm)に移行します。 最高クラスの防塵・防水性能(IP68)、電池を取り出さずに充電可能なマグネティックチャージシステムなど充実の機能も搭載されています。 本製品対応充電池(型番):501001
付属品専用充電池・ストラップ・ポケットクリップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・ポーチ・USBアダプター・壁掛けマウント トラスコ品番257-2753 本体寸法(mm)Φ35×151 本体質量(g)約170(電池含) 寸法(Φmm×Lmm)35×151 保護等級IP68 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約3.75 光束(Lm)ブースト:1400 / パワー:1100 / ミドル:450 / ロー:15 アズワン品番65-1955-20 照射距離(m)ブースト:240 / パワー:190 / ミドル:110 / ロー:20 電球の種類LED 点灯時間(時間)ブースト:- / パワー:1.25/ ミドル:2.5 / ロー:60
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

502198 充電式LEDヘッドライト H19R Signature LED LENSER 動画あり
H19R Signatureは、アプリ操作可能なパワフルスマートヘッドライトです。 2つのレンズを個別に直感的な操作でワイド・スポット照射が可能であり、ナイトビジョン用の赤色光、電池の取り外しが不要なマグネット式充電、最高クラスの防塵・防水性能など、全てが凝縮された最上位機種です。 Bluetoothを搭載しており、Ledlenser Connectアプリを使用すれば、スマートフォンで簡単にお好みの設定に調整可能です。 付属のBluetoothコントローラーを腕に装着することで明るさ調節がより簡単に行えます。 表記の点灯時間中は明るさを一定に維持するコンスタントライトモード機能を備え、点灯時間経過後はバックアップモード(200Lm)に移行し1.5時間点灯可能です。 本製品対応充電池(型番):502310
付属品専用充電池・Bluetoothコントローラー・延長ケーブル・固定クリップ・GoProアダプター・ヘルメットコネクトキット・ループストラップ・USBケーブル(マグネットチャージャー)・USBアダプター・三脚コネクタ・ユニバーサルマウント 本体質量(g)約374(電池含) 保護等級IP68 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×53×55(ヘッド部) 使用電池専用充電池(Li-ion) 充電時間(時間)約5.5 電源タイプ電池式 光束(Lm)ブースト:4000/パワー:1800/ミドル:800/ロー:200 照射距離(m)ブースト:330/パワー:250/ミドル:150/ロー:80 電球の種類LED 点灯時間(時間)パワー:3.5/ミドル:7/ロー:20
1個
52,980 税込58,278
当日出荷

クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

クリスタルアイ。L275S/285S ダイハツ ミラカスタム用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L275S/285S ダイハツ ミラカスタム。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
クリア グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

クリスタルアイ。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール用。LEDハイマウントストップランプ。高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。カプラーオン取付でポジションにも連動可能。高輝度LED10発搭載。保安基準適合Eマーク取得済み。配線付き。安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き。【カラー】。レッド、スモーク、クリアーの3色。【適合車種】。L550S/560S ダイハツ ムーヴラテ クール。リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
クリア グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷


クリスタルアイ L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム用 LEDハイマウントストップランプ 高輝度LEDを10発搭載し、圧倒的な明るさで後続車へ抜群のアピール。 カプラーオン取付でポジションにも連動可能。 ■高輝度LED10発搭載 ■保安基準適合Eマーク取得済み ■配線付き ■安心の1年間保証(LED切れ、水漏れ)付き 【カラー】 スモークタイプ 【適合車種】 L150S/L160S ダイハツ ムーヴ/ムーヴカスタム ※リアルーフスポイラー内蔵の車両専用です。 リアゲート内蔵タイプの車両には装着できません。
スモーク グリーン購入法適合
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷